Menu

Universal-Verbindungssatz

von Item   |   mehr Verbindungstechnik

Drucken
Hochfeste, flexible Verbindung für Profile einer Baureihe im rechten Winkel untereinander und hält sehr starken Belastungen stand. Universalverbinder, Schraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung, wobei nur eine Bohrung benötigt wird. Universaler Verbindungssatz sollte paarweise eingesetzt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • stabil
  • flexible Verbindung
  • nachträglich einsetzbar, verschiebbar in Konstruktion
  • eine Bohrung ist vorzunehmen
  • geringer Montageaufwand
  • sehr stark belastbar gegen Verschiebung, Torsion, Biegung

Anwendungen/Hinweise
  • Profil kann entlang der Profilnut verschoben werden
  • für bestimmte Anwendungen kann Verdrehsicherung an einer Sollbruchstelle abgebrochen werden, Profil kann dann auch an Fläche befestigt werden
  • je nach Einbaulage der Profile können Standardverbindungssätze unterschiedlich angeordnet werden, siehe Zeichnung
  • für Verbindung großer Profile mit hoher Belastbarkeit kann mit einer größeren Anzahl an Standard-Verbindungssätzen ausgeführt werden

Material
  • Verbinder Zinkdruckguss
  • Schraube, Nutenstein, Scheibe Stahl

Lieferumfang
  • Verbinder
  • Schraube
  • Nutenstein
  • Scheibe (nur bei Typ 12)

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Kontaktstift ESD | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kontaktstift ESD

Item Zubehör von

Ableitfähiger Kontaktstift unterbricht isolierende Eloxalschicht in der Profilkernbohrung bzw. Profilnut der verbundenen Profile und stellt so die elektrische Verbindung beim Anziehen der Verbindungsschraube her.

Werkzeuge
Dazu passt
Sechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Sechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf

Item Dazu passt

Hochwertiger Schraubendreher aus matt-verchromtem Stahl mit Sechskantklinge und Kugelkopf, der einen Arbeitswinkel von bis zu 25° erlaubt.

Werkzeuge
Dazu passt
Winkel-Schraubendreher für Innensechskantschrauben, Kugelkopf | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Winkel-Schraubendreher für Innensechskantschrauben, Kugelkopf

Item Dazu passt

Abgewinkelter Schraubendreher aus matt-verchromtem Stahl mit zwei unterschiedlich langen Sechskantklingen und Kugelkopf. Winkelschrauber eignet sich besonders zum Anziehen von Schrauben in geneigten und schwierigen Lagen z. B. an Universal-Verbindungen. Für Automatik-Verbindungss...

Werkzeuge
Dazu passt
Bohrständer für Bohreinheit | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Bohrständer für Bohreinheit

Item Dazu passt

Bohrständer zur einfachen Profilbearbeitung ohne Ständerbohrmaschine. Kann auch an bereits bestehender Profilkonstruktion eingesetzt werden, da Befestigung der Bohreinheit direkt am zu bearbeitenden Profil erfolgt. Bohreinheit kann mit handelsüblicher Bohrmaschine (Ø 43 mm) mit E...

Verstiftungselement | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verstiftungselement

Item Dazu passt

Zusätzliche formschlüssige Sicherung von kraftschlüssigen Verbindungen, z. B. für schwer belastete sowie schlag- und stoßbelastete, horizontale Streben an durchgehend vertikalen Profilen. Verstiftungselement sollte paarweise unterstützend zu Standard-, Universal- oder Automatik-V...

Werkzeuge
Dazu passt
Bohrlehre für Gehrung-, Zentralbohrungen | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Bohrlehre für Gehrung-, Zentralbohrungen

Item Dazu passt

Bohrvorlage zum Setzen der korrekten Bohrung des zugeschnitten Profils, welches mit Gehrungs- bzw. Zentralverbindungssatz verbunden wird.

Werkzeuge
Dazu passt
Bohrlehre für Profilbohrungen | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Bohrlehre für Profilbohrungen

Item Dazu passt

Bohrvorlage für lagerichtige Bearbeitung der Profile mit Durchgangsbohrungen, die für eine Verbindung mit Standard- bzw. Universal-Verbindungssatz benötigt werden.

Werkzeuge
Dazu passt
Stufenbohrer | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Stufenbohrer

Item Dazu passt

Bohrer mit mind. zwei unterschiedlichen Bohrungs–Ø um mehrere Bohrungen in einem Arbeitsgang durchzuführen. Für einfache Profilbearbeitung für Gehrungs- und Zentral-Verbindungssatz.

Konstruktionsprofil 8 D40, runder Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8 D40, runder Querschnitt

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 ohne Kanten, zeichnet sich durch den runden Querschnitt aus. Dieses stranggepresste, robuste Systemprofil kann mit quadratischen Profilen kombiniert werden und eignet sich für Handläufe, Tische, Regale und ergänzende Betriebsmittel. Dieses, mit...

Automatik-Verbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Verbindungssatz

Item | Verbindungstechnik

Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen einer Baureihe untereinander und hält sehr starken Belastungen stand, insbesondere der rostfreie Verbindungssatz. Automatikverbinder, Zylinderschraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung ohne zu...

Automatik-Verbindungssatz mit Doppelnutenstein | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Verbindungssatz mit Doppelnutenstein

Item | Verbindungstechnik

Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen einer Baureihe untereinander. Doppelnutenschein ist leichter zu positionieren und beschleunigt so den Einbau wesentlich. Automatikverbinder, Zylinderschraube und Doppelnutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbi...

Automatik-Winkelsatz 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Winkelsatz 8

Item | Verbindungstechnik

Sekundenschnelle Profilverbindung im rechten Winkel für Profile der Baureihe 8 untereinander. Profilbearbeitung entfällt sowie vormontierte Automatik-Nutschrauben beschleunigen die Anbringung zusätzlich. Winkelverbinder kann an jeder Stelle der Nut 8 eingesetzt werden, eignet sic...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken