Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Standard-Verbindungssatz

mehr in Verbindungstechnik | mehr von

Standard-Verbindungssatz

Mehr in Verbindungstechnik | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Durch das rechtwinklige Standard-Verbindungsblech werden Profile mit hoher Festigkeit bei minimalem Bearbeitungsaufwand lagerichtig fixiert.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Belastbarkeit gegen Verschiebung und Torsion
Anwendungen/Hinweise
  • für die dauerhafte, ortsfeste Verbindung von Profilen
  • in die Kernbohrung der Profile kann direkt das erforderliche Gewinde gebohrt werden.
Technische Daten
Standard-Verbindungssatz
 5688E1012
a∅4,3 mm∅5,5 mm∅7 mm∅7 mm∅9 mm∅11,5 mm
bM5
12 mm tief
M6
15 mm tief
M8
18 mm tief
-M10
22 mm tief
M12
30 mm tief
c20 mm30 mm40 mm40 mm50 mm60 mm
d10 mm15 mm20 mm20 mm25 mm30 mm

Für Sie interessant


mehr von item | mehr Verbindungstechnik

Durch die Automatik-Verbindungssätze entsteht eine universelle und kraftschlüssige Verbindung aller Profile einer Baureihe. Da die Verbinder in


mehr von item | mehr Verbindungstechnik

Durch die Universal-Verbindungssätze entsteht eine universelle und kraftschlüssige Verbindung aller Profile einer Baureihe. Da die Verbinder in


mehr von item | mehr Verbindungstechnik

Mit äußerst geringem Aufwand erzeugt der Universal-Verbindungssatz eine kraftschlüssige Verbindung zwischen zwei Profilen.


mehr von item | mehr Verbindungstechnik

Verbindet Profile rechtwinkelig miteinander und lässt die zueinander gerichteten Nuten komplett frei.


mehr von item | mehr Verbindungstechnik

Automatik-Lasche und Automatik-Winkel bieten sich immer an, wenn es schnell gehen muss. Im Gegensatz zu anderen Profilverbindungen liegen Autom...


mehr von item | mehr Verbindungstechnik

Winkelsätze dienen als zusätzliche Verstärkung von Profilverbindungen, sind als Befestigungselement für beliebige Komponenten an Profilen einset...