Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Schmales klemmbares Rahmenprofil eignet sich sehr gut für den Bau eigenstabiler, leichter Schutz- und Trennwände, Schiebetüren sowie Falttüren. Bevorzugt werden geschlossene Flächenelemente verwendet, die mit separat bestellbaren Klemmfedern in Nut 8 gehalten werden.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Besonders leichtes Aluminiumprofil eignet sich gut zum Bau von Rahmenelementen für Schutz- und Trennwandsysteme. Durch Einsatz von separat bestellbarem Stahlband wird Flächenelement sicher in Nut fixiert. Einspannung der Fläche erhöht Gesamtfestigkeit des Rahmenelementes.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Aluminiumprofil verfügt über ein- bzw. zweiseitige Nut um Flächenelemente wie z. B. Gitter, Bleche, Scheiben usw. einzuspannen. Einspannprofil eignet sich besonders für stabilen Rahmenbau großflächiger Schutzeinrichtungen, Schiebe- und Schwenktüren.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Gewichtsreduziertes klemmbares Rahmenprofil eignet sich sehr gut zum Bau von Schutzwänden oder Ständerprofilen ohne Spalt. Werden Profil 8 80x40-180° leicht und W80x80x40 leicht kombiniert erfüllen sie die Funktion des Ständer- und Klemmprofils gleichzeitig. Zur Unterteilung von
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Profil verfügt über 2 Führungsnuten um zwei Türblätter aus Klemmprofil 8 32x18 einzusetzen und wird einfach mit separat bestellbaren Klipp 8 auf den umgebenden Profilrahmen 8 aufgesetzt.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Fixierbandband eignet sich um Flächenelement sicher in Nut einzuspannen und wird in Verbindung mit Klemmprofil E eingesetzt. Einspannband hält auch Wellengitter Aluminium fest.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Klemmbares Element um Flächenelement in der Nut zu halten. Federklammer wird gerne in Verbindung mit Klemmprofil 8 32x18 eingesetzt. Haltekraft ist abhängig der eingesetzten Klemmfedernanzahl.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Stabiler Verbindungssatz um Klemmprofile 8 32x18 im rechten Winkel zu befestigen. Durch formschlüssige Schraubbefestigung stirnseitig an den zu verbindenden Profilen entsteht Rahmen für leichte Schutzeinhausungen und Türelemente.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Satz eignet sich um leichtlaufende Schiebetürelemente zu bauen, die z. B. im Führungsprofil Schiebetür geführt werden. Rollensatz wird in Eckverbinder (separat bestellbar) der bereits montierten Klemmprofil-Rahmen eingesetzt.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Scharniereinsatz eignet sich um in Verbindung mit separat bestellbaren Eckverbindungssatz eine formschöne, leichte Schwenktür mit geringen Türspalt zu bauen. Satz eignet sich als Drehlager für eine Tür und wird in den geschlossenen Klemmprofil-Rahmen eingebaut.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Schnelle und lagerichtige Eckverbindung für zwei Klemmprofile 8 32x18 um leichte Schutzeinrichtungen, Trennwände und Schiebetüren zu konstruieren. Satz beinhaltet Befestigungsschraube wobei nur eine Bohrung benötigt wird.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Eckverbinder eignet sich zur schnellen Verbindung von Profilrahmen und ermöglicht das gleichzeitige Einhängen von Feldern in Konstruktionen. Verbinder ist zu beliebigen Klemmprofilen sowie Konstruktionsprofile Typ 6 30x30 bzw. 8 40x40 verwendbar. Des weiteren erleichtert Verbinde...
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Verbinder für kreuzende Klemmprofile ermöglich den Bau gerahmter Flächenelement für Schutz- und Trennwände, die Innenecken, Einschnitte oder vollständige Durchbrüche enthalten. Befestigung kann bis zu 4 Klemmprofile bzw. Klemmprofile E der Baureihe 6 sowie 8 an einem Kreuzungspun...
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Aufhängungen E ermöglichen das Einhängen von Rahmenelementen mit separat bestellbarem Verbindern E in eine beliebige Konstruktion. Durch Einbringen der Aufhängefunktion im Eckbereich des Rahmenelements kann ein schmaler Spalt von 12 mm zwischen Rahmenelement und Ständer realisier...
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Kombination aus Anschlagwinkel und Magnetverschluss begrenzt Bewegung und fixiert geschlossene Fenster- und Türen mit besonders schmalem Rahmen. Nachdem die Tür gegen den Anschlagwinkel schwenkt wird sie durch den eingebauten Magnetschnäpper gehalten um diese geschlossen zu halte...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!