Menu

Schiebetür-Führungsprofil

von Item   |   mehr Scharniere und Beschläge

Drucken
Profil mit drei Führungsbahnen um Schiebetüren in Profilkonstruktionen 8 einzubauen, ist auch nachträglich möglich. Rahmenlose, eigenstabile Flächenelemente aus Kunststoff (Stärke 8 mm) können als Schiebetüren verwendet werden. Für den Bau einer Schiebetür wird Führungsprofil oben und unten kombiniert.
Einsatzbereich
  • Schiebetürbau

Vorteile/Ausführungen
  • 3 Führungsbahnen
  • auch nachträglich einbaubar
  • passend zu Profil 8

Anwendungen/Hinweise
  • mit separat bestellbarem Klipp 8 St wird Profil oben sowie Profil unten auf Rahmenprofil fixiert, anschl. wird Flächenelement zunächst oben in gewünschte Bahn des Schiebetürführungsprofils eingesetzt und anschl. unten in entsprechende Führungsbahn
  • separat bestellbarer Mitnehmer wird oben platziert (siehe Zeichnung) und verhindert unbeabsichtigtes Herausnehmen der Tür, Mitnehmer wird direkt auf Flächenelement angebracht, wenn 2 oder 3 Schiebetürflügel gekoppelt bewegt werden sollen, Position kann individuell gewählt werden, um Entstehen einer Klemmstelle an Handgriffen oder Griffmulden zu vermeiden muss Handschutz sichergestellt werden
  • Eigengewicht des Flächenelementes, seine Eigenstabilität und Reibung auf dem Aluminiumprofil muss berücksichtigt werden

Downloads

Für Sie interessant

Verschlüsse
Dazu passt
Stiftschloss Schiebetür | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Stiftschloss Schiebetür

Item Dazu passt

Rundes Einbauschloss mit Stiftverriegelung eignet sich gut für Schiebetüranlagen die aus Schiebetür-Führungssatz oder Schiebetür-Führungsprofil konstruiert werden.

Befestigungsklipp 8 | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Befestigungsklipp 8

Item Dazu passt

Halteklipp mit zwei Klemmfedern wird in regelmäßigem Abstand auf Verbindungstelle des Profils gepresst und anschließend in Nut 8 gedrückt. Klipp wird gerne in Verbindung mit Abdeckprofile 8 rund, eckig oder Zargenprofil 8 31x20 sowie Führungsprofil 8 40x10 eingesetzt.

Verschlüsse
Dazu passt
Mitnehmersatz Schiebetür | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Mitnehmersatz Schiebetür

Item Dazu passt

Beschlagsatz besteht aus Platte mit Gummiring und Befestigungsmaterial. Mitnehmer wird direkt auf dem Flächenelement angebracht um zwei oder drei Schiebetürflügel gekoppelt zu bewegen. Position kann individuell gewählt werden, um gewünschten Öffnungsweg der mitverfahrenden Türflü...

Scharniere und Beschläge
Das könnte Sie auch interessieren
Schiebetür-Führungssatz 8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Führungssatz 8

Item Das könnte Sie auch interessieren

Satz bestehend aus Gleiter, Blende und Befestigungsmaterial um eine Schiebetür aus rahmenlosen Flächenelementen zu konstruieren. Je nach Anwendungsfall sind Gleitstücke von innen oder außen zu verschrauben. Es können bis zu 2 Schiebetüren an einer Nut geführt werden.