Item | Scharniere und Beschläge
Führungssatz ermöglicht den Bau von einer Schiebetür aus rahmenlosem Flächenelement in Verbindung mit Klemmprofil 8 32x18. Jede Schiebetür benötigt einen Satz wobei Befestigung durch Einrasten des Federbolzens in Montagebohrung (Ø 7 mm) des Verbindungssatzes Klemmprofil 8 32x18 e...
Item | Scharniere und Beschläge
Linear bewegliche Befestigung ermöglicht Gleitbewegung in Profilnut bei gleichzeitiger Drehung um den Befestigungspunkt. Gleitschiebersatz eignet sich gut zum Bau von einfachen Führungen beliebiger Bauelementen z. B. als Tastaturauszug, Tafel für Arbeitsanweisung oder einfache Hu...
Item | Scharniere und Beschläge
Rolle nutzt Profilnut 8 als Führung und eignet sich für beliebigen Auszug z. B. Tastaturauszug, Tafelauszug für Arbeitsanweisung. Typ 8 F besitzt Festlagerrolle und kann radiale bzw. axiale Kräfte nur zur Lagersicherung aufnehmen. Typ 8 L nimmt nur radiale Kräfte in Richtung der
Item | Scharniere und Beschläge
Gleitschieber besteht aus 2 Teilen und nutzt die vorhandene Nut 8 des Klemmprofils 8 32x18 (separat bestellbar) als Führung um platzsparende Falttüren zu bauen. Es werden pro Falttür zwei Nutgleiter benötigt, die oben und unten in der Nut eingesetzt werden. In Verbindung mit sepa...
Item | Scharniere und Beschläge
Variabel einsetzbar Laufrolle wird in Profilnut geführt und mit Hilfe separat bestellbarer Schraube an beliebigem Bauteil befestigt. Leichtes eigenstabiles Flächenelement ist in Verbindung mit Kunststoffrolle als Schiebetür einsetzbar.
Item | Scharniere und Beschläge
Variabel einsetzbare Einheit bestehend aus kugelgelagerter Rolle sowie Befestigungsschrauben, wird in Profilnut 8 geführt und kann an Profilen 5, 6 und 8 oder direkt an Flächenelementen befestigt werden.
Item | Scharniere und Beschläge
Die Gleitführungsleiste ermöglicht den Aufbau von Gleitführungen an der Profilnut.
Item | Scharniere und Beschläge
Die GleitschlittenFührung 8 80x40 nutzt die Profilnut 8 zur Führung eines robusten, gleitgelagerten Schlittenelementes. Gleitelemente aus hochgleitfähigem Kunststoff ermöglichen eine verschleißarme Linearbewegung, ohne den Zusatz von Schmierstoffen. Der Schlittenkörper aus stabil...
Item | Scharniere und Beschläge
Mit dem neuen Laufwagensatz 8 40 x 40 wird ein Feld des Schutzzauns einfach zur Schiebetür. In das Laufbahnprofil werden die Laufwagen eingeschoben, das Schutzfeld daran verschraubt, und los geht’s. Die 4 kugelgelagerten Laufrollen können in Zug- oder Druckrichtung belastet werde...
Item | Scharniere und Beschläge
Die Systemlösung zum Bau von belastbaren Transporteinrichtungen besteht aus einem speziellen Laufbahnprofil und geführten Laufrollen. Das Laufbahnprofil 8 80x40 wird als Führungsschiene für individuell gestaltete Laufwagen eingesetzt, die mit Rolleneinheiten versehen sind. Die Ro...
Item | Scharniere und Beschläge
Adapterprofil mit und ohne Bohrungen zur Befestigung von Anbauteilen aus der Baureihe 8 an der Profilnut der Baureihe 12. Scharniere, Gelenke, Multiblöcke und viele weitere Elemente sind mit Verdrehsicherungen und Zentrierhilfen ausgestattet, die sich an der Profilnut 8 orientier...
Item | Scharniere und Beschläge
Das Rollladen-System ist geeignet zum Aufbau manuell betätigter Rollläden in vertikaler und horizontaler Einbaulage. Es kann in Rahmenkonstruktionen aus beliebigen Trägerprofilen der Baureihe 8 eingesetzt werden. Das System besteht aus der Rollladen-Führung und dem Rollladen, die...
Item | Scharniere und Beschläge
Universeller Kunststoffgriff für Schiebe- und Schwenktüren, zur Frontmontage bzw. verdeckten Montage auf eigenstabilen Flächen oder direkt am Profilrahmen.
Item | Scharniere und Beschläge
Universeller, widerstandsfähiger Kunststoffgriff für Schiebe- und Schwenktüren, zur Frontmontage bzw. verdeckten Montage auf eigenstabilen Flächen oder direkt am Profilrahmen.
Item | Scharniere und Beschläge
ESD-sicherer, massiver Griff in gerader oder abgewinkelter Form, eignet sich für Schiebe- und Schwenktüren, Maschinentüren sowie bewegliche Betriebsmittel.
Item | Scharniere und Beschläge
Leichter Aluminiumgriff für universelle Anwendungen, eignet sich zur verdeckten Montage auf eigenstabilen Flächen oder direkt am Profilrahmen.
Item | Scharniere und Beschläge
ESD-sicherer, ergonomischer Griff erleichtert das Schieben, Ziehen von SystemMobile L, U, und S auch bei schwerer Beladung.
Item | Scharniere und Beschläge
ESD-sicherer, ergonomischer Griff verfügt über horizontalen Anschluss und wird für SystemMobile T verwendet um das Schieben, Ziehen bei schwerer Beladung zu erleichtern.
Item | Scharniere und Beschläge
Schlichtes Sockelelement eignet sich in Verbindung mit separat bestellbarem Profil 8 zum Bau ergonomischer Handgriffe in individueller Länge.
Item | Scharniere und Beschläge
Elegantes Sockelelement X D25 eignet sich in Verbindung mit separat bestellbarem Profil D25 zum Bau ergonomischer Handgriffe in individueller Länge.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!