Menu

Scharnier 8 Zinkdruckguss

von Item   |   mehr Scharniere und Beschläge

Drucken
Metallscharnier eignet sich für hohe Belastungen z.B. für große Maschinentüren, schwere Schutzeinrichtungstüren und als kompakte Verbindung von Profilen 8 unter beliebigem Winkel.
Einsatzbereich
  • schwere Türen
  • schwere Klappen

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Befestigung an Profil 8
  • links-, rechtsseitig verwendbar
  • dauerhafte Metallausführung
  • 2 Scharnierhälften mit integrierter Verdrehsicherung
  • Langlöcher sowie Bohrung-Ø 8 mm

Anwendungen/Hinweise
  • Anbringung an Profilaußenfläche oder stirnseitig möglich
  • zusätzliche Fixierung in der Nut ermöglicht integrierte Verdrehsicherung
  • bei Montage an Flächenelement ist Verdrehsicherung zu entfernen

Material
  • Zinkdruckguss

Downloads

Für Sie interessant

Scharnier Polyamid | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnier Polyamid

Item | Scharniere und Beschläge

Kunststoffelement zur direkten Anbindung leichter Türen bzw. Klappen an Grundgestell und Profilnut. Unterschiedliche Montage ermöglicht fixe Türangel oder nachträglich aushebbares Scharnier.

Scharnier Polyamid, nicht aushebbar | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnier Polyamid, nicht aushebbar

Item | Scharniere und Beschläge

Kunststoffelement zur direkten, fixen Anbindung von Flächenelemente ans Grundgestell und Profil. Scharnier eignet sich zum Bau von leichten Türen, Klappen.

Doppelscharnier Polyamid | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Doppelscharnier Polyamid

Item | Scharniere und Beschläge

Kunststoffelement zur direkten Anbindung leichter Türen bzw. Klappen an Grundgestell und Profilnut. Unterschiedliche Montage ermöglicht fixes Türangel oder nachträglich aushebbares Scharnier.

Doppelscharnier Polyamid, nicht aushebbar | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Doppelscharnier Polyamid, nicht aushebbar

Item | Scharniere und Beschläge

Kunststoffelement zur direkten, fixen Anbindung von Flächenelemente ans Grundgestell und Profil. Scharnier eignet sich zum Bau von leichten Türen, Klappen.

Scharnier Aluminium | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnier Aluminium

Item | Scharniere und Beschläge

Schlanker, belastbarer Türelementsatz eignet sich zur beweglichen Verbindung von Flächen in profilbauweise z. B. Schwenktüren bzw. Klappen und Profilrahmen. Aluminiumscharnier verbindet zwei Profile miteinander und kann außen oder zwischen den Profilen angeschlagen werden.

Scharnier Aluminium, Flächenelement an Profil | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnier Aluminium, Flächenelement an Profil

Item | Scharniere und Beschläge

Schlanker, belastbarer Türelementsatz eignet sich zur beweglichen Verbindung von rahmenlosen Flächen mit Profilrahmen und wird zur Anbindung von Schwenktüren, Klappen verwendet. Aluminiumscharnier kann außen oder zwischen Tür und Fläche angeschlagen werden.

Scharnier Aluminium, Öffnungswinkel 270° | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnier Aluminium, Öffnungswinkel 270°

Item | Scharniere und Beschläge

Schlanker, belastbarer Türelementsatz eignet sich zur Befestigung von Türen mit 270° Öffnungswinkel. Tür kann eine rahmenlose Fläche sowie Flächenelement mit Profilrahmen sein, die an Profil 6 bzw. 8 befestigt wird. Aufsatzscharnier aus Aluminium ermöglicht einen sehr geringen Tü...

Scharnier Aluminium, Klemmprofil 8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnier Aluminium, Klemmprofil 8

Item | Scharniere und Beschläge

Falttürscharnier Aluminium verbindet einzelne Segmente zu raumsparenden Falttüren wobei Scharnier 8 als Türgelenk für Falttür bzw. Fenster dient. Jeweils in Verbindung mit Klemmprofil 8 32 x 18 (separat bestellbar) einsetzbar.

Scharnier Stahl | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnier Stahl

Item | Scharniere und Beschläge

Universell einsetzbares Scharnier wird zum Bau leichter Türen und Klappen z. B. Vitrine verwendet und eignet sich in Verbindung der Profilbaureihen 5 bis 8.

Scharnier 6 Zinkdruckguss | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnier 6 Zinkdruckguss

Item | Scharniere und Beschläge

Metallscharnier ermöglicht den Aufbau von mittelschwer belasteten Schwenktüren aus Profilen der Baureihe 6, 8 und beliebigem Flächenelementen.

Scharnier 8 X Zinkdruckguss | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnier 8 X Zinkdruckguss

Item | Scharniere und Beschläge

Optisch sehr ansprechendes Metallscharnier eignet sich für höhere Belastungen z.B. für große Maschinentüren, schwere Schutzeinrichtungstüren und als kompakte Verbindung von Profilen 8 X unter beliebigem Winkel.

Scharnierlappenprofil | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnierlappenprofil

Item | Scharniere und Beschläge

Lappenprofil in unterschiedlichen Ausführungen und Längen erhältlich um individuelle Scharniere zusammenzustellen, die den jeweiligen Erfordernissen besonders gut entsprechen. Profil ermöglicht den Bau durchgehender Scharnierbänder und eignet sich für schwerere Schwenktüren und K...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken