Menu

Handgriff Polyamid

von Item   |   mehr Scharniere und Beschläge

Drucken
Universeller Kunststoffgriff für Schiebe- und Schwenktüren, zur Frontmontage bzw. verdeckten Montage auf eigenstabilen Flächen oder direkt am Profilrahmen.
Vorteile/Ausführungen
  • robuster Griff
  • vielfältige Anschlussvarianten
  • Befestigungsmöglichkeit vorne und hinten
  • Griff X 160 verfügt über Griffabdeckung (im Lieferumfang)
  • Befestigung an Profilbaureihe 5, 6, 8, 10, 12 möglich

Anwendungen/Hinweise
  • für ergonomisch günstige Handhabung von Griff PA 160 ist separat bestellbare Griffabdeckung erhältlich
  • Griffoberteil für Griff X 160 wird nach Montage einfach aufgerastet
  • Befestigung an Profil mit Schraube (max. M 8) und Nutenstein
  • Befestigung von Türrückseite kann Mutter M 8 in Griffunterteil eingesetzt werden

Material
  • Polyamid glasfaserverstärkt

Downloads

Für Sie interessant

Abdeckkappe Handgriff PA 160 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe Handgriff PA 160

Item Dazu passt

Abdeckung für Handgriff PA 160 zum einfachen Aufrasten nach der Griffmontage.

Nutensteine
Dazu passt
Nutenstein Stahl | Nutensteine
angesehen
Gekauft
Nutenstein Stahl

Item Dazu passt

Universelle Nutbefestigung verfügt über ein Druckstück das die Verbindung und Befestigung schwerer Bauteile sowie Profile untereinander vereinfacht. Drückstück mit Feder an der Unterseite ermöglicht einfaches Einfädeln sowie Fixieren in der Profilnut und ist in verzinkter sowie r...

Zylinderschrauben | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben

Item Dazu passt

Metrische Schraube aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechskant zur universellen Anwendung mit item Bauteilen.

Halbrundschrauben | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Halbrundschrauben

Item Dazu passt

Metrische Schraube aus Stahl mit Linsenkopf und Innensechskant zur hochfesten Verschraubung für item Produkte aus dem Baukastensystem und speziell zum Einsatz in der Profilnut.

Handgriff Pi Polyamid | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Handgriff Pi Polyamid

Item | Scharniere und Beschläge

Universeller, widerstandsfähiger Kunststoffgriff für Schiebe- und Schwenktüren, zur Frontmontage bzw. verdeckten Montage auf eigenstabilen Flächen oder direkt am Profilrahmen.

Handgriff Aluminium ESD | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Handgriff Aluminium ESD

Item | Scharniere und Beschläge

ESD-sicherer, massiver Griff in gerader oder abgewinkelter Form, eignet sich für Schiebe- und Schwenktüren, Maschinentüren sowie bewegliche Betriebsmittel.

Handgriff Aluminium leicht | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Handgriff Aluminium leicht

Item | Scharniere und Beschläge

Leichter Aluminiumgriff für universelle Anwendungen, eignet sich zur verdeckten Montage auf eigenstabilen Flächen oder direkt am Profilrahmen.

Handgriff Aluminium für SystemMobile L, U, S ESD | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Handgriff Aluminium für SystemMobile L, U, S ESD

Item | Scharniere und Beschläge

ESD-sicherer, ergonomischer Griff erleichtert das Schieben, Ziehen von SystemMobile L, U, und S auch bei schwerer Beladung.

Handgriff Aluminium für SystemMobile T ESD | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Handgriff Aluminium für SystemMobile T ESD

Item | Scharniere und Beschläge

ESD-sicherer, ergonomischer Griff verfügt über horizontalen Anschluss und wird für SystemMobile T verwendet um das Schieben, Ziehen bei schwerer Beladung zu erleichtern.

Sockelelement Polyamid für Griffsystem | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Sockelelement Polyamid für Griffsystem

Item | Scharniere und Beschläge

Schlichtes Sockelelement eignet sich in Verbindung mit separat bestellbarem Profil 8 zum Bau ergonomischer Handgriffe in individueller Länge.

Sockelelement X D25 Polyamid für Griffsystem | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Sockelelement X D25 Polyamid für Griffsystem

Item | Scharniere und Beschläge

Elegantes Sockelelement X D25 eignet sich in Verbindung mit separat bestellbarem Profil D25 zum Bau ergonomischer Handgriffe in individueller Länge.

Griffleistenprofil | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Griffleistenprofil

Item | Scharniere und Beschläge

Leistenprofil zum Bau individuell langer, ergonomischer Handgriffe. Griffleiste wird gerne für Schwenk- und Schiebetüren, Schubladen usw. verwendet und eignet sich sehr gut für Anwendungen bei denen das Durchgreifen zu Verletzungen führen kann.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken