Menu

Konstruktionsprofil X 8, Rastermaß 40 mm

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 X, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Stranggepresstes, gewichtsoptimiertes Systemprofil verfügt über minimierten Kantenradius und sorgt so für eine übergangslose Verbindung zwischen den Profilen ohne vorstehende Kanten.
Vorteile/Ausführungen
  • Nutbreite 8 mm
  • verschiedene Nutausführungen
  • gewichtsreduziert
  • keine vorstehenden Kanten, minimaler Kantenradius
  • leichte Reinigung mit geschlossenen Nuten
  • kippsichere Anbindung weiterer Komponenten
  • schwingungssichere Verbindung
  • definierte Auflagepunkte, einfallende Nutflanken
  • dauerhaft kratzfest
  • kompatibel zu sämtlichem Zubehör des MB-Systembaukastens der Baureihe 8 
  • sehr geringe Schmutzablagerungen
  • NO Nut mit 2 Verjüngungen unter der Oberfläche, lässt sich sehr einfach öffnen 

Anwendungen/Hinweise
  • Bauart Leicht, Gewichtsersparnis durch zusätzliche Hohlräume, volle Belastbarkeit des Kerns
  • einfache Profilverbindung mit separat bestellbarem Automatik Verbindungssatz 8 NO
  • alle Profile der Baureihe 8 sind miteinander kompatibel

Material
  • Aluminium eloxiert (Al Mg Si 0,5 F 25)

Downloads

Für Sie interessant

Automatik-Verbindungssatz 8 N für geschlossene Nuten | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Verbindungssatz 8 N für geschlossene Nuten

Item Dazu passt

Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen 8 mit geschlossenen Nuten, die nachträglich geöffnet werden, untereinander. Automatikverbindung hält sehr starken Belastungen stand insbesondere der rostfreie Satz. Automatikverbindungssatz 8 N verfügt neben Verbin...

Abdeckkappe X 8 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe X 8

Item Dazu passt

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe X 8. Endkappe schützt vor Staub und das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappen XMS
Dazu passt
Abdeckkappe X 8 verschraubbar | Abdeckkappen XMS
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe X 8 verschraubbar

Item Dazu passt

Metallabdeckung bildet einen sauberen Abschluss der Profile XMS und schützt die integrierten Kabelkanäle sowie Leitungen vor Staub und Schmutz.

Abdeckkappe für Profilbohrungen | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe für Profilbohrungen

Item Dazu passt

Abdeckstopfen zum einfachen verschließen von Bohrungen in den Seitenflächen der Profile mit geschlossenen Nuten bzw. zum verschließen von Profilverschraubungen.

Bodenelemente
Dazu passt
Abdeckkappe Tellerstellfuß | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe Tellerstellfuß

Item Dazu passt

Kunststoffkappe wird am Ende eines Profils 8 40x40 leicht oder X 8 40x40 genutzt, bei dem die Kernbohrung zur Aufnahme eines Stellfußes o. Ä. genutzt wird.

Verbinder E Klemmprofil | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Verbinder E Klemmprofil

Item Dazu passt

Eckverbinder eignet sich zur schnellen Verbindung von Profilrahmen und ermöglicht das gleichzeitige Einhängen von Feldern in Konstruktionen. Verbinder ist zu beliebigen Klemmprofilen sowie Konstruktionsprofile Typ 6 30x30 bzw. 8 40x40 verwendbar. Des weiteren erleichtert Verbinde...

Werkzeuge
Dazu passt
Nutöffner 8 für Standardverbindungssatz | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Nutöffner 8 für Standardverbindungssatz

Item Dazu passt

Werkzeuge zum Öffnen von Profilnut 8 sowie X 8 mit aufreißbarer Nutabdeckung. Von der Profilstirnseite aus wird die Nutabdeckung genau für die benötigte Länge einer Standardverbindung entfernt.

Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robu...

Konstruktionsprofil 8, geschlossene und abgerundete Außenfläche | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, geschlossene und abgerundete Außenfläche

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, zeichnet sich durch seine abgerundete Oberfläche aus. Dieses zweiseitig, geschlossene Winkelprofil wird sehr gerne zum Bau von Schutzhauben und Gestellen sowie für Verstrebungen in Profilkonstruktionen verwendet.

Konstruktionsprofil 8, breitere Nuten | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, breitere Nuten

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 verfügt über spezielle Nuten in Sonderbreite. Flächenelemente bis 14 mm Dicke können in diese Nut eingeschoben und mit Dichtprofilen staubdicht und klapperfrei fixiert werden. Die 2 breiten Nuten sind gegenüberliegend und eignen sich somit beso...

Konstruktionsprofil 8, flacher Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, flacher Querschnitt

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes, flaches Aluprofil der Baureihe 8, zeichnet sich durch die vollständige Nut trotz geringer Höhe aus. Dieses stranggepresste Flachprofil wird gerne als Tragprofil, Zarge oder Verstrebung im Maschinenbau sowie für Linearführungen verwendet. Es können aber auch Handgriffe...

Konstruktionsprofil 8, Schräge 45° oder Schräge 120° | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, Schräge 45° oder Schräge 120°

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes Aluprofil verfügt über eckige Oberfläche und kann bis zu drei Konstruktionsprofile miteinander verbinden. Verbindungsprofil wird sehr gerne zum Bau anspruchsvoller Tische, Vitrinen und Anlagen verwendet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken