Menu

Konstruktionsprofil 5, geschlossene und abgerundete Außenfläche

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 5, zeichnet sich durch seine abgerundete Oberfläche aus. Dieses zweiseitig, geschlossene Winkelprofil wird sehr gerne zum Bau von Schutzhauben und Gestellen sowie für Verstrebungen in Profilkonstruktionen verwendet.
Vorteile/Ausführungen
  • Nutbreite 5 mm
  • Nuten zweiseitig geschlossen, abgerundet
  • leichte Reinigung mit geschlossenen Nuten
  • verschiedene Winkelausführungen
  • kippsichere Anbindung weiterer Komponenten
  • definierte Auflagepunkte, einfallende Nutflanken
  • schwingungssichere Verbindung
  • dauerhaft kratzfest

Material
  • Aluminium eloxiert (Al Mg Si 0,5 F 25)

Downloads

Für Sie interessant

Abdeckkappe 8, abgerundete Außenfläche | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, abgerundete Außenfläche

Item Dazu passt

Robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion mit abgerundeter Außenfläche. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Standard-Verbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Standard-Verbindungssatz

Item Dazu passt

Stabile, kostengünstige und dauerhafte Verbindung von Profilen einer Baureihe im rechten Winkel untereinander, hält starken Belastungen stand. Blech und spezielle Halbrundschraube erzeugen kraftschlüssige Verbindung mit geringem Bearbeitungsaufwand.

Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robu...

Konstruktionsprofil 8, geschlossene und abgerundete Außenfläche | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, geschlossene und abgerundete Außenfläche

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, zeichnet sich durch seine abgerundete Oberfläche aus. Dieses zweiseitig, geschlossene Winkelprofil wird sehr gerne zum Bau von Schutzhauben und Gestellen sowie für Verstrebungen in Profilkonstruktionen verwendet.

Konstruktionsprofil 8, breitere Nuten | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, breitere Nuten

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 verfügt über spezielle Nuten in Sonderbreite. Flächenelemente bis 14 mm Dicke können in diese Nut eingeschoben und mit Dichtprofilen staubdicht und klapperfrei fixiert werden. Die 2 breiten Nuten sind gegenüberliegend und eignen sich somit beso...

Konstruktionsprofil 8, flacher Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, flacher Querschnitt

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes, flaches Aluprofil der Baureihe 8, zeichnet sich durch die vollständige Nut trotz geringer Höhe aus. Dieses stranggepresste Flachprofil wird gerne als Tragprofil, Zarge oder Verstrebung im Maschinenbau sowie für Linearführungen verwendet. Es können aber auch Handgriffe...

Konstruktionsprofil 8, Schräge 45° oder Schräge 120° | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, Schräge 45° oder Schräge 120°

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes Aluprofil verfügt über eckige Oberfläche und kann bis zu drei Konstruktionsprofile miteinander verbinden. Verbindungsprofil wird sehr gerne zum Bau anspruchsvoller Tische, Vitrinen und Anlagen verwendet.

Konstruktionsprofil 8 D40, runder Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8 D40, runder Querschnitt

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 ohne Kanten, zeichnet sich durch den runden Querschnitt aus. Dieses stranggepresste, robuste Systemprofil kann mit quadratischen Profilen kombiniert werden und eignet sich für Handläufe, Tische, Regale und ergänzende Betriebsmittel. Dieses, mit...

Konstruktionsprofil 8 D, große Zentralbohrung | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8 D, große Zentralbohrung

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 mit großer Zentralbohrung zur Aufnahme von Lagerungen und zur Durchleitung von Wellen, Spindeln und Achsen. Mit diesem Profil können Kupplungsgehäuse in besonderen Längen und Gehäusen in Synchronwellen zwischen mechanischen Antriebselementen re...

Plattenprofil 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Plattenprofil 8, Rastermaß 40 mm

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes flaches Aluprofil der Baureihe 8 wird eingesetzt, wenn viele Systemnuten 8 auf einer großen Fläche benötigt werden. Kombiniert man diese 2 unterschiedlichen Plattenprofilbreiten können unendlich große Flächen entstehen, die auf Unterkonstruktionen aller Art montiert we...

Winkelprofil 8 mit Nut | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Winkelprofil 8 mit Nut

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 mit Winkel kann für die Abstützung von Regalböden, als einfache Führung bzw. als einfache Einfassleisten für Flächen oder ähnlicher Anwendung verwendet werden. Scharfkantige Anbauteile können beidseitig flächenbündig verschraubt werden, aufgrun...

Konstruktionsprofil 8 nicht eloxiert, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8 nicht eloxiert, Rastermaß 40 mm

Item | Profile und Zubehör

Aluprofil der Baureihe 8 verfügt über keine schützende Eloxalschicht. Natürliche Oxidschicht sorgt für bessere elektrische Leitfähigkeit an Profilrandschicht. Anwender kann blankes Aluprofil durch eigenen Eloxierprozess farblich gestalten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken