Menu

Abdeckkappe 8 in Winkelgeometrie

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Abgerundete, robuste Abdeckung in eckiger Form zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 8. Endkappe schützt vor Staub und das Entgraten der Schnittfläche entfällt.
Vorteile/Ausführungen
  • Schutz vor scharfkantigen Schnittflächen
  • Staubschutz, Schmutzschutz
  • fester Halt bei Vibrationen, Temperaturwechsel

Anwendungen/Hinweise
  • einfaches Eindrücken in die Kernbohrung von Profil 8

Material
  • glasfaserverstärktes Polyamid (PA-GF)

Downloads

Für Sie interessant

Befestigungsschraube für Abdeckkappen 8 | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Befestigungsschraube für Abdeckkappen 8

Item Zubehör

Senkschraube aus Stahl mit flachem Kopf und Kreuzschlitz zur einfachen Befestigung von Produkten des item Systembaukasten insbesondere zur Verstärkung des Klemmsitzes der Abdeckkappe 8 und X8 aus glasfaserverstärktem Polyamid in der Profilkernbohrung 8.

Klemmprofil leicht | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Klemmprofil leicht

Item Dazu passt

Gewichtsreduziertes klemmbares Rahmenprofil eignet sich sehr gut zum Bau von Schutzwänden oder Ständerprofilen ohne Spalt. Werden Profil 8 80x40-180° leicht und W80x80x40 leicht kombiniert erfüllen sie die Funktion des Ständer- und Klemmprofils gleichzeitig. Zur Unterteilung von

Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 8. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm ESD

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen von stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 8 in Bereichen für sensible, elektronische Komponenten. Antistatische Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8, flacher Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, flacher Querschnitt

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8, abgerundete Außenfläche | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, abgerundete Außenfläche

Item | Profile und Zubehör

Robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion mit abgerundeter Außenfläche. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8, Schräge 45° oder 120° | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, Schräge 45° oder 120°

Item | Profile und Zubehör

Abgeschrägte, robuste Abdeckung zum Verschließen von stirnseitigen Profilen der Baureihe 8 mit Seiten die im 45° bzw. 120° Winkel zueinander stehen. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8 D40, runder Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8 D40, runder Querschnitt

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der Profilstirnseite 8 D40. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8 Klemmprofil | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8 Klemmprofil

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen des Klemmprofil 8 32x 12 stirnseitig. Endkappe schützt vor Staub und das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8 für Stahlprofil 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8 für Stahlprofil 8, Rastermaß 40 mm

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Stahlprofilkonstruktion 8. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe X 8 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe X 8

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe X 8. Endkappe schützt vor Staub und das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe X 8, flacher Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe X 8, flacher Querschnitt

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken