Menu

Abdeckkappe 8 Stahl

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Stabile Stahlplatte zur Abdeckung von Profilen, dient als Abschluss von großen Konstruktionsprofilen 8. Endkappensatz verfügt über Linsenflachschrauben, die in der Kernbohrung verschraubt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • stabil
  • sicherer Halt
  • Schutz vor scharfkantigen Schnittflächen
  • Staubschutz, Schmutzschutz
  • passende Bohrungen für Schrauben
  • schnell verschraubbar

Anwendungen/Hinweise
  • wird in Profilkernbohrung verschraubt

Material
  • Stahl

Lieferumfang
  • inkl. 4 Schrauben M 8 x 14 (Stahl schwarz)

Downloads

Für Sie interessant

Abdeckprofil K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil K76

Item Dazu passt

Aluminiumabdeckung um Kabelkanal des Installationsprofil 8 K76 bzw. Installationssäulenprofils K76 einfach zu verschließen. Einfach ablängbares Profil wird ohne verschrauben mit Hilfe separat bestellbaren Rastklammern befestigt und ist somit auch nachträglich einfach zu öffnen.

Installationsprofil 8 K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Installationsprofil 8 K76

Item Dazu passt

Tragfähiges Aluminiumprofil verfügt über zwei dichte Druckluftkanäle, einen teilbaren Kabelkanal für Strom- oder Netzwerkleitungen um Versorgungsleitungen bis zur gewünschten Stelle zu führen. Stecker, Schalter und andere Auslässe können problemlos in die Kanalöffnung eingerastet...

Installationsprofilsatz 8 K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Installationsprofilsatz 8 K76

Item Dazu passt

Tragfähiges Aluminiumprofil mit Abdeckung sowie Montagesatz verfügt über zwei dichte Druckluftkanäle, einen teilbaren Kabelkanal für Strom- oder Netzwerkleitungen um Versorgungsleitungen bis zur gewünschten Stelle am Arbeitstisch zu führen. Stecker, Schalter und andere Auslässe k...

Installationssäulenprofil 8 K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Installationssäulenprofil 8 K76

Item Dazu passt

Tragfähiges Aluminiumprofil für variable Lösungen mitten in der Werkstätte bzw. Montagehalle. Profilstrebe verfügt über zwei dichte Druckluftkanäle sowie zwei Kabelkanäle um Versorgungsleitungen wie Strom-, Netzwerkleitungen bis zur gewünschten Stelle zu führen. Stecker, Schalter...

Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 8. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm ESD

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen von stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 8 in Bereichen für sensible, elektronische Komponenten. Antistatische Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8, flacher Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, flacher Querschnitt

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8, abgerundete Außenfläche | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, abgerundete Außenfläche

Item | Profile und Zubehör

Robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion mit abgerundeter Außenfläche. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8, Schräge 45° oder 120° | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, Schräge 45° oder 120°

Item | Profile und Zubehör

Abgeschrägte, robuste Abdeckung zum Verschließen von stirnseitigen Profilen der Baureihe 8 mit Seiten die im 45° bzw. 120° Winkel zueinander stehen. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8 D40, runder Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8 D40, runder Querschnitt

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der Profilstirnseite 8 D40. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8 in Winkelgeometrie | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8 in Winkelgeometrie

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung in eckiger Form zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 8. Endkappe schützt vor Staub und das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8 Klemmprofil | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8 Klemmprofil

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen des Klemmprofil 8 32x 12 stirnseitig. Endkappe schützt vor Staub und das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken