Menu

Konstruktionsprofil 10, Rastermaß 50 mm

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 10, ist das tragkräftigste Profil aufgrund seiner verstärkten Wände und Nutflanken und ist sicher gegen Vorspannungsverlust. Dieses stranggepresste, verstärkte Systemprofil wird für belastende Konstruktionen aller Art verwendet und ermöglicht den unkomplizierten Einsatz der verschiedensten Verbindungselemente. Für geringer belastende Bereiche wird gerne das leichtere Profil Economie verwendet.
Vorteile/Ausführungen
  • Nutbreite 10 mm
  • offene Nutausführung
  • schwingungssichere Verbindung
  • kippsichere Anbindung weiterer Komponenten
  • dauerhaft kratzfest
  • definierte Auflagepunkte, einfallende Nutflanken
  • 2 verschiedene Profilausführungen
 

Anwendungen/Hinweise
  • Bauart Economie, besonders leicht durch minimalen Materialeinsatz
  • Bauart Standard

Material
  • Aluminium eloxiert (Al Mg Si 0,5 F 25)

Downloads

Für Sie interessant

Konstruktionsprofil 10, flacher Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 10, flacher Querschnitt

Item Dazu passt

Eloxiertes, flaches Aluprofil der Baureihe 10, zeichnet sich durch die vollständige Nut trotz geringer Höhe aus. Dieses stranggepresste Flachprofil wird gerne als Streben oder stabile, leichte Rahmen im Maschinenbau verwendet.

Abdeckkappe 10, Rastermaß 50 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 10, Rastermaß 50 mm

Item Dazu passt

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 10. Endkappe schützt vor Staub und das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe für Profilbohrungen | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe für Profilbohrungen

Item Dazu passt

Abdeckstopfen zum einfachen verschließen von Bohrungen in den Seitenflächen der Profile mit geschlossenen Nuten bzw. zum verschließen von Profilverschraubungen.

Abdeck- und Einfassprofil | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeck- und Einfassprofil

Item Dazu passt

Farbige Kunststoffleiste eignet sich zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten oder für den sicheren Halt von Flächenelementen. Kabel, die in den Nuten verlaufen, können durch die Abdeckung geschützt werden.

Abdeck- und Einfassprofil ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeck- und Einfassprofil ESD

Item Dazu passt

Ableitfähige Kunststoffleiste verhindert elektrostatische Aufladung und dient zwei Anwendungen, entweder zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten oder für den sicheren Halt von Flächenelementen. In den Nuten verlaufende Kabel werden durch die Abdeckung geschützt.

Abdeckprofil Aluminium | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil Aluminium

Item Dazu passt

Elegante Aluleiste zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten sowie Schutz von Kabeln die in den Nuten verlaufenden. Aluminium Abdeckprofil ist für jeden Profiltyp erhältlich und kann bedruckt oder graviert werden z. B. zur Kennzeichnung von elektrischen Leitungen.

Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robu...

Konstruktionsprofil 8, geschlossene und abgerundete Außenfläche | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, geschlossene und abgerundete Außenfläche

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, zeichnet sich durch seine abgerundete Oberfläche aus. Dieses zweiseitig, geschlossene Winkelprofil wird sehr gerne zum Bau von Schutzhauben und Gestellen sowie für Verstrebungen in Profilkonstruktionen verwendet.

Konstruktionsprofil 8, breitere Nuten | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, breitere Nuten

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 verfügt über spezielle Nuten in Sonderbreite. Flächenelemente bis 14 mm Dicke können in diese Nut eingeschoben und mit Dichtprofilen staubdicht und klapperfrei fixiert werden. Die 2 breiten Nuten sind gegenüberliegend und eignen sich somit beso...

Konstruktionsprofil 8, flacher Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, flacher Querschnitt

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes, flaches Aluprofil der Baureihe 8, zeichnet sich durch die vollständige Nut trotz geringer Höhe aus. Dieses stranggepresste Flachprofil wird gerne als Tragprofil, Zarge oder Verstrebung im Maschinenbau sowie für Linearführungen verwendet. Es können aber auch Handgriffe...

Konstruktionsprofil 8, Schräge 45° oder Schräge 120° | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, Schräge 45° oder Schräge 120°

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes Aluprofil verfügt über eckige Oberfläche und kann bis zu drei Konstruktionsprofile miteinander verbinden. Verbindungsprofil wird sehr gerne zum Bau anspruchsvoller Tische, Vitrinen und Anlagen verwendet.

Konstruktionsprofil 8 D40, runder Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8 D40, runder Querschnitt

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 ohne Kanten, zeichnet sich durch den runden Querschnitt aus. Dieses stranggepresste, robuste Systemprofil kann mit quadratischen Profilen kombiniert werden und eignet sich für Handläufe, Tische, Regale und ergänzende Betriebsmittel. Dieses, mit...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken