Menu

Nutenstein Polyamid

von Item   |   mehr Nutensteine

Drucken
Kunststoffnutenstein eignet sich zur Schnellmontage von Bauteilen und Zubehör mit geringer Belastung. Schwarzer Nutenstein wird provisorisch am zu befestigenden Bauteil angeschraubt und anschließend an beliebiger Stelle in die Trägernut eingeführt. Beim Anziehen der Schraube wird Nutenstein automatisch in der Nut verriegelt.
Vorteile/Ausführungen
  • gering belastbar
  • schnelle Befestigung
  • einfaches fixieren durch Vormontage, positionsgenau
  • automatische Verriegelung beim Verschrauben

Anwendungen/Hinweise
  • speziell abgestimmt ist separat bestellbare gewindeformende Halbrundschraube

Downloads

Für Sie interessant

Halbrundschrauben gewindeformend für Kunststoff | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Halbrundschrauben gewindeformend für Kunststoff

Item Dazu passt

Gewindeformende Schraube aus Stahl mit Linsenkopf und Innensechskant zur hochfesten Verschraubung von thermoplastischem Kunststoff mit Kernbohrung Ø 3,2 mm. Eignet sich sehr gut für item Nutenstein Polyamid.

Armauflage ESD | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Armauflage ESD

Item Dazu passt

Anstistatisch ausgerüstete, ergonomische Armauflage zur Abrundung von Tischkanten um Stoßstellen zu vermeiden. Auflage wird an der Oberfläche über Klettverschlüsse an Befestigungsscheiben angebracht und durch Aufkleben an Tischplatte oder Verschrauben an Profilen befestigt.

Halbrundschrauben gewindeformend für Kunststoff | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Halbrundschrauben gewindeformend für Kunststoff

Item Dazu passt

Gewindeformende Schraube aus Stahl mit Linsenkopf und Innensechskant zur hochfesten Verschraubung von thermoplastischem Kunststoff mit Kernbohrung Ø 3,2 mm. Eignet sich sehr gut für item Nutenstein Polyamid.

Nutenstein Stahl | Nutensteine
angesehen
Gekauft
Nutenstein Stahl

Item | Nutensteine

Universelle Nutbefestigung verfügt über ein Druckstück das die Verbindung und Befestigung schwerer Bauteile sowie Profile untereinander vereinfacht. Drückstück mit Feder an der Unterseite ermöglicht einfaches Einfädeln sowie Fixieren in der Profilnut und ist in verzinkter sowie r...

Nutenstein Stahl mit 2 Gewinden | Nutensteine
angesehen
Gekauft
Nutenstein Stahl mit 2 Gewinden

Item | Nutensteine

Doppelnutenstein verfügt über 2 Gewindebohrungen und eignet sich zur Doppelverschraubung von Profilen untereinander oder zur Befestigung beliebiger Bauteile an Profilkonstruktionen. Dieser Nutenstein wird gerne in Verbindung mit Universal- oder Automatikverbinder sowie mit Winkel...

Nutenstein Automatik Stahl rostbeständig | Nutensteine
angesehen
Gekauft
Nutenstein Automatik Stahl rostbeständig

Item | Nutensteine

Automatik-Nutenstein wird an einer Schraube M 6 vormontiert und positioniert sich beim Einsetzen komplett eigenständig. Automatischer Nutenstein vereinfacht und beschleunigt die Befestigung von Zubehör und Flächen untereinander sowie an der Profilkonstruktion 8.

Nutenstein Stahl F ESD | Nutensteine
angesehen
Gekauft
Nutenstein Stahl F ESD

Item | Nutensteine

Dauerhaft leitfähige Nutverbindung von Profilen untereinander oder zur Befestigung beliebiger Bauteile an Profilkonstruktionen. Nutenstein F wird mit Gewindestift geliefert, der beim Einschrauben die elektrisch isolierenden Eloxalschicht der Profile im Nutgrund durchbricht.

Nutenstein Stahl schwer | Nutensteine
angesehen
Gekauft
Nutenstein Stahl schwer

Item | Nutensteine

Besonders tragfähige Nutbefestigung zur Verbindung und Befestigung sehr schwerer Bauteile sowie Profile untereinander. Querschnitt wurde der Nutform angepasst um Zugkräfte günstig ins Aluminiumprofil einzuleiten.

Nutenstein Stahl für Stahlprofil | Nutensteine
angesehen
Gekauft
Nutenstein Stahl für Stahlprofil

Item | Nutensteine

Belastbare, korrosionsbeständige Nutbefestigung abgestimmt auf Profilnut 8 Stahl. Nutenstein ist auf die besondere Form der Profilnut Stahl angepasst. Kugeldruckstück mit Feder an der Unterseite ermöglicht einfaches Einfädeln sowie Fixieren in der Profilnut.

Nutenstein Zinkdruckguss | Nutensteine
angesehen
Gekauft
Nutenstein Zinkdruckguss

Item | Nutensteine

Nutenstein Zn eignet sich zur Schnellmontage von Bauteilen und Zubehör. Er wird provisorisch am zu befestigenden Bauteil angeschraubt und anschließend an beliebiger Stelle in die Trägernut eingeführt. Beim Anziehen der Schraube wird Nutenstein automatisch in der Nut verriegelt. F...

Hammermutter ESD | Nutensteine
angesehen
Gekauft
Hammermutter ESD

Item | Nutensteine

Vorgerüsteter Schraube mit Hammermutter für sehr schnelle Nutbefestigung von Zubehör und Flächen an Profilkonstruktion 8 sowie Profilen untereinander. Beim Anziehen der Schraube dreht sich Hammermutter um 90° und klemmt in der Nut. Beim Einschrauben wird die elektrisch isolierend...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken