Antriebssatz ermöglicht Montage von Motoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item Lineareinheiten KGT 6 60 und GSF 6 60. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher.
Antriebssatz ermöglicht Montage von Motoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item LineareinheitGSF 8 40 R10. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher.
Antriebssatz ermöglicht Montage von Schrittmotoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item Lineareinheit LRE 5 D6 60x20 ZU 40 R10. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung
Antriebssatz verbindet Lineareinheit GSF 6 60 und KGT 6 60 P20 mit einem Motor im Winkel von 180° besonders platzsparend. Klemmnabe muss passend zum Durchmesser der Motorwelle max. 14 mm bearbeitet werden. Kraftübertragung erfolgt schlupffrei über einen Zahnriementrieb.
Antriebssatz passend zur Lineareinheit GSF. Der Antriebssatz kann direkt an die Lineareinheit montiert werden. Die Spreiznabenkupplung wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert und ist für den Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetrieb...
Antriebssatz passend zur Lineareinheit KLE. Der Antriebssatz kann direkt an die Lineareinheit montiert werden. Die Kupplung wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert und ist für den Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetriebes (WP) vor...
Antriebssatz passend zur Lineareinheit KRF. Die Kupplung kann direkt an die Lineareinheit montiert werden, wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert und ist für den Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetriebes (WP) vorbereitet.
Einbaufertiger Kupplungssatz mit Gehäuse ist auf Lineareinheit mit Zahnriemenumlenkung abgestimmt und antriebsseitig zum Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetriebes (WP) vorbereitet. Antriebssätze sind mit Hohlwellendurchmesser 12 ode...
Die Kupplung kann direkt an der Lineareinheit montiert werden, sie wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert. Die Antriebssätze sind auf die Lineareinheiten abgestimmt, welche einen Hohlwellendurchmesser von 15 mm besitzen. Antriebsseitig ist sie für den Anschluss eines axialen Pl...
Als zentrale Aufgebe der Steuerung zählt die optimale Ansteuerung der item Servo-Motoren zu jedem Zeitpunkt. Komplette Fahrprofile können in jeder Steuerung gespeichert und ausgeführt werden. Die Signalverarbeitung erfolgt direkt in der Steuerung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!