Menu

Endschaltersatz

von Item   |   mehr Linearführungen

Drucken
Der Endschalter dient zur Referenzierung oder zur Endlagenerkennung bei Lineareinheiten. Das Signal wird über eine Anschlussleitung zur Steuerung geleitet.
Endschaltersätze enthalten alle Bauteile für die Lineareinheiten KRF, LRE und KGT.
Vorteile/Ausführungen
  • induktive Näherungserkennung
  • passend zu item Lineareinheiten
  • alle Bestandteile in einem Paket

Technische Daten
EndschaltersatzSpannungSchaltstrommax.SchaltabstandKabel, grauLED-Kontrollanzeige
KRF NO10...30 V DC150 mA2,0 mml = 3 m, d = 3 mmnein
KRF NC10...30 V DC150 mA2,0 mml = 3 m, d = 3 mmnein
LRE NO10...30 V DC200 mA1,5 mm---ja
LRE NO, steckbar10...30 V DC200 mA1,5 mm---ja
KGT NO10...30 V DC150 mA2,0 mml = 3 m, d = 3 mmnein
KGT NC10...30 V DC150 mA2,0 mmL = 3 m, d = 3 mmnein

Lieferumfang
  • Endschaltersatz KRF NO und NC:

    2 Endschalter 8 KRF
    2 Endschalter 8 - 1 NO bzw. NC
   

  • Endschaltersatz LRE NO:
    2 Endschalterbefestigungen 8
    2 Endschalter M8
    2 Anschlusskabel, l = 3m, D = 3,5 mm
    2 Endschalternocken


  • Endschaltersatz LRE NO, steckbar:
    2 Endschalterbefestigungen 8
    2 Endschalter M8, steckbar
    2 Endschalteranschlussleitungen, l = 5 m, d= 4 mm
    2 Endschalternocken

 

 

  • Endschaltersatz KGT NO und NC:
    2 Endschalter 8 - 1NO oder 1NC

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken