Menu

Antriebssatz 8 D40/D15 AP/WP

von Item   |   mehr Linearführungen

Drucken
Die Kupplung kann direkt an der Lineareinheit montiert werden, sie wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert.
Die Antriebssätze sind auf die Lineareinheiten abgestimmt, welche einen Hohlwellendurchmesser von 15 mm besitzen.
Antriebsseitig ist sie für den Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetriebes (WP) vorbereitet.
Vorteile/Ausführungen
  • passend zu Lineareinheiten mit Zahnriemenumlenkung (ZU)
  • für Hohlwellendurchmesser 15mm
  • keine Bearbeitung notwendig
  • wird einbaufertig geliefert

Lieferumfang
  • Kupplungsgehäuse 8 D40, Al
  • Adapterplatte 8 D40,für Getriebe AP/WP60, Al
  • Kupplungshälfte D40/D14, für Getriebe AP/WP 60, Al
  • Spreiznabenkupplungshälfte D40/D15, St und Al
  • Kupplungszahnkranz D40, PU, blau
  • Zentrierung D50-D22, St
  • 4 Zylinderschrauben DIN 912 M4x16, St. verzinkt
  • 4 Zylinderschrauben DIN 912 M5x12, St. verzinkt
  • 4 Zylinderschrauben DIN 912 M6x16, St. verzinkt
  • 2 Zylinderschrauben DIN 912 M6x45, St. verzinkt
  • 2 Zylinderschrauben DIN 912 M6x60, St- verzinkt
  • Abdeckkappe D30F, PA, grau
  • Anzugsdrehmoment Spreiznabenschraube 9,6 Nm
  • Anzugsdrehmoment Klemmnabenschraube 9,6 Nm

Downloads

Für Sie interessant

Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 Bohrung D15 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 Bohrung D15

Item Dazu passt

Dient dem antreiben bzw. umlenken von spielfreien Zahnriemen R25 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Motoren und Getrieben ohne Nabenbearbeitung eingesetzt. Durch die Spreiznabenkupplungen der Antriebssätze 8 D40/D15 AP/WP 60 sowie Antriebssatz 8 40 D40/D15 lassen s...

Antriebssatz LRE | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz LRE

Item | Linearführungen

Antriebssatz LRE von item verbindet kompakte Lineareinheit LRE mit einem Motor nach Wahl.

Antriebssatz KGT | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KGT

Item | Linearführungen

Der Antriebssatz KGT ist für item Lineareinheiten mit Kugelgewindetrieb optimiert. Er verbindet diese mit einem Motor nach Wahl.

Antriebssatz KGT 6 60 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KGT 6 60

Item | Linearführungen

Antriebssatz ist eine Plug-and-Play Lösung, die eine Kombination von Lineareinheit KGT 6 60 P20 mit item Servermotor Baugröße 40 und 60 mm ermöglicht. Lineareinheit und Motor werden direkt ohne maschinelle Bearbeitung miteinander verbunden.

Antriebssatz KGT 6 60 universal | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KGT 6 60 universal

Item | Linearführungen

Universalantriebssatz ermöglicht eine Kombination von Lineareinheit KGT 6 60 P20 mit einem beliebigen Fremdmotor im Baumaß 60 mm. Aufgrund individueller Bearbeitung kann die Kupplung die jeweilige Antriebswelle des Motors aufnehmen.

Antriebssatz KLE 5 40x40 NEMA 24 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KLE 5 40x40 NEMA 24

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage von Schrittmotoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item Lineareinheit KLE 5 40x40 LR. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher.

Antriebssatz KLE 5 40x40 AP/WP 40 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KLE 5 40x40 AP/WP 40

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage von Motor und Getriebe mit einer Baugröße 40 direkt an item Lineareinheiten KLE 5 40x40 LR. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher. Antriebssei...

Antriebssatz KLE 5 40x40 universal | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KLE 5 40x40 universal

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage eines beliebigen Motors direkt an item Lineareinheiten KLE 5 40x40 LR. Universelle Kupplung wird samt Gehäuse geliefert und stellt spielfreie Kraftübertragung sicher. Kupplung kann individuell bearbeitet werden und so an die Antriebswelle des gewün...

Antriebssatz 6 60 D30/D12 NEMA 24 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz 6 60 D30/D12 NEMA 24

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage von Motoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item Lineareinheiten KGT 6 60 und GSF 6 60. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher.

Antriebssatz GSF 8 40 NEMA 24 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz GSF 8 40 NEMA 24

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage von Motoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item LineareinheitGSF 8 40 R10. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher.

Antriebssatz ZU 5 40 D30/D12 NEMA 24 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz ZU 5 40 D30/D12 NEMA 24

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage von Schrittmotoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item Lineareinheit LRE 5 D6 60x20 ZU 40 R10. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung

Parallelantriebssatz 6 60 SE 60 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Parallelantriebssatz 6 60 SE 60

Item | Linearführungen

Antriebssatz verbindet Lineareinheit KGT 6 60 P20 mit einem Motor im Winkel von 180° und somit besonders platzsparend. Bei Verwendung von item Motoren der 60er Baureihe ist keine mechanische Bearbeitung nötig.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken