Menu

Trennprofil K76 K

von Item   |   mehr Installationselemente

Drucken
Abtrennung um Leitungen mit Niederspannung von Leitungen mit höherer Betriebsspannung in einem Kanalsystem z. B. Installationsprofil 8 zu verlegen. Räumliche Trennung gemäß Installationsrichtlinien EN 50174 reduziert Interferenzen. Kunststoffprofil wird in Nut 8 eingerastet und erzeugt 2 durchgängige Kammern.
Einsatzbereich
  • Kanalsystem
  • Installationssäulenprofil 8
  • Installationsprofil 8

Vorteile/Ausführungen
  • unterteilt Kabelkanal
  • reduzierte Interferenzen
  • räumliche Trennung gemäß EN 50174
  • einfaches einrasten in Nut 8
  • keine Bearbeitung nötig

Anwendungen/Hinweise
  • für zusätzliche Stabilität sorgt Klipp K76 (separat bestellbar)

Material
  • Polyvinylchlorid (PVC)

Downloads

Für Sie interessant

Klipp K76 für Trennprofil | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Klipp K76 für Trennprofil

Item Dazu passt

Kunststofffixierung stabilisiert Trennprofil K76 zusätzlich und vermeidet deren Durchbiegung. Klipp verhindert ein verrutschen der Kabel aus deren Abschnitt.

Installationsprofilsatz 8 K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Installationsprofilsatz 8 K76

Item Dazu passt

Tragfähiges Aluminiumprofil mit Abdeckung sowie Montagesatz verfügt über zwei dichte Druckluftkanäle, einen teilbaren Kabelkanal für Strom- oder Netzwerkleitungen um Versorgungsleitungen bis zur gewünschten Stelle am Arbeitstisch zu führen. Stecker, Schalter und andere Auslässe k...

Installationssäulenprofil 8 K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Installationssäulenprofil 8 K76

Item Dazu passt

Tragfähiges Aluminiumprofil für variable Lösungen mitten in der Werkstätte bzw. Montagehalle. Profilstrebe verfügt über zwei dichte Druckluftkanäle sowie zwei Kabelkanäle um Versorgungsleitungen wie Strom-, Netzwerkleitungen bis zur gewünschten Stelle zu führen. Stecker, Schalter...

Kanalprofil U E | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kanalprofil U E

Item | Installationselemente

Robustes Installationsprofil U bietet viel Platz zur Verlegung von Kabeln, Schläuchen, Steckdosenleisten mit großem Netzteil. Leitungsführungskanäle sind im Rastermaß der Profilbaureihe 6 und 8 in beliebiger Länge erhältlich.

Kanalprofil U SE mit Schraubkanal | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kanalprofil U SE mit Schraubkanal

Item | Installationselemente

Installationsprofil U mit Schraubkanal für Endkappen bietet viel Platz zur Verlegung von Kabeln, Schläuchen und Steckdosenleiste mit großem Netzteil. Diese Leitungsführungskanäle sind in beliebiger Länge erhältlich.

Trägerprofil für modulares Kanalsystem | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Trägerprofil für modulares Kanalsystem

Item | Installationselemente

Aluprofil dient als Boden- und Deckelprofil beim Bau flexibler Kabelkanallösung und lässt sich mit Trägerprofil modular und Deckelprofil individuell kombinieren. Durch die Unterteilung des Installationsprofils in Segmente verringert sich der Aufwand für Reparatur bzw. Montage von...

Trägerprofil abgewinkelt für modulares Kanalsystem | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Trägerprofil abgewinkelt für modulares Kanalsystem

Item | Installationselemente

Abgeschrägtes Aluprofil ist als Deckel beim Bau flexibler Kabelkanallösungen geeignet und lässt sich mit Trägerprofil modular und Deckelprofil E individuell kombinieren z. B. Bau von Bedienpult in beliebiger Länge, Tastergehäuse usw.

Wandprofil für modulares Kanalsystem | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Wandprofil für modulares Kanalsystem

Item | Installationselemente

Aluprofil dient als Seitenwand bzw. Zwischenwand beim Bau flexibler Kabelkanallösung und lässt sich mit Träger- und Deckelprofil individuell kombinieren. Durch die Unterteilung des Installationsprofils in Segmente verringert sich der Aufwand für Reparatur bzw. Montage von Steckdo...

Deckelprofil E | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Deckelprofil E

Item | Installationselemente

Flaches Deckelprofil eignet sich als Abdeckungen für U-förmige Leitungsführungsprofil sowie für modulares Kanalsystem.

Ständerprofil 8 mit Kabelkanal | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Ständerprofil 8 mit Kabelkanal

Item | Installationselemente

Breites Aluminiumprofil mit ein- oder zweiseitig integriertem Kabelkanal eignet sich zum einfachen Gestellaufbau mit Verkabelung für Motoren, Sensoren z. B. für Rollenbahnen, Transfersysteme. Profile mit beidseitigem Installationskanal können Kabel und Schläuche durch vorhandene

Abdeckprofil 8 Ständerprofil | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil 8 Ständerprofil

Item | Installationselemente

Elegante Aluleiste zum nachträglichen Verschließen von Ständerprofil 8, dient als Staubschutz, Schmutzschutz.

Deckelprofil Universalhalter 8 K | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Deckelprofil Universalhalter 8 K

Item | Installationselemente

Kunststoffprofil wird auf mehrere Universalhalter 8 K aufgeklipst und deckt die darin geführten Kabel sauber ab. Deckprofil kann mit Säge oder Seitenschneider abgelängt werden. Verjüngungen in den Flanken erleichtern das anbringen von Kabelauslässen mit einer Allzweckschere.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken