Menu

Kabelhalter Universal 6, 8

von Item   |   mehr Installationselemente

Drucken
Universalhalter verfügt über Nut 6 bzw. 8 zur einfachen Befestigung von Leitungen an Profilkonstruktionen. Halter wird ohne zusätzliches Befestigungselement direkt in der Profilnut eingesetzt.
Vorteile/Ausführungen
  • einfaches einsetzen, eindrehen
  • Verriegelung mit 90° Drehung

Anwendungen/Hinweise
  • mit Kabelbinder (separat bestellbar) wird Kabel, Leitung oder Schlauch einfach längs oder quer zur Nut 8 fixiert.
  • Fixierung empfiehlt sich mit Gabelschlüssel

Material
  • glasfaserverstärktes Polyamid

Downloads

Für Sie interessant

Werkzeuge
Dazu passt
Doppelmaulschlüssel | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Doppelmaulschlüssel

Item Dazu passt

Kompakter, flacher Maulschlüssel SW65/SW17 mit langem Hebel, eignet sich um Heberolle D62 einfach festzuziehen und zu justieren.

Kabelbinder | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Kabelbinder

Sapi Selco Dazu passt

Kabelbinder zum Befestigen oder Verbinden unterschiedlicher Materialien.

Kabelhalter | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kabelhalter

Item | Installationselemente

Halterung um freiverlegte Kabel- oder Schlauchinstallationen bis 12 mm Außen-Ø sicher zu verwahren. Kabel werden durch eingespannten O-Ring fixiert.

Kabelhalter Universal | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kabelhalter Universal

Item | Installationselemente

Universelle Halterung verfügt über Ankerpunkt für Kabelbinder um Kabel und Schläuche schnell und unkompliziert an Profilen oder Flächenelementen zu befestigen. Halterung ist für alle Profilbaureihen geeignet und kann in beliebiger Winkellage montiert werden.

Kabelhalter Universal 8 mit Klettband | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kabelhalter Universal 8 mit Klettband

Item | Installationselemente

Kabelhalterung mit Klettband ist immer wieder lösbar und eignet sich für kabelschonende Leitungs- bzw. Schlauchbefestigung an Profilnut 8.

Zugentlastung für Einbaudose K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Zugentlastung für Einbaudose K76

Item | Installationselemente

Entlastungsset bestehend aus Klipp, Klemme und Befestigungsmaterial, bietet zusätzlichen Halt für Kabel und Verbindungen mit Leitungs-Ø 14 mm und eignet sich für alle Einbaudosen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken