Menu

Kanalprofil U E

von Item   |   mehr Installationselemente

Drucken
Robustes Installationsprofil U bietet viel Platz zur Verlegung von Kabeln, Schläuchen, Steckdosenleisten mit großem Netzteil. Leitungsführungskanäle sind im Rastermaß der Profilbaureihe 6 und 8 in beliebiger Länge erhältlich.
Einsatzbereich
  • Kanalsystem

Vorteile/Ausführungen
  • U-förmiges Profil
  • feste Seitenwände
  • im Rastermaß Profilbaureihe 6, 8
  • sehr flacher Kanal in Größe 30 x 15 mm erhältlich

Anwendungen/Hinweise
  • wird an Profil oder Fläche verschraubt
  • passende Deckel zu den verschiedenen Varianten (separat bestellbar)

Material
  • Aluminium eloxiert (Al Mg Si 0,5 F 25)

Downloads

Für Sie interessant

Deckelprofil E | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Deckelprofil E

Item Dazu passt

Flaches Deckelprofil eignet sich als Abdeckungen für U-förmige Leitungsführungsprofil sowie für modulares Kanalsystem.

Abdeckkappe, Kanalprofil | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe, Kanalprofil

Item Dazu passt

Abgerundete, robuste Kunststoffabdeckung zum Verschrauben an Installationsprofilen verschiedenster Ausführungen. Endkappe schützt vor Staub und Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckung für Kanalprofil, Kantenprofil | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Abdeckung für Kanalprofil, Kantenprofil

Item Dazu passt

Kunststoffleiste verhindert Beschädigung von Kabeln durch Kanalwand und schützt innenliegende Kabel vor Schmutz. Elastischer Schutzstreifen eignet sich auch für Kantenabdeckung von Wandprofil modularer Kanalsysteme oder Kanalprofile U E.

Linearführungen
Dazu passt
Abdecksatz GSF 8 40 R10 Synchronwelle | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Abdecksatz GSF 8 40 R10 Synchronwelle

Item Dazu passt

Satz besteht aus 2 Adapterplatten mit Bohrungen, die sich zur Befestigung von Kanalelementen zwischen den Zahnriemenantrieben der beiden Lineareinheiten GSF 8 40 R10 eignen. Als Kanalelement wird gerne separat bestellbares Kanalprofil U 40x40 E sowie Deckelprofi E D40 eingesetzt....

Linearführungen
Dazu passt
Lineareinheit KLE 5 40x40 LR | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Lineareinheit KLE 5 40x40 LR

Item Dazu passt

Einbaufertige Linearachse mit vormontierter Zahnriemenumlenkung, wobei Rollen verdeckt vom Zahnriemen AT3 im Profil laufen. Zahnriemenspannung und Schlittenspiel lassen sich einfach einstellen. Lineareinheit bestehend aus Linearführung sowie belastbarem Linearschlitten. Integrier...

Kanalprofil U SE mit Schraubkanal | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kanalprofil U SE mit Schraubkanal

Item | Installationselemente

Installationsprofil U mit Schraubkanal für Endkappen bietet viel Platz zur Verlegung von Kabeln, Schläuchen und Steckdosenleiste mit großem Netzteil. Diese Leitungsführungskanäle sind in beliebiger Länge erhältlich.

Trägerprofil für modulares Kanalsystem | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Trägerprofil für modulares Kanalsystem

Item | Installationselemente

Aluprofil dient als Boden- und Deckelprofil beim Bau flexibler Kabelkanallösung und lässt sich mit Trägerprofil modular und Deckelprofil individuell kombinieren. Durch die Unterteilung des Installationsprofils in Segmente verringert sich der Aufwand für Reparatur bzw. Montage von...

Trägerprofil abgewinkelt für modulares Kanalsystem | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Trägerprofil abgewinkelt für modulares Kanalsystem

Item | Installationselemente

Abgeschrägtes Aluprofil ist als Deckel beim Bau flexibler Kabelkanallösungen geeignet und lässt sich mit Trägerprofil modular und Deckelprofil E individuell kombinieren z. B. Bau von Bedienpult in beliebiger Länge, Tastergehäuse usw.

Wandprofil für modulares Kanalsystem | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Wandprofil für modulares Kanalsystem

Item | Installationselemente

Aluprofil dient als Seitenwand bzw. Zwischenwand beim Bau flexibler Kabelkanallösung und lässt sich mit Träger- und Deckelprofil individuell kombinieren. Durch die Unterteilung des Installationsprofils in Segmente verringert sich der Aufwand für Reparatur bzw. Montage von Steckdo...

Deckelprofil E | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Deckelprofil E

Item | Installationselemente

Flaches Deckelprofil eignet sich als Abdeckungen für U-förmige Leitungsführungsprofil sowie für modulares Kanalsystem.

Ständerprofil 8 mit Kabelkanal | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Ständerprofil 8 mit Kabelkanal

Item | Installationselemente

Breites Aluminiumprofil mit ein- oder zweiseitig integriertem Kabelkanal eignet sich zum einfachen Gestellaufbau mit Verkabelung für Motoren, Sensoren z. B. für Rollenbahnen, Transfersysteme. Profile mit beidseitigem Installationskanal können Kabel und Schläuche durch vorhandene

Abdeckprofil 8 Ständerprofil | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil 8 Ständerprofil

Item | Installationselemente

Elegante Aluleiste zum nachträglichen Verschließen von Ständerprofil 8, dient als Staubschutz, Schmutzschutz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken