Menu
  • Produkte
  • Marken

Stegplatte

von item   |   mehr Flächenelemente

Drucken
Produktdetails
Wenn es schnell gehen muss oder an eine Trennwand keine hohen Sicherheitsanforderungen gestellt werden, sind Stegplatten die richtige Wahl. Die leichten Flächenelemente aus pflegeleichtem Polypropylen lassen sich mit einem Messer passend zuschneiden und mit wenigen Handgriffen befestigen. Damit entsteht im Handumdrehen beispielsweise ein Boden unter einer Rollenbahn oder ein Spritzschutz zwischen Profilen.
Vorteile/Ausführungen
  • einfach zu bearbeiten
  • schnell zu montieren
  • Flächenelement für alle Fälle

Anwendungen/Hinweise
Diese Platten sind entlang der Stege leicht biegbar
Technische Daten
  • Tafelabmessung: 3.050 x 2.050 mm
  • Tafelfläche: 6,25 m2
  • Dickentoleranz ± 5%

Material
PP

Downloads

Für Sie interessant

Wabenplatte | Flächenelemente
angesehen
Wabenplatte

item | Flächenelemente

Wabenplatten sind ideal für einfache Schutzwände von Maschinen. Sie verhindern den direkten Zugang, halten leichte Stöße aus und sind einfach zu reinigen. Wabenplatten bestehen aus zwei ebenen Deckplatten, die über eine wabenförmige Struktur verbunden sind. Deshalb zeichnen sie s...

Verbundmaterial | Flächenelemente
angesehen
Verbundmaterial

item | Flächenelemente

Verbundmaterial besteht aus zwei eloxierten Aluminium- Deckblechen, die durch einen PE-Kern dauerhaft verbunden sind. Es ist für leichte Türen und Verkleidungen geeignet.

Blech Al | Flächenelemente
angesehen
Blech Al

item | Flächenelemente

Bleche zur Verwendung als Maschinenverkleidung etc.

Vollkunststoff-Platte | Flächenelemente
angesehen
Vollkunststoff-Platte

item | Flächenelemente

Dauerhaft laminierte Vollkunststoffplatte auch HPL Platte genannt, eignet sich besonders für hochbeanspruchte Arbeitsflächen und Verkleidungen.

Vollkunststoff-Platte ESD | Flächenelemente
angesehen
Vollkunststoff-Platte ESD

item | Flächenelemente

Elektrostatisch ableitende Vollkunststoffplatte eignet sich besonders für hochbeanspruchte Arbeitsflächen und Verkleidungen. Diese elektrostatisch ableitende HPL Platte ist genauso resistent wie die Standardausführung, kann jedoch geringe Abweichungen der Farbstellung von Decksch...

Hohlkammerplatte Con-Pearl® | Flächenelemente
angesehen
Hohlkammerplatte Con-Pearl®

item | Flächenelemente

Eigenstabile Abdeckplatte eignet sich gut für den Bau gewichtsoptimierte Konstruktion sowie für das Trennen verschiedenen Förderebenen als Schutz vor fallendem Schmutz.

Hohlkammerplatte Con-Pearl® ESD | Flächenelemente
angesehen
Hohlkammerplatte Con-Pearl® ESD

item | Flächenelemente

Antistatische, eigenstabile Abdeckplatte eignet sich gut für den Bau gewichtsoptimierte Konstruktion sowie für das Trennen verschiedenen Förderebenen als Schutz vor fallendem Schmutz.

Schalldämmmaterial | Flächenelemente
angesehen
Schalldämmmaterial

item | Flächenelemente

Schalldämmmaterial zur Reduzierung der Auswirkung von Schallemissionen auf die Umgebung ist sowohl für komplette Einkapselungen als auch für einzelne Stellwände verwendbar. Das Material ist einseitig mit Kautschukkleber selbstklebend ausgerüstet.

Polyethylen UHMW Platte | Flächenelemente
angesehen
Polyethylen UHMW Platte

item | Flächenelemente

Ultrahochmolekulare, schwarz-schimmernde Polyethylen-Platte eignet sich als reinraumtaugliche Verkleidung sowie als abriebfeste Tischplatte bzw. Unterlage in Fördersystemen.

Polyethylen UHMW Platte ESD | Flächenelemente
angesehen
Polyethylen UHMW Platte ESD

item | Flächenelemente

Ultrahochmolekulare, schwarz-schimmernde Polyethylen-Platte eignet sich für ESD-sensitive Umgebungen, als reinraumtaugliche Verkleidung sowie als abriebfeste Tischplatte bzw. Unterlage in Fördersystemen.

Polyethylen UHMW Regeneratplatte | Flächenelemente
angesehen
Polyethylen UHMW Regeneratplatte

item | Flächenelemente

Wiederaufbereitete, ultrahochmolekulare Polyethylen-Platte eignet sich als reinraumtaugliche Verkleidung sowie als abriebfeste Tischplatte bzw. Unterlage in Fördersystemen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken
Entdecken Sie 543 starke Marken