Menu

Vollkunststoff-Platte ESD

von Item   |   mehr Flächenelemente

Drucken
Elektrostatisch ableitende Vollkunststoffplatte eignet sich besonders für hochbeanspruchte Arbeitsflächen und Verkleidungen. Diese elektrostatisch ableitende HPL Platte ist genauso resistent wie die Standardausführung, kann jedoch geringe Abweichungen der Farbstellung von Deckschicht und Kernmaterial aufweisen.
Vorteile/Ausführungen
  • ESD sicher
  • einfach zu reinigen
  • einfache Be- und Verarbeitung
  • harte, abriebfeste, bruch- und schlagfeste Oberfläche
  • antistatische, hygienisch dichte Oberfläche
  • hohe Temperaturbeständigkeit, hohe Biegsamkeit
  • hohe Witterungsbeständigkeit
  • Beständig gegen viele Chemikalien

Anwendungen/Hinweise
  • liegend lagern bis zum Einbau, da Platte sich durch Eigengewicht verformen kann
  • Kern und Oberfläche sind ESD-sicher, daher benötigen Tischplatten keinen leitfähigen Umleimer
  • Maßänderungen beim Einbau von Vollkunststoffplatten durch Feuchtigkeitsaufnahme bzw. Wärmedehnung sollte beachtet werden
  • Unterkonstruktion erforderlich, da die Platte statisch nicht belastbar ist
  • RAL-Nummern von Farbtönen gelten für Lackfarben, können aufgrund des Herstellungsverfahren Unterschiede in Brillanz und Farbstellung aufweisen
  • im Zweifelsfall fordern sie eine Mustertafel bei unserem Vertriebsmitarbeiter an

Material
  • duroplastischer Kunststoff HPL
  • Oberfläche aus kunstharzgetränktem Zelluloselaminat

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Einfassleiste 8 K ESD für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste 8 K ESD für Flächen

Item Dazu passt

Antistatische Hauptleiste sowie antistatische Fixierleiste um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm nachträglich, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten, ein Ausklinken der Ecken ist nicht no...

Klemmprofil 8 32x18 | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Klemmprofil 8 32x18

Item Dazu passt

Schmales klemmbares Rahmenprofil eignet sich sehr gut für den Bau eigenstabiler, leichter Schutz- und Trennwände, Schiebetüren sowie Falttüren. Bevorzugt werden geschlossene Flächenelemente verwendet, die mit separat bestellbaren Klemmfedern in Nut 8 gehalten werden.

Klemmprofil E | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Klemmprofil E

Item Dazu passt

Besonders leichtes Aluminiumprofil eignet sich gut zum Bau von Rahmenelementen für Schutz- und Trennwandsysteme. Durch Einsatz von separat bestellbarem Stahlband wird Flächenelement sicher in Nut fixiert. Einspannung der Fläche erhöht Gesamtfestigkeit des Rahmenelementes.

Rahmenprofil 8 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Rahmenprofil 8

Item Dazu passt

Aluminiumprofil um Flächenelemente aus Kunststoff oder Blech einzufassen und zu befestigen. Rahmenprofil eignet sich sehr gut für große Bereitstellungsebenen z. B. Fachböden, Regalebenen um diese direkt am Arbeitsplatz oder Materialwagen anzubringen, zu umschließen und somit Tran...

Stegplatte | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Stegplatte

Item | Flächenelemente

Leichte Kunststoffplatte lässt sich mit wenigen Handgriffen befestigen und mit einem Messer zuschneiden. Stegplatte wird gerne für schnelle Abtrennung eingesetzt bzw. keine hohe Sicherheitsanforderung an die Trennwand gestellt wird z. B. Boden unter einer Rollenbahn, Spritzschutz...

Wabenplatte | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Wabenplatte

Item | Flächenelemente

Kunststoffplatte besteht aus zwei tragenden Deckplatten die über eine wabenförmige Struktur verbunden ist. Struktur verleiht der Platte Steifigkeit in alle Biegerichtungen. Diese Sandwichplatte mit Wabenkern hält leichte Stöße aus, ist leicht zu reinigen und eignet sich für einfa...

Verbundplatte Al | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Verbundplatte Al

Item | Flächenelemente

Verbundplatte besteht aus zwei eloxierten Aluminiumdeckblechen, die durch einen PE-Kern dauerhaft verbunden sind. Aluminium-Verbundmaterial kann in Innenbereichen sowie Außenbereichen für leicht Türen, dekorative Verkleidungen, dauerhafte Fassadenverkleidung, Türfüllung, Bau von

Verbundplatte HPL | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Verbundplatte HPL

Item | Flächenelemente

Verbundplatte besteht aus zwei starken Vollkunststoffplatten als Decklage und einem XPS-Hartschaumkern. Sandwichelement eignet sich sehr gut für Reinraumlösungen und in Verbindung mit separat bestellbaren Einfasssystem entstehen beidseitig flächenbündige Wandpaneele im Rastermaß

Vollkunststoff-Platte | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Vollkunststoff-Platte

Item | Flächenelemente

Dauerhaft laminierte Vollkunststoffplatte auch HPL Platte genannt, eignet sich besonders für hochbeanspruchte Arbeitsflächen und Verkleidungen.

Hohlkammerplatte Con-Pearl® | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Hohlkammerplatte Con-Pearl®

Item | Flächenelemente

Eigenstabile Abdeckplatte eignet sich gut für den Bau gewichtsoptimierte Konstruktion sowie für das Trennen verschiedenen Förderebenen als Schutz vor fallendem Schmutz.

Hohlkammerplatte Con-Pearl® ESD | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Hohlkammerplatte Con-Pearl® ESD

Item | Flächenelemente

Antistatische, eigenstabile Abdeckplatte eignet sich gut für den Bau gewichtsoptimierte Konstruktion sowie für das Trennen verschiedenen Förderebenen als Schutz vor fallendem Schmutz.

Schalldämmplatte | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Schalldämmplatte

Item | Flächenelemente

Beschichtetes Akkustikmaterial absorbiert Schall in mittleren und hohen Frequenzen und wird in Verbindung mit Flächenelement eingesetzt. Dieses Schalldämmmaterial wird gerne für einzelne Stellwände sowie für komplette Einkapselungen und Schalldämmhauben verwendet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken