Menu

Zwinge 8

von Item   |   mehr Flächenbefestigungen

Drucken
Einspannvorrichtung inklusive Befestigungsmaterial um Flächenelement in Profilnut 8 anzubringen. Befestigungszwinge eignet sich sehr gut für freistehende Scheiben, jedoch nicht für Gitter, Wellengitter. Durch Anziehen der Klemmschraube wird Flächenelement sowie Zwinge im Profil fixiert.
Vorteile/Ausführungen
  • leichte Montage in Nut 8
  • wird mit Fläche im Profil fixiert
  • keine Bearbeitung von Profil, Flächenelement
  • umlaufender Luftspalt zwischen Scheibe und Profil, Spaltmaß ca. 28 mm
  • 2 Hälften für leichte Montage
  • Zylinderschraube DIN 912 fixiert
  • Sechskantmutter DIN 934
  • assymmetrische Distanzscheiben

Anwendungen/Hinweise
  • je nach Anwendung müssen Distanzscheiben im Gehäuse gedreht werden
  • Zylinderstift DIN 6325 4 x 30 separat bestellbar, um Flächenelement gegen verschieben zu sichern (Positionierung siehe Zeichnung)

Technische Daten
  • Tragfähigkeit max. ohne Verstiftung
100 N

Material
  • Gehäuse glasfaserverstärktes Polyamid
  • Schraube, Mutter Stahl verzinkt
  • Scheiben Nitrilkautschuk (NBR)

Lieferumfang
  • 2 Gehäusehälften
  • Schraube
  • Mutter
  • 2 Distanzscheiben

Downloads

Für Sie interessant

Kantenprofil S3 | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Kantenprofil S3

Item Dazu passt

Abdeckprofil für scharfkantige Schnittflächen von 3 mm Stärke z. B. Lochblech. Kantenprofil kann rechtwinklig stoßend oder mit Gehrungsschnitt unter 45° verarbeitet werden.

Flächenelemente
Dazu passt
PET-G Glas | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
PET-G Glas

Item Dazu passt

Äußerst schlagfeste, hochtransparente Kunststoffplatte zum Bau von Maschinenverkleidungen, Schutzeinhausungen und Abtrennungen in Innen- und Außenbereichen.

Flächenelemente
Dazu passt
Polycarbonat-Glas ESD | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Polycarbonat-Glas ESD

Item Dazu passt

Elektrostatisch ableitendes Kunststoffglas aus Polycarbonat ist sogar bei geringer Dicke schlagfest sowie nahezu unzerbrechlich und daher für wirtschaftlich, aufgebaute Schutzwände ideal z. B. bei der Prozessbeobachtung mit Personenschutz.

Flächenelemente
Dazu passt
Polycarbonat-Glas | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Polycarbonat-Glas

Item Dazu passt

Kunststoffglas aus Polycarbonat ist sogar bei geringer Dicke schlagfest sowie nahezu unzerbrechlich und daher für wirtschaftlich, aufgebaute Schutzwände ideal z. B. bei der Prozessbeobachtung mit Personenschutz.

Flächenelemente
Dazu passt
Acrylglas XT | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Acrylglas XT

Item Dazu passt

Extrudiertes Acryl bzw. auch Präzisionsacrylglas genannt, ist eine wirtschaftlich günstigere Lösung, weist jedoch gegenüber gegossenem Acryl eine geringfügig niedrigere mechanische sowie thermische Belastbarkeit auf.

Flächenelemente
Dazu passt
Acrylglas GS beidseitig satiniert | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Acrylglas GS beidseitig satiniert

Item Dazu passt

Gegossene sichthemmende Acrylglasplatte verfügt über eine verschleißfeste Oberfläche und ist optisch sehr hochwertig sowie gering anfällig gegenüber Verschmutzung und Fingerabrücken. Milchglas GS eignet sich besonders gut zur Einzelfertigung, für Kleinserien sowie für die Fertigu...

Flächenelemente
Dazu passt
Acrylglas GS | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Acrylglas GS

Item Dazu passt

Gegossene Acrylglasplatte verfügt über eine verschleißfeste Oberfläche und ist optisch sehr hochwertig. Acryl GS Kunststoff eignet sich besonders gut zur Einzelfertigung, für Kleinserien sowie für die Fertigung komplizierter Teile mit optisch einwandfreiem hoch belastbaren Verkle...

Zylinderstifte DIN 6325, Stahl, blank/schwarz | Stifte, Splinte, Keile
angesehen
Gekauft
Zylinderstifte DIN 6325, Stahl, blank/schwarz

Dazu passt

Passstift aus gehärtetem Stahl nach Norm. Er dient hauptsächlich als Passstift für Werk-, Spann- und Messzeuge.