Menu

Glasklemme X 6-8

von Item   |   mehr Flächenbefestigungen

Drucken
Eleganter Träger befestigt ungerahmte Scheiben von 4 bis 6 mm Flächenstärke in Profilnut 8, 8 X und 6 ohne weitere Bearbeitung. Elastische Einsätze dämpfen Vibrationen und halten das Flächenelement.
Vorteile/Ausführungen
  • elegant
  • leichte Montage in Nut
  • wird mit Fläche im Profil fixiert
  • keine Bearbeitung von Profil, Flächenelement
  • umlaufender Luftspalt zwischen Scheibe und Profil
  • Spaltmaß ca. 15 mm
  • elastische Einsätze, dämpfen Vibration
  • Sichtfenster im Einsatz, zeigt ausgewählte Stärke 
  • innenliegende Bolzen, formschlüssige Fixierung

Anwendungen/Hinweise
  • Verschraubung zur Profilnut hin erfolgt mit Nutenstein
  • bei Verschraubung an Nut 6 ist separat bestellbarer Nutenstein 6 St M 6 und Halbrundschraube M 6 x 14 zu verwenden, Verdrehsicherungen sind zu entfernen
  • Spaltmaß ist beim Zuschnitt des Flächenelements zu beachten 
  • optional ist formschlüssige Sicherung der Fläche durch innenliegende Bolzen möglich
  • bei Verwendung von Sicherungsbolzen ist Durchgangsbohrung Ø 11 mm erforderlich
  • durch Drehen der elastischen Einsätze wird Klemme auf Flächenstärke 4–8 mm angepasst

Technische Daten
  • Tragfähigkeit max. ohne Bolzen
100 N

Material
  • Grundkörper Zinkdruckguss
  • Einlegescheiben, Hülse Polyurethan (PUR)
  • Schrauben, Muttern, Bolzen, Nutenstein Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • 2 Grundkörper
  • 2 Einlegescheiben
  • Bolzen
  • Hülse
  • Nutenstein
  • Schraube
  • 2 Zylinderschrauben
  • 2 Vierkantmuttern

Downloads

Für Sie interessant

Flächenelemente
Dazu passt
PET-G Glas | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
PET-G Glas

Item Dazu passt

Äußerst schlagfeste, hochtransparente Kunststoffplatte zum Bau von Maschinenverkleidungen, Schutzeinhausungen und Abtrennungen in Innen- und Außenbereichen.

Flächenelemente
Dazu passt
Acrylglas XT | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Acrylglas XT

Item Dazu passt

Extrudiertes Acryl bzw. auch Präzisionsacrylglas genannt, ist eine wirtschaftlich günstigere Lösung, weist jedoch gegenüber gegossenem Acryl eine geringfügig niedrigere mechanische sowie thermische Belastbarkeit auf.

Flächenelemente
Dazu passt
Polycarbonat-Glas | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Polycarbonat-Glas

Item Dazu passt

Kunststoffglas aus Polycarbonat ist sogar bei geringer Dicke schlagfest sowie nahezu unzerbrechlich und daher für wirtschaftlich, aufgebaute Schutzwände ideal z. B. bei der Prozessbeobachtung mit Personenschutz.

Flächenelemente
Dazu passt
Acrylglas GS | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Acrylglas GS

Item Dazu passt

Gegossene Acrylglasplatte verfügt über eine verschleißfeste Oberfläche und ist optisch sehr hochwertig. Acryl GS Kunststoff eignet sich besonders gut zur Einzelfertigung, für Kleinserien sowie für die Fertigung komplizierter Teile mit optisch einwandfreiem hoch belastbaren Verkle...

Flächenelemente
Dazu passt
Acrylglas GS beidseitig satiniert | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Acrylglas GS beidseitig satiniert

Item Dazu passt

Gegossene sichthemmende Acrylglasplatte verfügt über eine verschleißfeste Oberfläche und ist optisch sehr hochwertig sowie gering anfällig gegenüber Verschmutzung und Fingerabrücken. Milchglas GS eignet sich besonders gut zur Einzelfertigung, für Kleinserien sowie für die Fertigu...

Nutensteine
Dazu passt
Nutenstein Stahl | Nutensteine
angesehen
Gekauft
Nutenstein Stahl

Item Dazu passt

Universelle Nutbefestigung verfügt über ein Druckstück das die Verbindung und Befestigung schwerer Bauteile sowie Profile untereinander vereinfacht. Drückstück mit Feder an der Unterseite ermöglicht einfaches Einfädeln sowie Fixieren in der Profilnut und ist in verzinkter sowie r...

Halbrundschrauben | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Halbrundschrauben

Item Dazu passt

Metrische Schraube aus Stahl mit Linsenkopf und Innensechskant zur hochfesten Verschraubung für item Produkte aus dem Baukastensystem und speziell zum Einsatz in der Profilnut.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken