Menu

Multiblock ZN

von Item   |   mehr Flächenbefestigungen

Drucken
Multiblock Zinkdruckguss ermöglicht Befestigung von Flächenelementen mit hoher Belastung. Multiblock wird mit Hilfe separat bestellbarer Schraube und Nutenstein an der jeweiligen Profilnut befestigt und kann für unterschiedlichste Flächenstärken eingesetzt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • hoch belastbar
  • millimeterweise einstellbar
  • für max. 12 mm Flächenstärke
  • max. 2 mm Abstand zwischen Fläche und Multiblock
  • Durchgangsbohrung zur Befestigung
  • Vierkantmutter DIN 557 ist durch Federblech gesichert, zur Befestigung
  • nachträglich schnelle, sichere Montage bzw. Demontage

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung an beliebiger Stelle von Profilnut und Flächenelement
  • Flächenelement muss entsprechend gebohrt sein
  • für Befestigung eines Flächenelements mit Schraube von oben, muss in Multiblockkernbohrung ein Gewinde geschnitten werden
  • Schraube, Nutenstein sind separat zu bestellen

Material
  • Grundkörper, Raste Zinkdruckguss
  • Vierkantmutter Stahl verzinkt
  • Federblech Stahl rostfrei

Downloads

Für Sie interessant

Sicherheitsbefestigungssatz mit Flachrundschaube für Multiblock 8 | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Sicherheitsbefestigungssatz mit Flachrundschaube für Multiblock 8

Item Dazu passt

Sicherheitsschraube und Sicherheitsscheibe bilden nach Montage eine unlösbare Einheit, die in der Durchgangsbohrung gehalten wird. Gelöste Schraube wird durch die Flächenelementstellung angezeigt.

Multiblock PA | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Multiblock PA

Item | Flächenbefestigungen

Multiblock kann auf 2 unterschiedliche Lagen an der Profilnut an jeder beliebigen Stelle angeschraubt werden und eignet sich sehr gut zur Befestigung von Acrylglas, Vollkunststoffplatte, Verbundplatte sowie leichtem Verkleidungsblech. Polyamidbefestigung verfügt über umsteckbaren...

Multiblock 8 X PA | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Multiblock 8 X PA

Item | Flächenbefestigungen

Multiblock kann auf 2 unterschiedliche Lagen an jeder beliebigen Stelle an der Profilnut angeschraubt werden und eignet sich sehr gut zur Befestigung von Acrylglas, Vollkunststoffplatte, Verbundplatte sowie leichtem Verkleidungsblech.

Multiblock 8 PA 0/5 mm für Lochblech | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Multiblock 8 PA 0/5 mm für Lochblech

Item | Flächenbefestigungen

Vormontierter Multiblock ermöglicht Befestigung von Flächenelementen, insbesondere von Lochblechen, an Profilnut. Die im Gehäuse integrierte Vierkantmutter lässt sich innerhalb des verlängerten Langlochs passend zur Rasterung verschieben und somit einfach verschrauben.

Multiblock 8 PA klebbar | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Multiblock 8 PA klebbar

Item | Flächenbefestigungen

Klebemultiblock ermöglicht zuverlässige, bündige und bearbeitungsfreie Befestigung beliebiger Flächenelemente an Nuten ohne zu Schrauben. Klebeverbindung ist für 3 verschiedene Flächenstärken erhältlich und wird werkzeuglos in Profilnut 8 eingedreht.

Rastmultiblock 8 mit Knebelzapfen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Rastmultiblock 8 mit Knebelzapfen

Item | Flächenbefestigungen

Multiblock mit Rastzapfen eignet sich um Flächenelement an beliebiger Stelle am Profilrahmen einfach entnehmbar zu befestigen. Knebelzapfen kann werkzeuglos per Hand befestigt bzw. gelöst werden und eignet sich sehr gut zum Befestigung von Acrylglas, Vollkunststoffplatte, Verbund...

Rastmultiblock 8 mit Schlitzzapfen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Rastmultiblock 8 mit Schlitzzapfen

Item | Flächenbefestigungen

Multiblock mit Rastzapfen eignet sich um Flächenelement an beliebiger Stelle am Profilrahmen einfach entnehmbar zu befestigen. Schlitzzapfen kann mit Münze befestigt, gelöst werden und eignet sich sehr gut zum Befestigung von Acrylglas, Vollkunststoffplatte, Verbundplatte sowie l...

Rastmultiblock 8 mit Einwegzapfen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Rastmultiblock 8 mit Einwegzapfen

Item | Flächenbefestigungen

Schnellste Einwegflächenbefestigung kann an beliebiger Stelle am Profilrahmen angebracht werden. Einwegzapfen wird einfach in Rastmultiblock eingedrückt, bei Entfernen wird dieser zerstört und versehentliches öffnen ausgeschlossen. Rastmultiblock eignet sich zum Befestigung von A...

Multiblock PA klemmbar | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Multiblock PA klemmbar

Item | Flächenbefestigungen

Klemm-Multiblock eignet sich um Flächenelement an beliebiger Stelle am Profilrahmen ohne Bearbeitung zu befestigen. Klemmbarer Multiblock wird in Profilnut eingedreht wobei Acrylglas, Vollkunststoffplatte, Verbundplatte oder leichtes Verkleidungsblech mit Raste gesichert wird.

Abstandshalter 3 mm | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Abstandshalter 3 mm

Item | Flächenbefestigungen

Positionshalter erleichtert Montage von Flächenelementen. Empfohlene Fugendicke von 3 mm zwischen Flächenelement und Rahmen wird sicher festgesetzt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken