Menu

Stellfußsatz 8 ESD für Trennwand, Schutzwand

von Item   |   mehr Bodenelemente

Drucken
Befestigungsfuß sowie Befestigungsmaterial zur Montage von frei stehenden Schutz- und Trennwänden mit statischer sowie dynamischer Sicherung, eignet sich auch für ESD-sichere Schutz- und Trennwände.
Einsatzbereich
  • Bodenbefestigung Schutzwand, Trennwand

Vorteile/Ausführungen
  • robust
  • geringer Platzbedarf
  • Befestigung mit Durchgangs- oder Langlochbohrung
  • Durchgangsbohrung erzeugt formschlüssige, starre Verbindung
  • Langlochbefestigung ermöglicht einfache Ausrichtung

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung von Stellfuß und Ständerprofil mit mitgeliefertem Befestigungsmaterial z. B. Profil 8 80x40, Profil 8 40x40
  • zur Bodenverankerung werden 2 separat bestellbare Schaubanker SF 10 x 110 empfohlen
  • Höhenverstellung ist optional über Sechskantschraube DIN EN ISO 4017 - M 8 x 22 (separat bestellbar) möglich, diese wird in eine Gewindebohrung M 8 x 35 (separat bestellbar) und dann in der Profilkernbohrung der Stirnseite eingedreht, unterstützt den Neigungsausgleich von max. 5°
  • Befestigung per Langlochbohrung ermöglicht die Ausrichtung der lotrecht stehenden Pfosten, bremst den Stoß über eine Strecke ab, Aufpralllast wird dynamisch durch Reibschluss abgefangen, erhebliche Schäden sind optisch erkennbar
  • Neigungsausgleich von max. 5° bei Anbringung mit Gewindebohrung und Sechskantschraube

Material
  • Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • Fuß
  • 8 Nutensteine 8
  • 8 Halbrundschrauben ISO 7380
  • 8 Scheiben 24 x 9,3 x 2 - 200 HV

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Schraubanker SF | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Schraubanker SF

Item Dazu passt

Schraube mit speziell geformter Spitze und seitlichen Schneidkanten eignet sich zur schnellen Boden- und Wandbefestigung von z. B. Regalen, Treppen, Maschinen, Schutzzäunen ohne Dübel o. Ä.

Tellerstellfuß mit Kunststoffteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß mit Kunststoffteller

Item | Bodenelemente

Höhenverstellbarer Stellfuß gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus und kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Tellerstellfuß X mit Kunststoffteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß X mit Kunststoffteller

Item | Bodenelemente

Höhenverstellbarer Stellfuß gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus und kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Tellerstellfuß ESD mit Kunststoffteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß ESD mit Kunststoffteller

Item | Bodenelemente

Antistatisch, höhenverstellbarer Stellfuß eignet sich für elektrostatisch geschützte Bereiche und gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus. Stellfuß kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Tellerstellfuß mit Metallteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß mit Metallteller

Item | Bodenelemente

Höhenverstellbarer Stellfuß gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus und kann über ein eingebrachtes Gewinde in Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Tellerstellfuß X mit Metallteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß X mit Metallteller

Item | Bodenelemente

Höhenverstellbarer Stellfuß gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus und kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Tellerstellfuß ESD mit Stahlteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß ESD mit Stahlteller

Item | Bodenelemente

Antistatischer, höhenverstellbarer Stellfuß wird sehr gerne in korrosionsgefährdeten Bereichen verwendet. Aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit ist er sehr gut für Tische und Vorrichtungen in ESD-gefährdeten Bereich geeignet. Tellerstellfuß kann in der Kernbohrung eines Profils...

Stellfuß rechteckig | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Stellfuß rechteckig

Item | Bodenelemente

Höhenverstellbarer Fuß gleicht Bodenunebenheiten durch neigbaren Tellerfuß aus und eignet sich sehr gut für Konstruktionen aus Profilen, die bündig zu einer Wand oder anderen Einrichtungen aufgestellt werden sollen.

Stellfuß, von oben einstellbar | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Stellfuß, von oben einstellbar

Item | Bodenelemente

Höhenverstellbarer Fuß wird sehr gerne für Maschinengrundplatten und Tischfüße verwendet. Stellfuß ist sehr einfach mit Hilfe eines Schraubendrehers von oben einstellbar.

Stellfuß Polyamid | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Stellfuß Polyamid

Item | Bodenelemente

Höhenverstellbarer Stellfuß für Tische und leichte Einrichtungen, wird über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung von einem Profil oder per Nutenstein in der Nut befestigt. Höhenverstellung erfolgt durch einfaches manuelles Drehen des Fußunterteils.

Stellfuß 8, Trennwand, Schutzwand | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Stellfuß 8, Trennwand, Schutzwand

Item | Bodenelemente

Platte mit Langloch- und Durchgangsbohrungen zur einfachen und robusten Bodenbefestigung von freistehenden Schutz- und Trennwänden.

Winkelstellfußsatz | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Winkelstellfußsatz

Item | Bodenelemente

Fußförmige Platte eignet sich zur sicheren Befestigung leichter und schwerer Einrichtungen an Wand, Boden und Maschinenrahmen. Winkelfuß wird in Profilnut verschraubt und ermöglicht somit den Einsatz mehrerer Winkel.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken