Menu

Fußplatte

von Item   |   mehr Bodenelemente

Drucken
Stabile Befestigungsplatte zur Aufnahme von Stellfuß, Lenkrolle und anderen Elementen. Fußplatte eignet sich auch als Profilabschluss und lässt sich stirnseitig in Kernbohrung oder seitlich an Profilnut verschrauben.
Vorteile/Ausführungen
  • zentrale Gewindebohrung zur Aufnahme von Rollen, Stellfüßen
  • 4 Gewindebohrungen Typ 10 200x100
  • optisch ansprechender sauberer Profilabschluss
  • beugt Verschmutzung vor, schützt vor Verletzungen

Anwendungen/Hinweise
  • bei Verschraubung in Profilkernbohrung muss dort Gewinde eingebracht werden
  • bei Verschraubung in Nut ist passender Nutenstein sowie Zylinderschraube erhältlich
  • zur Befestigung von Lenk- und Bockrolle D125 schwer eignet sich Typ 10 200x100, hat 4 Gewindebohrungen
  • zur Befestigung in Nut ist Befestigungssatz mit Zylinderschraube separat bestellbar

Material
  • Zinkdruckguss, pulverbeschichtet

Downloads

Für Sie interessant

Befestigungssatz mit Zylinderschraube | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Befestigungssatz mit Zylinderschraube

Item Dazu passt

Satz bestehend aus Zylinderschraube und passendem Nutenstein zur Befestigung von Flächen, Blechen, Fußplatten uvm. mit angegebener Materialstärke an jeweiligen Profilbaureihen.

Zylinderschrauben | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben

Item Dazu passt

Metrische Schraube aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechskant zur universellen Anwendung mit item Bauteilen.

Nutensteine
Dazu passt
Nutenstein Stahl | Nutensteine
angesehen
Gekauft
Nutenstein Stahl

Item Dazu passt

Universelle Nutbefestigung verfügt über ein Druckstück das die Verbindung und Befestigung schwerer Bauteile sowie Profile untereinander vereinfacht. Drückstück mit Feder an der Unterseite ermöglicht einfaches Einfädeln sowie Fixieren in der Profilnut und ist in verzinkter sowie r...

Bodenelemente
Dazu passt
Tellerstellfuß mit Kunststoffteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß mit Kunststoffteller

Item Dazu passt

Höhenverstellbarer Stellfuß gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus und kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Bodenelemente
Dazu passt
Tellerstellfuß ESD mit Kunststoffteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß ESD mit Kunststoffteller

Item Dazu passt

Antistatisch, höhenverstellbarer Stellfuß eignet sich für elektrostatisch geschützte Bereiche und gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus. Stellfuß kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Bodenelemente
Dazu passt
Tellerstellfuß mit Metallteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß mit Metallteller

Item Dazu passt

Höhenverstellbarer Stellfuß gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus und kann über ein eingebrachtes Gewinde in Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Bodenelemente
Dazu passt
Tellerstellfuß ESD mit Stahlteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß ESD mit Stahlteller

Item Dazu passt

Antistatischer, höhenverstellbarer Stellfuß wird sehr gerne in korrosionsgefährdeten Bereichen verwendet. Aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit ist er sehr gut für Tische und Vorrichtungen in ESD-gefährdeten Bereich geeignet. Tellerstellfuß kann in der Kernbohrung eines Profils...

Bodenelemente
Dazu passt
Tellerstellfuß X mit Metallteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß X mit Metallteller

Item Dazu passt

Höhenverstellbarer Stellfuß gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus und kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Bodenelemente
Dazu passt
Heberolle mit Standfuß | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Heberolle mit Standfuß

Item Dazu passt

Heberolle mit rutschfestem, höhenverstellbarem Standfuß um an Arbeitstischen, Laboreinrichtungen oder Regale zu befestigen, um diese bei Bedarf zu verschieben und an gewünschtem Ort mit Stellfuß zu fixieren.

Bodenelemente
Dazu passt
Schwerlast-Lenkrolle Stahlblech mit breiter Anschraubplatte | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Schwerlast-Lenkrolle Stahlblech mit breiter Anschraubplatte

Item Dazu passt

Transportlenkrolle mit Stahlblechgehäuse ist für schwere Lasten bis zu 450 kg pro Rolle ausgelegt und ist aufgrund hochbelastbarer Kugellager sehr langlebig.

Bodenelemente
Dazu passt
Schwerlast-Bockrolle Stahlblech mit breiter Anschraubplatte | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Schwerlast-Bockrolle Stahlblech mit breiter Anschraubplatte

Item Dazu passt

Transportbockrolle mit Stahlblechgehäuse ist für schwere Lasten bis zu 450 kg pro Rolle ausgelegt und ist aufgrund hochbelastbarer Kugellager sehr langlebig.

Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robu...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken