Menu

Stulptürarretierungssatz 8 XMS

von Item   |   mehr Türen XMS

Drucken
Arretierungssatz für sicheren Verschluss von Doppeltüren ohne störenden Mittelpfosten. Passiver Flügel wird automatisch beim Schließen verriegelt, so dass die Doppeltür nicht versehentlich aufgezogen wird.
Vorteile/Ausführungen
  • Türfeststellung ohne Mittelpfosten
  • verriegelt beim Schließen automatisch den passiven Flügel
  • keine Beschädigung der Mechanik, falls die Türen unvollständig geschlossen werden

Anwendungen/Hinweise
  • als mechanische Sicherung kann separat bestellbares Türschloss X 8 Zn verwendet werden
  • kompatibel zur Konstruktionsprofil 8, Doppelflügeltür kann auch aus Komponenten des MB-Systembaukasten gebaut werden
  • für zusätzliche Sicherheit sorgt der separat bestellbare, berührungslose Sicherheits-Sensor 8, 24V DC 
  • um ein Überschwingen des passiven Türflügels zu verhindern, muss dessen Schließbewegung im MB-System durch separat bestellbaren Türdichtanschlag 8 40 
    im XMS-System durch jeweils separat bestellbares Türdichtprofil 8 XMS oder Türdichtprofil T1 oder Türdichtprofil T2 begrenzt werden.

Lieferumfang
  • 2 Stulptürarretierungen (Zinkdruckguss)
  • 4 Senkschrauben DIN 7991, M 4 x 12
  • 4 Nutensteine V8 St M 4 (Stahl verzinkt)

Downloads

Für Sie interessant

Verschlüsse
Dazu passt
Türschlosssystem mit Zylinder X 8 Zn | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Türschlosssystem mit Zylinder X 8 Zn

Item Dazu passt

Sehr stabile und optisch ansprechende Einheit bestehend aus Gehäuse mit integriertem Zylinderschloss und Schließkasten. Verschlusssystem wird auf Türrahmen und Türzargen aufgeschraubt und eignet sich mit seinem Schwenkgriff besonders für Türen die häufig geöffnet werden müssen.

Sicherheitssensor 8 24 VDC | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Sicherheitssensor 8 24 VDC

Item Dazu passt

Berührungsloser, sicherer Näherungsschalter mit RFID-Technologie ist dauerhaft sicher ohne mechanischen Verschleiß. Betätiger mit codiertem Chip wird in Nut 8 eingebaut. Sensor registriert exakt, ob Chip sich im Sensorbereich befindet. Zwei kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge di...

Türen XMS
Das könnte Sie auch interessieren
Türdichtprofil 8 XMS | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Türdichtprofil 8 XMS

Item Das könnte Sie auch interessieren

Türdichtprofil wird dichtend in der Kontur des Türprofils eingebracht und sorgt somit für dichte Türspalten.

Türen XMS
Das könnte Sie auch interessieren
Türdichtprofil T XMS | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Türdichtprofil T XMS

Item Das könnte Sie auch interessieren

Abdichtung T wird als Türanschlag und -dichtung verwendet und passt in die speziellen Winkelnuten der Profile X 8 XMS. Dichtprofil T2 dichtet 2 Türen gleichzeitig ab und T1 ist für eine Tür ausgelegt.

Scharniere und Beschläge
Das könnte Sie auch interessieren
Türdichtanschlag | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Türdichtanschlag

Item Das könnte Sie auch interessieren

Die längskontinuierlichen Türdichtanschläge bilden im Türspalt einen Anschlag für Schwenktüren und dichten den Türspalt mit einer elastischen Dichtlippe ab. In der innenliegenden, der Tür zugewandten Profilnut 8 wird der Türdichtanschlag eingesetzt und stoppt das Türblatt bündig

Durchgangstür 8 | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Durchgangstür 8

Item | Türen XMS

Einbaufertige Durchgangstür mit rechtem oder linkem Anschlag. Obere Flächenfüllung der Tür besteht aus Polycarbonat und die untere aus Vollkunststoff.

Türprofil X 8, XMS | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Türprofil X 8, XMS

Item | Türen XMS

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS basierend zu Baureihe X 8, für den Bau stabiler Türrahmen. Türprofile X 8 XMS sind zur Aufnahme von individuellen, geschlossenen Flächenelementen mit einer Stärke von 4 bis 5 mm vorgesehen.

Dichtprofil XMS für Flächen | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Dichtprofil XMS für Flächen

Item | Türen XMS

Dichtprofil passend zu Dichtungsnuten Profil XMS um Türflächen nach dem Schließen des Türrahmens und dem Verspannen des Flächenelements abzudichten.

Türdichtprofil T XMS | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Türdichtprofil T XMS

Item | Türen XMS

Abdichtung T wird als Türanschlag und -dichtung verwendet und passt in die speziellen Winkelnuten der Profile X 8 XMS. Dichtprofil T2 dichtet 2 Türen gleichzeitig ab und T1 ist für eine Tür ausgelegt.

Türdichtprofil 8 XMS | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Türdichtprofil 8 XMS

Item | Türen XMS

Türdichtprofil wird dichtend in der Kontur des Türprofils eingebracht und sorgt somit für dichte Türspalten.

Spannsatz Türprofil X 8 XMS | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Spannsatz Türprofil X 8 XMS

Item | Türen XMS

Zur Feinjustierung von Türen und den präzisen Ausgleich lokaler Belastungen. Je Flächensegment ist ein Spannsatz zu verwenden.

Türdichtadapterprofil X 8 XMS | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Türdichtadapterprofil X 8 XMS

Item | Türen XMS

Adapter zur Befestigung von Türdichtprofil T, für eine dauerhafte, saubere Schließung von Doppeltüren ohne Verrutschen der Türdichtung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken