Menu

Türdichtprofil T XMS

von Item   |   mehr Türen XMS

Drucken
Abdichtung T wird als Türanschlag und -dichtung verwendet und passt in die speziellen Winkelnuten der Profile X 8 XMS. Dichtprofil T2 dichtet 2 Türen gleichzeitig ab und T1 ist für eine Tür ausgelegt.
Vorteile/Ausführungen
  • für 3,5 mm Dichtungsnuten
  • Schall- und Staubschutz
  • Stk./3.000 mm

Anwendungen/Hinweise
  • T2 Abdichtung für 2 Türen die gemeinsam am Eckprofil X 8 40 x 40 2N90 (0.0.649.49) angeschlagen sind
  • vor der Montage mit Seifenwasser benetzen für einfachen, lagerichtigen Einbau

Material
  • Polypropylen/thermoplastisches Elastomere, grau ähnl. RAL 7042

Downloads

Für Sie interessant

Türen XMS
Zubehör von
Türdichtadapterprofil X 8 XMS | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Türdichtadapterprofil X 8 XMS

Item Zubehör von

Adapter zur Befestigung von Türdichtprofil T, für eine dauerhafte, saubere Schließung von Doppeltüren ohne Verrutschen der Türdichtung.

Türen XMS
Zubehör von
Türöffnungsbegrenzer 8 | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Türöffnungsbegrenzer 8

Item Zubehör von

Begrenzer reduziert Öffnungswinkel einer Tür und verhindert Ausbrechen der Türscharniere durch zu viel Schwung. Öffnungsbegrenzer liegt im Türspalt und beeinträchtigt die Funktion des Türdichtprofils XMS nicht.

Profile XMS
Dazu passt
Konstruktionsprofil X 8 XMS mit eckiger, abgeschrägter Außenfläche | Profile XMS
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil X 8 XMS mit eckiger, abgeschrägter Außenfläche

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS basierend zu Baureihe X 8, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Profil XMS M45 ist nach dem Inside-out-Prinzip zum Bau von Maschinenkabinen konzipiert, wahlweise mit rechtwinkligem Außenradius

Profile XMS
Dazu passt
Konstruktionsprofil X 8 XMS R mit abgerundeter Außenkante | Profile XMS
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil X 8 XMS R mit abgerundeter Außenkante

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS mit abgerundeter Außenkontur wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet.

Durchgangstür 8 | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Durchgangstür 8

Item | Türen XMS

Einbaufertige Durchgangstür mit rechtem oder linkem Anschlag. Obere Flächenfüllung der Tür besteht aus Polycarbonat und die untere aus Vollkunststoff.

Türprofil X 8, XMS | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Türprofil X 8, XMS

Item | Türen XMS

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS basierend zu Baureihe X 8, für den Bau stabiler Türrahmen. Türprofile X 8 XMS sind zur Aufnahme von individuellen, geschlossenen Flächenelementen mit einer Stärke von 4 bis 5 mm vorgesehen.

Dichtprofil XMS für Flächen | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Dichtprofil XMS für Flächen

Item | Türen XMS

Dichtprofil passend zu Dichtungsnuten Profil XMS um Türflächen nach dem Schließen des Türrahmens und dem Verspannen des Flächenelements abzudichten.

Türdichtprofil 8 XMS | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Türdichtprofil 8 XMS

Item | Türen XMS

Türdichtprofil wird dichtend in der Kontur des Türprofils eingebracht und sorgt somit für dichte Türspalten.

Spannsatz Türprofil X 8 XMS | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Spannsatz Türprofil X 8 XMS

Item | Türen XMS

Zur Feinjustierung von Türen und den präzisen Ausgleich lokaler Belastungen. Je Flächensegment ist ein Spannsatz zu verwenden.

Stulptürarretierungssatz 8 XMS | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Stulptürarretierungssatz 8 XMS

Item | Türen XMS

Arretierungssatz für sicheren Verschluss von Doppeltüren ohne störenden Mittelpfosten. Passiver Flügel wird automatisch beim Schließen verriegelt, so dass die Doppeltür nicht versehentlich aufgezogen wird.

Türdichtadapterprofil X 8 XMS | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Türdichtadapterprofil X 8 XMS

Item | Türen XMS

Adapter zur Befestigung von Türdichtprofil T, für eine dauerhafte, saubere Schließung von Doppeltüren ohne Verrutschen der Türdichtung.

Türöffnungsbegrenzer 8 | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Türöffnungsbegrenzer 8

Item | Türen XMS

Begrenzer reduziert Öffnungswinkel einer Tür und verhindert Ausbrechen der Türscharniere durch zu viel Schwung. Öffnungsbegrenzer liegt im Türspalt und beeinträchtigt die Funktion des Türdichtprofils XMS nicht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken