Menu

Türprofil X 8, XMS

von Item   |   mehr Türen XMS

Drucken
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS basierend zu Baureihe X 8, für den Bau stabiler Türrahmen. Türprofile X 8 XMS sind zur Aufnahme von individuellen, geschlossenen Flächenelementen mit einer Stärke von 4 bis 5 mm vorgesehen.
Vorteile/Ausführungen
  • Nutbreite 8 mm
  • geschlossene Außenflächen
  • Innennuten für Türdichtung
  • min. Türspalt, durch bündige Seitenflächen
  • leicht zu reinigen
  • kippsichere Anbindung weiterer Komponenten
  • schwingungssichere Verbindung
  • definierte Auflagepunkte, einfallende Nutflanken
  • dauerhaft kratzfest
 

Anwendungen/Hinweise
  • Türflügelbreite muss min. 300 mm betragen
  • passende Türscharniere Al PP4 leicht (0.0.488.94) oder Scharnierbänder aus Scharnierlappenprofil V8 z leicht (0.0.488.34) jeweils separat bestellbar
  • Abdichtung der Tür mit Dichtprofil 4–5 mm (separat bestellbar) wird nach dem Schließen des Türrahmens und Verspannen des Flächenelements vorgenommen
  • Profilbearbeitung des Türrahmenbaus ist notwendig

Material
  • Aluminium eloxiert (Al Mg Si 0,5 F 25)

Downloads

Für Sie interessant

Abdeckkappen XMS
Dazu passt
Abdeckkappensatz Türprofil X 8 | Abdeckkappen XMS
angesehen
Gekauft
Abdeckkappensatz Türprofil X 8

Item Dazu passt

Robuste Polyamidabdeckung bildet einen sauberen Abschluss der Profile XMS und können bündig mit den Querstreben montiert werden. Es entstehen geschlossene Oberflächen mit einem möglichst kleinen Türspalt.

Türen XMS
Dazu passt
Spannsatz Türprofil X 8 XMS | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Spannsatz Türprofil X 8 XMS

Item Dazu passt

Zur Feinjustierung von Türen und den präzisen Ausgleich lokaler Belastungen. Je Flächensegment ist ein Spannsatz zu verwenden.

Türen XMS
Dazu passt
Dichtprofil XMS für Flächen | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Dichtprofil XMS für Flächen

Item Dazu passt

Dichtprofil passend zu Dichtungsnuten Profil XMS um Türflächen nach dem Schließen des Türrahmens und dem Verspannen des Flächenelements abzudichten.

Türen XMS
Dazu passt
Türdichtadapterprofil X 8 XMS | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Türdichtadapterprofil X 8 XMS

Item Dazu passt

Adapter zur Befestigung von Türdichtprofil T, für eine dauerhafte, saubere Schließung von Doppeltüren ohne Verrutschen der Türdichtung.

Scharnier Aluminium | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnier Aluminium

Item Dazu passt

Schlanker, belastbarer Türelementsatz eignet sich zur beweglichen Verbindung von Flächen in profilbauweise z. B. Schwenktüren bzw. Klappen und Profilrahmen. Aluminiumscharnier verbindet zwei Profile miteinander und kann außen oder zwischen den Profilen angeschlagen werden.

Scharnierlappenprofil | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnierlappenprofil

Item Dazu passt

Lappenprofil in unterschiedlichen Ausführungen und Längen erhältlich um individuelle Scharniere zusammenzustellen, die den jeweiligen Erfordernissen besonders gut entsprechen. Profil ermöglicht den Bau durchgehender Scharnierbänder und eignet sich für schwerere Schwenktüren und K...

Durchgangstür 8 | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Durchgangstür 8

Item | Türen XMS

Einbaufertige Durchgangstür mit rechtem oder linkem Anschlag. Obere Flächenfüllung der Tür besteht aus Polycarbonat und die untere aus Vollkunststoff.

Dichtprofil XMS für Flächen | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Dichtprofil XMS für Flächen

Item | Türen XMS

Dichtprofil passend zu Dichtungsnuten Profil XMS um Türflächen nach dem Schließen des Türrahmens und dem Verspannen des Flächenelements abzudichten.

Türdichtprofil T XMS | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Türdichtprofil T XMS

Item | Türen XMS

Abdichtung T wird als Türanschlag und -dichtung verwendet und passt in die speziellen Winkelnuten der Profile X 8 XMS. Dichtprofil T2 dichtet 2 Türen gleichzeitig ab und T1 ist für eine Tür ausgelegt.

Türdichtprofil 8 XMS | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Türdichtprofil 8 XMS

Item | Türen XMS

Türdichtprofil wird dichtend in der Kontur des Türprofils eingebracht und sorgt somit für dichte Türspalten.

Spannsatz Türprofil X 8 XMS | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Spannsatz Türprofil X 8 XMS

Item | Türen XMS

Zur Feinjustierung von Türen und den präzisen Ausgleich lokaler Belastungen. Je Flächensegment ist ein Spannsatz zu verwenden.

Stulptürarretierungssatz 8 XMS | Türen XMS
angesehen
Gekauft
Stulptürarretierungssatz 8 XMS

Item | Türen XMS

Arretierungssatz für sicheren Verschluss von Doppeltüren ohne störenden Mittelpfosten. Passiver Flügel wird automatisch beim Schließen verriegelt, so dass die Doppeltür nicht versehentlich aufgezogen wird.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken