Menu

Konstruktionsprofil X 8, XMS mit Innennut

von Item   |   mehr Profile XMS

Drucken
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS basierend zu Baureihe X 8, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Profil XMS verfügt über Innennuten die für den Einbau einer zusätzlichen Türdichtung vorgesehen ist. Robustes Systemprofil hat einen minimierten Kantenradius und sorgt so für eine übergangslose Verbindung zwischen den Profilen ohne vorstehende Kanten.
Vorteile/Ausführungen
  • Nutbreite 8 mm
  • geschlossene Außenflächen
  • Innennuten für Türdichtung
  • kippsichere Anbindung weiterer Komponenten
  • leicht zu reinigen
  • definierte Auflagepunkte, einfallende Nutflanken
  • schwingungssichere Verbindung
  • kompatibel zum item MB Systembaukasten
  • dauerhaft kratzfest
 

Anwendungen/Hinweise
  • Bauart Leicht, Gewichtsersparnis durch zusätzliche Hohlräume, volle Belastbarkeit des Kerns
  • Bauart Standard

Material
  • Aluminium eloxiert (Al MG Si 0,5 F 25)

Downloads

Für Sie interessant

Konstruktionsprofil X 8, XMS mit Kabelkanal | Profile XMS
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil X 8, XMS mit Kabelkanal

Item | Profile XMS

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS basierend zu Baureihe X 8, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Profil XMS verfügt über integrierte Kabelkanäle wobei Innenraum des Profils X 8 120x120 K56 – XMS so geräumig ist, dass Schalter

Konstruktionsprofil X 8 XMS mit eckiger, abgeschrägter Außenfläche | Profile XMS
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil X 8 XMS mit eckiger, abgeschrägter Außenfläche

Item | Profile XMS

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS basierend zu Baureihe X 8, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Profil XMS M45 ist nach dem Inside-out-Prinzip zum Bau von Maschinenkabinen konzipiert, wahlweise mit rechtwinkligem Außenradius

Konstruktionsprofil X 8 XMS R mit abgerundeter Außenkante | Profile XMS
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil X 8 XMS R mit abgerundeter Außenkante

Item | Profile XMS

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS mit abgerundeter Außenkontur wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken