Außen gradlinig, innen voll nützlicher Details: Die Baureihe XMS bietet alles, was der modulare Serienbau verlangt. Mit XMS entstehen tragende Konstruktionen mit abgegrenzten Funktionsbereichen. Die Leitungen liegen geschützt in integrierten Kabelkanälen und es gibt Profile für perfekt schließende Türen. Dadurch steht der Prozess im Vordergrund, nicht die notwendigen Installationen.
Die moderne Profilform steht für höchste Funktionalität und zeitloses Design. Die neuen Innennuten der XMS-Rahmenprofile sind für den Einbau einer zusätzlichen Türdichtung vorgesehen, innovativ sind auch die integrierten Kabelkanäle.
Eine starre Befestigung erfolgt durch Bauelemente, die in Abhängigkeit von den Anforderungen an Festigkeit, Montage und Bauart unterschiedlich gestaltet sind. Auch die Befestigung von Flächenelementen in speziellen Klemmprofilen ist eine starre Flächenbefestigung.
Wenn es um modularen Serienbau geht, ist die Baureihe XMS die Lösung für kurze Entwicklungszeiten. Der neue Montagesatz XMS Steckdosen-/Medienleiste nutzt den integrierten Kabelkanal der Profile XMS, um die Stromversorgung im Inneren sicher zu befestigen.
Die XMS-Profile basieren auf der Baureihe X. Die moderne Profilform mit klarer Kontur und geschlossenen Seitenflächen steht für höchste Funktionalität und zeitloses Design. Hinzu kommen die neuen Innennuten der XMS-Rahmenprofile, die für den Einbau einer zusätzlichen Türdichtung
Es empfiehlt sich der Einsatz des Trennprofils K56 K - XMS, falls im Maschinen- und Anlagenbau gefordert ist, dass Leistungskabel getrennt von den Signal- und Steuerleitungen geführt werden und es bei Gestellen aus Profilen XMS nicht möglich ist, Leitungen in separaten Kabelkanäl...
Mit dem Türdichtadapterprofil X 8 – XMS schließen Doppeltüren dauerhaft sauber. Es ermöglicht, das Türdichtprofil T1 – XMS (0.0.649.88) an der Außenseite des Türprofils X 8 40x40 – XMS (0.0.649.51) zu befestigen. Der Adapter sorgt für sicheren Halt der Dichtung zwischen den Türfl...
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-Center