Steckanschluss System Fl Medienleiste

von item   |   mehr Medienversorgung

Drucken
Produktdetails
Systemsteckanschluss trennt allpolig die kombinierte Medienleiste Multi, Multi 5 bei Überlastung oder Kurzschluss vom Netz.
Technische Daten
  • Bemessungsdifferenzstrom
30 mA
  • Überlastschutz
25 A

Lieferumfang
  • Steckanschluss
  • 4 Befestigungsschrauben

Downloads

Für Sie interessant

Medienversorgung
Dazu passt
Medienleiste Multi 5 mit USB | Medienversorgung
angesehen
Medienleiste Multi 5 mit USB

item Dazu passt

Modular erweiterbare Medienleiste verfügt neben 5 Steckdosen auch über zwei USB Anschlüsse mit Ladefunktion und einem Leerschacht für eventuelle Erweiterungen.  Der Stromanschluss erfolgt über die separat bestellbare und steckbare Anschlussleitung. Die zusätzlich erhältliche Medi...

Medienversorgung
Dazu passt
Medienleiste Multi | Medienversorgung
angesehen
Medienleiste Multi

item Dazu passt

Modular erweiterbare Medienleiste verfügt neben 4 Steckdosen auch über 3 Leerschächte für eventuelle Erweiterungen wie z. B. Telefon, Netzwerk. Der Stromanschluss erfolgt über die separat bestellbare und steckbare Anschlussleitung. Die zusätzlich erhältliche Medienleiste-Einheit

Steckdosenleiste 5-fach mit Anschlussleitung | Medienversorgung
angesehen
Steckdosenleiste 5-fach mit Anschlussleitung

item | Medienversorgung

Robuste Steckdosenleiste in Industriequalität verfügt über 5 Schukosteckdosen und einen allpoligen Ausschalter mit Kontrollleuchte. Steckdosenleiste mit Netzanschluss über feste Anschlussleitung

Steckdosenleiste 5-fach mit Systemsteckanschluss | Medienversorgung
angesehen
Steckdosenleiste 5-fach mit Systemsteckanschluss

item | Medienversorgung

Robuste Steckdosenleiste in Industriequalität verfügt über 5 Schukosteckdosen und einen allpoligen Ausschalter mit Kontrollleuchte sowie einen Systemsteckanschluss der beliebig erweiterbar ist.

Steckdosenleiste 8-fach | Medienversorgung
angesehen
Steckdosenleiste 8-fach

item | Medienversorgung

Robuste Steckdosenleiste in Industriequalität verfügt über 8 Schukosteckdosen und einem allpoligen Ausschalter mit Kontrollleuchte. Steckdosenleiste 8-fach mit fester Anschlussleitung verfügt über Winkelaufnahmeleiste 19".

Medienleiste Multi | Medienversorgung
angesehen
Medienleiste Multi

item | Medienversorgung

Modular erweiterbare Medienleiste verfügt neben 4 Steckdosen auch über 3 Leerschächte für eventuelle Erweiterungen wie z. B. Telefon, Netzwerk. Der Stromanschluss erfolgt über die separat bestellbare und steckbare Anschlussleitung. Die zusätzlich erhältliche Medienleiste-Einheit

Medienleiste Multi 5 mit USB | Medienversorgung
angesehen
Medienleiste Multi 5 mit USB

item | Medienversorgung

Modular erweiterbare Medienleiste verfügt neben 5 Steckdosen auch über zwei USB Anschlüsse mit Ladefunktion und einem Leerschacht für eventuelle Erweiterungen.  Der Stromanschluss erfolgt über die separat bestellbare und steckbare Anschlussleitung. Die zusätzlich erhältliche Medi...

Medienleisteneinsatz | Medienversorgung
angesehen
Medienleisteneinsatz

item | Medienversorgung

Leisteneinsatz bzw. Netzwerkanschlussdose RJ45 oder USB-Anschlussdose passend zu den Leerschächten der Medienleiste Multi sowie Multi5. Für eine nahtlose Montage in Profilen mit Kabelkanal K56 ist die Ausführung K56 zu empfehlen.

Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung | Medienversorgung
angesehen
Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung

item | Medienversorgung

Anschlussleitung mit Buchse und separater Leitung mit Ringkabelschuh ermöglicht eine zusätzlich Erdung der Steckdosenleiste 5-fach oder der Medienleiste und erweitert das Steckanschlusssystem.

Flexkanal E | Medienversorgung
angesehen
Flexkanal E

item | Medienversorgung

Sichere, geordnete und flexible Kabelführung von der Bodenplatte bis an den Arbeitstisch, auch geeignet für elektrisch höhenverstellbare Tische. Zwei Kammern ermöglichen die Trennung von Daten- und Stromleitungen.

Druckluftversorgungseinheit mit Kupplung | Medienversorgung
angesehen
Druckluftversorgungseinheit mit Kupplung

item | Medienversorgung

Druckluftversorgungseinheit mit Schnellkupplung zum schnellen, sicheren Anschluss von Druckluftgeräten. Drucklufteinheit mit Entlüftungskupplung kann direkt am Arbeitstischprofil montiert werden.

Druckluftversorgungseinheit ohne Kupplung | Medienversorgung
angesehen
Druckluftversorgungseinheit ohne Kupplung

item | Medienversorgung

Druckluftversorgungseinheit zum schnellen, sicheren Anschluss von Druckluftgeräten und kann direkt am Arbeitstischprofil montiert werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen