Medienleiste Multi

von item   |   mehr Medienversorgung

Drucken
Produktdetails
Modular erweiterbare Medienleiste verfügt neben 4 Steckdosen auch über 3 Leerschächte für eventuelle Erweiterungen wie z. B. Telefon, Netzwerk. Der Stromanschluss erfolgt über die separat bestellbare und steckbare Anschlussleitung. Die zusätzlich erhältliche Medienleiste-Einheit Fl trennt das System bei Überlast oder Kurzschluss allpolig vom Netz.
Vorteile/Ausführungen
  • 4 Schukosteckdosen
  • 3 Leerschächte für Einsätze
  • modular variabel erweiterbar
  • verfügt über System-Steckanschluss

Anwendungen/Hinweise
  • einfache Montage an Systemnut 8 mit Hille von passenden Adaptern
  • nahtlose Montage in Profil XMS, Profilen mit Kabelkanal K56 z. B. Tischaufsatz K56
  • mehrere Medien-, Steckdosenleisten, Leuchten und Verlängerungsleitungen kombinierbar

Downloads

Für Sie interessant

Befestigungswinkel 70° Steckdosenleiste | Medienversorgung
angesehen
Befestigungswinkel 70° Steckdosenleiste

item Zubehör

Montagewinkel inkl. Befestigungsmaterial um Steckdosenleisten im 70° Winkel zu befestigen.

Befestigungssatz Steckdosenleiste | Medienversorgung
angesehen
Befestigungssatz Steckdosenleiste

item Zubehör

Montagewinkel inkl. Befestigungsmaterial um Steckdosenleisten im 90° Winkel frei hängend zu befestigen.

Beleuchtung
Dazu passt
Anschlussleitung Buchse-Schukostecker | Beleuchtung
angesehen
Anschlussleitung Buchse-Schukostecker

item Dazu passt

Mit der Anschlussleitung wird die Stromversorgung zu einer Schutzkontakt-Steckdose oder Schutzkontakt-Steckdosenleisten hergestellt.

Medienversorgung
Dazu passt
Steckanschluss System Fl Medienleiste | Medienversorgung
angesehen
Steckanschluss System Fl Medienleiste

item Dazu passt

Systemsteckanschluss trennt allpolig die kombinierte Medienleiste Multi, Multi 5 bei Überlastung oder Kurzschluss vom Netz.

Medienversorgung
Dazu passt
Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung | Medienversorgung
angesehen
Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung

item Dazu passt

Anschlussleitung mit Buchse und separater Leitung mit Ringkabelschuh ermöglicht eine zusätzlich Erdung der Steckdosenleiste 5-fach oder der Medienleiste und erweitert das Steckanschlusssystem.

Medienversorgung
Dazu passt
Medienleisteneinsatz | Medienversorgung
angesehen
Medienleisteneinsatz

item Dazu passt

Leisteneinsatz bzw. Netzwerkanschlussdose RJ45 oder USB-Anschlussdose passend zu den Leerschächten der Medienleiste Multi sowie Multi5. Für eine nahtlose Montage in Profilen mit Kabelkanal K56 ist die Ausführung K56 zu empfehlen.

Beleuchtung
Dazu passt
Verlängerungsleitung Buchse-Stecker | Beleuchtung
angesehen
Verlängerungsleitung Buchse-Stecker

item Dazu passt

Verlängerungsleitung um mehrere Leuchten oder Steckdosenleisten mit einer Stromversorgung auf Abstand in Reihe zu schalten.

Beleuchtung
Dazu passt
Federkraftanschluss Buchse, Stecker | Beleuchtung
angesehen
Federkraftanschluss Buchse, Stecker

item Dazu passt

Mit der Buchse kann aus jedem vorhandenen Leitungsnetz eine Stromversorung zur Leuchte oder Steckdosenleiste erstellt werden.

Kanalsystem XMS
Dazu passt
Montagesatz XMS für Steckdosen-, Medienleiste | Kanalsystem XMS
angesehen
Montagesatz XMS für Steckdosen-, Medienleiste

item Dazu passt

Steckerleisten und Anschlüssen werden fix im integrierten Kabelkanal des Profils X 8 120x120 K56 – XMS befestigt.

Arbeitstische
Dazu passt
Konstruktionsprofil 8 160x60 K56 mit Kabelkanal, Rastermaß 40 mm | Arbeitstische
angesehen
Konstruktionsprofil 8 160x60 K56 mit Kabelkanal, Rastermaß 40 mm

item Dazu passt

Belastbares, leichtes Aluprofil der Baureihe 8 mit integriertem Kabelkanal für individuelle Medienversorgung. Kabel- und Datenleitung können ordentlich verstaut sowie Steckdosen-, Medienleisten individuell am Arbeitstisch positioniert werden.

Steckdosenleiste 5-fach mit Anschlussleitung | Medienversorgung
angesehen
Steckdosenleiste 5-fach mit Anschlussleitung

item | Medienversorgung

Robuste Steckdosenleiste in Industriequalität verfügt über 5 Schukosteckdosen und einen allpoligen Ausschalter mit Kontrollleuchte. Steckdosenleiste mit Netzanschluss über feste Anschlussleitung

Steckdosenleiste 5-fach mit Systemsteckanschluss | Medienversorgung
angesehen
Steckdosenleiste 5-fach mit Systemsteckanschluss

item | Medienversorgung

Robuste Steckdosenleiste in Industriequalität verfügt über 5 Schukosteckdosen und einen allpoligen Ausschalter mit Kontrollleuchte sowie einen Systemsteckanschluss der beliebig erweiterbar ist.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen