Menu

Regalboden 8

von Item   |   mehr Materialbereitstellung

Drucken
Vormontierter Regalboden für zusätzliche Ablagefläche an Arbeitsplätzen, Arbeitstischen. Regal wird einfach nachträglich in Profilnut 8 eingehängt und besteht aus Boden und Abdeckkappensatz 8.
Vorteile/Ausführungen
  • vormontiert
  • zusätzliche Abstellfläche
  • in Profilnut 8 einhängbar
  • Bodenprofil mit zusätzlicher Profilnut 5
  • 2 Ausführungen
  • mit umlaufendem Rand für sichere Aufbewahrung

Anwendungen/Hinweise
  • Nut 5 ermöglicht die Anbringung zusätzlicher Profile 5 (separat bestellbar) als Stützen und Teiler für mehr Ordnung

Technische Daten
  • Tragkraft
50 kg

Material
  • Boden, Profil Aluminium natur
  • Abdeckkappensatz Stahl weißaluminium

Downloads

Für Sie interessant

Adaptersatz Regalboden 8 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Adaptersatz Regalboden 8

Item Dazu passt

Universeller Adapter mit Befestigungssatz für Regalboden an individuellen Flächen und Nuten.

Konstruktionsprofil 5, flacher Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 5, flacher Querschnitt

Item Dazu passt

Eloxiertes, flaches Aluprofil der Baureihe 5, zeichnet sich durch seine geringe Höhe aus. Dieses stranggepresste Flachprofil wird gerne als Tragprofil oder Halterung im Maschinenbau sowie für Linearführungen verwendet. Mit diesem Flachprofil können aber auch Handgriffe in jeder b...

Regalboden Stahl | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Regalboden Stahl

Item | Materialbereitstellung

Robuster, gerader Fachboden ohne Rand zur einfachen Be- und Entladung von Transportkästen und Werkstücken. Regalboden lässt sich mit Hilfe mitgeliefertem Befestigungsmaterial in beliebiger Höhe der Nut 8 montieren, passend zu SystemMobile L, T und U.

Regalboden Stahl ESD | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Regalboden Stahl ESD

Item | Materialbereitstellung

ESD-sicherer, gerader Fachboden ohne Rand zur einfachen Be- und Entladung von Transportkästen und Werkstücken. Regalboden lässt sich mit Hilfe mitgeliefertem Befestigungsmaterial in beliebiger Höhe der Nut 8 montieren, passend zu SystemMobile L, T und U.

Regalbodenprofil 8 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Regalbodenprofil 8

Item | Materialbereitstellung

Konstruktionsprofil 8 eignet sich sehr gut zum Bau von Regalböden nach Kundenwunschlänge und wird einfach in Profilnut 8 eingehängt.

Adaptersatz Regalboden 8 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Adaptersatz Regalboden 8

Item | Materialbereitstellung

Universeller Adapter mit Befestigungssatz für Regalboden an individuellen Flächen und Nuten.

Abdeckkappensatz Regalbodenprofil 8 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Abdeckkappensatz Regalbodenprofil 8

Item | Materialbereitstellung

Abdeckkappen inklusive Befestigungselemente zur Kombination mit Regalbodenprofil. Schutz gegen herabfallen von Gegenständen, Werkzeugen bietet Abdeckkappe mit seitlicher Bordkante.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken