Menu

Behälteraufnahmesatz Arbeitstisch E, F

von Item   |   mehr Materialbereitstellung

Drucken
Doppelseitig verwendbares Behälterprofil inkl. Befestigungssatz verfügt über 2 unterschiedlich dicke Einhängerippen. Aufnahmesatz passend zu Arbeitstisch E, F um Sichtlagerkisten mit Befestigungslasche rechtwinklig einzuhängen und zu wechseln. Durch mehrere Behälteraufnahmeprofile können unterschiedliche Materialebenen eingerichtet werden.
Einsatzbereich
  • Arbeitsplatzsystem
  • Arbeitstische E, F
  • Arbeitsplatzerweiterung
  • Komponentenanbringung

Vorteile/Ausführungen
  • Nut 8
  • Befestigungsbohrungen im Profil
  • 2 unterschiedlich dicke Einhängerippen
  • senkrechte Anbringung, doppelseitig verwendbar
  • für Sichtlagerkisten verschiedener Hersteller geeignet
  • Nut 8 ermöglicht zusätzliche Werkzeug- oder weitere Zubehörbefestigung

Material
  • Profil Aluminium eloxiert
  • Abdeckblende Polyamid glasfaserverstärkt grau (PA-GF)

Lieferumfang
  • Profil
  • 4 Automatik-Verbindungssätze 8
  • 2 Abdeckblenden Automatik-Verbindungssatz 8

Downloads

Für Sie interessant

Profil 8 80x40 Behälteraufnahme | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Profil 8 80x40 Behälteraufnahme

Item Dazu passt

Doppelseitig verwendbares Behälterprofil verfügt über 2 unterschiedlich dicke Einhängerippen. Aluprofil wird direkt am Arbeitsplatz oder an SystemMobile L bzw. T angebracht um Sichtlagerkisten mit Befestigungslasche rasch einzuhängen und zu wechseln.

Profil 8 80x40 Behälteraufnahme | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Profil 8 80x40 Behälteraufnahme

Item | Materialbereitstellung

Doppelseitig verwendbares Behälterprofil verfügt über 2 unterschiedlich dicke Einhängerippen. Aluprofil wird direkt am Arbeitsplatz oder an SystemMobile L bzw. T angebracht um Sichtlagerkisten mit Befestigungslasche rasch einzuhängen und zu wechseln.

Behälteraufnahmesatz Arbeitstisch E, F winkeleinstellbar | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Behälteraufnahmesatz Arbeitstisch E, F winkeleinstellbar

Item | Materialbereitstellung

Aluminiumleiste inkl. Befestigungssatz verfügt über 2 unterschiedlich dicke Einhängerippen. Aufnahmesatz passend zu Arbeitstisch E, F um Sichtlagerkisten mit Befestigungslasche geneigt einzuhängen und zu wechseln. Ergonomische Schrägstellung von 7° oder 15° erleichtert die schnel...

Befestigungssatz Behälterprofil 8 80x40 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Befestigungssatz Behälterprofil 8 80x40

Item | Materialbereitstellung

2 Stahlplatten inklusive Schrauben und Nutenstein werden in Verbindung mit Behälterprofil an Profilnut 8 angebracht um eine geneigte und ergonomisch ausgerichtete Entnahme aus Lagerkisten zu ermöglichen. Besonders bei kleinen Bauteilen und bei hoch angebrachten Kisten verkürzt di...

Behälterbefestigung | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Behälterbefestigung

Item | Materialbereitstellung

Polyamideinhängung hält beliebigen einzelnen Sichtlagerbehälter mit einer Wandstärke bis max. 5 mm fest. Hierzu wird Boxenhalterung in Profilnut 8 eingeschraubt. Sichtlagerkasten wird von oben gehalten, wobei das untere Profil der Lagerkiste den benötigten Halt und Neigungswinkel...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken