Menu

Tablett 8 ESD mit Befestigungssatz

von Item   |   mehr Materialbereitstellung

Drucken
ESD-sicherer, universell einsetzbarer Regalboden mit umlaufendem Rand und Befestigungssatz. Tablett ist entweder als rechtwinklige Befestigung oder winkelverstellbare Befestigung erhältlich und wird gerne in Verbindung mit Euroformatbehältern im innerbetrieblichen Transport oder bei der Materialversorgung nach dem FIFO-Prinzip verwendet.
Vorteile/Ausführungen
  • vormontiert
  • stabiler, umlaufender Rand mit Profilnut 8
  • Rand dient der Transportsicherung 
  • 2 unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten wählbar
  • feste Aufnahme, Anbringung rechtwinklig
  • winkelverstellbare Aufnahme, wiederholgenaue, einstellbare Neigung
  • passend zu SystemMobile L, T und U
  • passend zu Euroformatkisten, Werkstücke in Standardmaßen
  • geeignet für Umgang mit sensiblen elektronischen Bauteilen

Anwendungen/Hinweise
  • an Profilnut 8 kann separat bestellbarer Handgriffe Al angebracht werden
  • kann an Nut 8, zur eindeutigen Identifizierung, mit Beschriftungshalter 8 160x40 bzw. Beschriftungsprofil 8 40 E-160 (jeweils separat bestellbar) versehen werden

Technische Daten
  • Tragkraft
40 kg
  • Bodenstärke
4 mm

Lieferumfang
  • Boden (Vollkunststoff)
  • 4 Mobil-Bodenträger 8 (fixe Ausführung) (Stahl verzinkt) oder
  • 2 Winkelfeststellungen 8 80 x 40 (winkelverstellbare Ausführung) (Stahl verzinkt)

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Trennprofil 32x12 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Trennprofil 32x12

Item Dazu passt

Führungsprofil um Abtrennung zur Materialzufuhr und Materialentnahme zu konstruieren. Individuell langes Trennprofil sowie separat bestellbare Anschlusssätze ermöglichen das einfache erstellen von schmalen Stegen.

Trenner 600 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Trenner 600

Item Dazu passt

Trennprofil sowie Anschlusssatz um Abtrennung zur Materialzufuhr- und Entnahme zu konstruieren. Schmale, stabile Stege sorgen für geordnetes einführen und fehlerfreies zuordnen von Sichtlagerkisten auf tischbreiten Tabletts 8 ESD W.

Systemmobile
Dazu passt
SystemMobile U | Systemmobile
angesehen
Gekauft
SystemMobile U

Item Dazu passt

Robuster Rahmen verfügt über 4 außen angeordnete, vertikale Streben. In Verbindung von vier separat bestellbaren Rollen entsteht ein kippsicherer Transportwagen zum Bewegen großer Lasten bzw. vieler Werkstücke.

Systemmobile
Dazu passt
SystemMobile T | Systemmobile
angesehen
Gekauft
SystemMobile T

Item Dazu passt

Symmetrischer Rahmen verfügt über zwei zentrale, vertikale Streben durch die Böden bzw. Behälter von beiden Seiten gut erreichbar sind. Werkzeuge, Materialien lassen sich einfach zwischen 2 Arbeitsstationen platzieren. SystemMobile muss noch durch 4 separat bestellbare Rollen bes...

Systemmobile
Dazu passt
SystemMobile L | Systemmobile
angesehen
Gekauft
SystemMobile L

Item Dazu passt

Exzentrischer Rahmenaufbau eignet sich für direkte rückwärtige Materialbereitstellung eines Arbeitsplatzes sowie schnelles Umrüsten. Pultcharakter ermöglicht auch bewegliche Arbeitsstationen. SystemMobile muss noch durch 4 separat bestellbare Rollen bestückt werden.

Tablett 8 ESD | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Tablett 8 ESD

Item | Materialbereitstellung

ESD-sicherer, universell einsetzbarer Regalboden mit umlaufendem Rand sorgt für Ordnung und hält Werkzeug bzw. Behälter an Ort und Stelle. Tablett wird gerne in Verbindung mit Euroformatbehältern im innerbetrieblichen Transport oder bei Materialversorgung nach dem FIFO-Prinzip ve...

Tablett 8 ESD W, tischbreit | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Tablett 8 ESD W, tischbreit

Item | Materialbereitstellung

ESD-sicherer, großer und tragfähiger Regalboden mit Rahmen eignet sich sehr gut zur tischbreiten Bereitstellung und Lagerung von Kleinladungsträgern, Sichtlagerkisten oder Werkstücken. Mitgelieferter Befestigungssatz ermöglicht eine horizontale sowie geneigte Anbringung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken