Menu

Anschlussleitung Buchse-Schukostecker

von Item   |   mehr Beleuchtung

Drucken
Mit der Anschlussleitung wird die Stromversorgung zu einer Schutzkontakt-Steckdose oder Schutzkontakt-Steckdosenleisten hergestellt.
Vorteile/Ausführungen
  • Schukostecker
  • Buchse

Anwendungen/Hinweise
  • zur Vermeidung geringer, ungefährlicher Spannung durch induktive Kopplung entlang von Aluminiumprofilen ist es sinnvoll die Konstruktion mit der Schutzerde zu verbinden z. B. Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung 0.0.677.54 in Kombination mit Medienleiste Multi 0.0.631.56 oder dem Steckanschluss-System FI 0.0.627.44

Downloads

Für Sie interessant

Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung | Medienversorgung
angesehen
Gekauft
Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung

Item Zubehör

Schwarze Anschlussleitung mit Buchse und separater Leitung mit Ringkabelschuh ermöglicht eine zusätzlich Erdung der Steckdosenleiste 5-fach oder der Medienleiste und erweitert das Steckanschlusssystem.

Medienversorgung
Dazu passt
Medienleiste Multi | Medienversorgung
angesehen
Gekauft
Medienleiste Multi

Item Dazu passt

Modular erweiterbare Medienleiste verfügt neben 4 Steckdosen auch über 3 Leerschächte für eventuelle Erweiterungen wie z. B. Telefon, Netzwerk. Der Stromanschluss erfolgt über die separat bestellbare und steckbare Anschlussleitung. Die zusätzlich erhältliche Medienleiste-Einheit

Beleuchtung
Dazu passt
Leuchte 55 W | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Leuchte 55 W

Item Dazu passt

Robuste, blendfreie 55-Watt-Flächenleuchte mit Parabolspiegelraster zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen und Maschinen. Integriertes Gelenkprofil mit Systemnut 8 für eine Winkelverstellung in 7 Rasterstufen.

Medienversorgung
Dazu passt
Steckdosenleiste 5-fach mit Systemsteckanschluss | Medienversorgung
angesehen
Gekauft
Steckdosenleiste 5-fach mit Systemsteckanschluss

Item Dazu passt

Robuste Steckdosenleiste in Industriequalität verfügt über 5 Schukosteckdosen und einen allpoligen Ausschalter mit Kontrollleuchte sowie einen Systemsteckanschluss der beliebig erweiterbar ist.

Kompaktlampe für Leuchte | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Kompaktlampe für Leuchte

Item | Beleuchtung

Ersatzlampe mit 2fach Rohr für Arbeitsplatzleuchten.

Anschlussleitung Leuchte LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Anschlussleitung Leuchte LED

Item | Beleuchtung

Kurzes, steckbares Verbindungskabel in schwarz für Leuchten LED und deren Zubehör.

Verlängerungsleitung Leuchte LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Verlängerungsleitung Leuchte LED

Item | Beleuchtung

Verlängerungsleitung um mehrere Leuchten oder Steckdosenleisten mit einer Stromversorgung auf Abstand in Reihe zu schalten.

Anschlussleitung Maschinenleuchte LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Anschlussleitung Maschinenleuchte LED

Item | Beleuchtung

Kurzes, steckbares Verbindungskabel in schwarz für Maschinenleuchten LED und deren Zubehör.

Anschlussleitung Sensor-Aktor | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Anschlussleitung Sensor-Aktor

Item | Beleuchtung

4-poliges Verlängerungskabel mit vormontierter Anschlussbuchse M 12 und freiem Leitungsende eignet sich als Verlängerung von Anschlusskabeln z. B. von separat bestellbarem Leuchtband LED RGB.

Anschlussstecker M12 4P Universal | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Anschlussstecker M12 4P Universal

Item | Beleuchtung

A-kodierter Rundsteckverbinder verfügt über Schneidklemmtechnik um schnellen Anschluss offener Kabelenden z. B. separat bestellbaren LED-Streifens RGB 24V zu ermöglichen.

Steckernetzteil M12 24V 1A | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Steckernetzteil M12 24V 1A

Item | Beleuchtung

Netzteil zur Stromversorgung von 24 Volt-Geräten mit M 12-Stecker z. B. separat bestellbarer Controller für LED-Streifen Multi-Segment RGB.

Verteiler LED | Beleuchtung
angesehen
Gekauft
Verteiler LED

Item | Beleuchtung

Verteiler um mehrere LED-Leuchten in Verbindung mit Verlängerungskabel an einem Ort anzuschließen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken