Menu

Arbeitsstuhl

von Item   |   mehr Arbeitstühle

Drucken
Ergonomischer, langlebiger Arbeitsdrehstuhl mit unempfindlicher Oberfläche eignet sich gut für industriellen Einsatz auch unter robusten Bedingungen. Einstellungen wie dynamisches Sitzen, anpassbare Oberschenkelauflage, Lordosestütze oder neigbare Sitzfläche lassen sich jeweils intuitiv im Sitzen vornehmen.
Einsatzbereich
  • Industrie
  • Arbeitsplatz
  • Arbeitsplatzsystem

Vorteile/Ausführungen
  • langlebig
  • abriebfestes, abwaschbares Material
  • einstellbare Sitzhöhe für Sitzarbeitsplatz
  • neigbare, höheneinstellbare Sitzfläche (mechan.)
  • neigungs- und höheneinstellbare Rückenlehne, verjüngt im Schulterbereich
  • anpassbare Oberschenkelauflage
  • Lordosestütze
  • lastabhängige, gebremste Rollen für harte Böden
  • Sicherheitsgasfeder mit großem Verstellbereich
  • poliertes Aluminium-Fußgestell Ø 700 mm

Anwendungen/Hinweise
  • zertifizier mit AGR Gesunder Rücken e. V.
  • 5 Jahre Garantie
  • nachrüstbare Armlehnen PP, separat bestellbar

Material
  • Sitz- und Rückenpolster Polyurethan Integralschaum (PU)
  • Fußkreuz Aluminium

Zertifizierungen

item Arbeitsplatzsystem – Geprüft & empfohlen


Downloads

Für Sie interessant

Arbeitstühle
Dazu passt
Armlehne PP | Arbeitstühle
angesehen
Gekauft
Armlehne PP

Item Dazu passt

Armstützensatz mit ringförmiger Armauflage eignet sich zum Nachrüsten des Arbeitsstuhles PU. Auflagehöhe sowie Auflagebreite sind verstellbar.

Fußstütze ESD | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Fußstütze ESD

Item Dazu passt

Höhenverstellbare, rutschfeste und ableitfähige Fußaufstellfläche für Arbeitsplätze aller Art, frei unter Arbeitstischen in Werkstatt und Büro platzierbar. Zwei unterschiedliche Einhängepositionen bestimmen die Grundeinstellung. Geeignet zum Einsatz in antistatischen Umgebungen.

Arbeitsstuhl ESD | Arbeitstühle
angesehen
Gekauft
Arbeitsstuhl ESD

Item | Arbeitstühle

Ergonomischer, langlebiger Arbeitsdrehstuhl mit unempfindlicher Oberfläche eignet sich gut für industriellen Einsatz auch unter robusten Bedingungen. Einstellungen wie dynamisches Sitzen, anpassbare Oberschenkelauflage, Lordosestütze oder neigbare Sitzfläche lassen sich jeweils i...

Arbeitsstuhl hoch | Arbeitstühle
angesehen
Gekauft
Arbeitsstuhl hoch

Item | Arbeitstühle

Ergonomischer, langlebiger Arbeitsdrehstuhl für Sitzarbeitsplätze in stehender Umbgebung. Die unempfindliche Oberfläche des Drehstuhls eignet sich gut für industriellen Einsatz auch unter robusten Bedingungen. Einstellungen wie dynamisches Sitzen, anpassbare Oberschenkelauflage,

Arbeitsstuhl hoch ESD | Arbeitstühle
angesehen
Gekauft
Arbeitsstuhl hoch ESD

Item | Arbeitstühle

Ergonomischer, langlebiger Arbeitsdrehstuhl für Sitzarbeitsplätze in stehender Umbgebung. Die unempfindliche Oberfläche des Drehstuhls eignet sich gut für industriellen Einsatz auch unter robusten Bedingungen. Einstellungen wie dynamisches Sitzen, anpassbare Oberschenkelauflage,

Armlehne PP | Arbeitstühle
angesehen
Gekauft
Armlehne PP

Item | Arbeitstühle

Armstützensatz mit ringförmiger Armauflage eignet sich zum Nachrüsten des Arbeitsstuhles PU. Auflagehöhe sowie Auflagebreite sind verstellbar.

Armlehne PP ESD | Arbeitstühle
angesehen
Gekauft
Armlehne PP ESD

Item | Arbeitstühle

Armstützensatz mit ringförmiger Armauflage eignet sich zum Nachrüsten des Arbeitsstuhles PU. Auflagehöhe sowie Auflagebreite sind verstellbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken