Menu

Tablethalter

von Item   |   mehr Arbeitstischzubehör

Drucken
Tablethalter und Tabletarm zur mobilen und stationären Informationsbereitstellung für Tablets von 7 bis 13 Zoll. Aufgrund der integrierten Gelenke lässt sich das Gerät durch Neigen und Kippen ideal zum Blickwinkel des Nutzers ausrichten. Die Halterung ist um 360° drehbar und somit einfach zwischen Quer- und Hochformat wechselbar.
Vorteile/Ausführungen
  • auch mit integrierten Doppel-Schwenkarm erhältlich
  • beidseitig gummierte Geräteaufnahme
  • Federmechanik für sicheren Halt für Tablets von 7–13 Zoll
  • Klemmung lässt sich synchron öffnen
  • Ausspannung in der Halterung für Akkuladung in gesichertem Zustand

Anwendungen/Hinweise
  • zur Befestigung an jeder Systemnut 8, auch mobil an Transportwagen und SystemMobilen

Lieferumfang
  • Tablethalter ABS gummiert
  • Gelenk bzw. Schwenkarm, Aluminium
  • Befestigungsmaterial

Downloads

Für Sie interessant

Nutplattenprofil 8 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Nutplattenprofil 8

Item | Arbeitstischzubehör

Plattenprofil aus dem item toolpanel® System integriert viele Systemnuten 8 in einem Aufbau. Vollflächige Nutanordnung erlaubt es Materialien, Werkzeuge frei zu arrangieren. Zehn Nuten 8 auf der Vorderseite und neun Nuten 8 auf der Rückseite geben viel Raum zur Organisation von A...

Abdeckkappe für Nuttplattenprofil | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe für Nuttplattenprofil

Item | Arbeitstischzubehör

Kunststoffabdeckung für offene Schnittkanten des Nuttplattenprofils 8 200x14. Abdeckkappe kann auch zur Befestigung des Nuttplattenprofils mittels Rückverschraubung in der Nut 8 eingesetzt werden.

Anreihelement Nuttplattenprofil | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Anreihelement Nuttplattenprofil

Item | Arbeitstischzubehör

Kunststoffelement verbindet übereinanderliegende Nutplattenprofile zu einer spaltfreien Einheit. Große Flächen zur Organisation beliebiger Werkzeuge entstehen.

Toolpanel mit Schwenkarm 8 370 leicht | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Toolpanel mit Schwenkarm 8 370 leicht

Item | Arbeitstischzubehör

Kombination aus beidseitig nutzbarem Toolpanel und höhenverstellbarem Schwenkarm zur Organisation von Werkzeugen am Arbeitsplatz.

Toolpanel mit Doppelschwenkarm 8 695 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Toolpanel mit Doppelschwenkarm 8 695

Item | Arbeitstischzubehör

Kombination aus beidseitig nutzbarem Toolpanel und höhenverstellbarem Doppel-Schwenkarm zur Organisation von Werkzeugen am Arbeitsplatz.

Tischklemme 8 80x40 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Tischklemme 8 80x40

Item | Arbeitstischzubehör

Flexible Befestigungsklemme um Tischaufsätze mit Hilfe von separatem Profile 8 80x40 leicht an einem Arbeitstisch oder einer Werkbank nachzurüsten. Einfache Montage durch Anziehen des Klemmtellers an der Tischplatte mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben.

Wischtuchabroller | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Wischtuchabroller

Item | Arbeitstischzubehör

Tuchabrollhalterung ist mit Hilfe des mitgelieferten Befestigungsmaterials anzubringen und kann Putztuchrollen in Standardgrößen bis zu 150 mm Durchmesser aufnehmen.

Abfallsammler 35l | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Abfallsammler 35l

Item | Arbeitstischzubehör

Müllbehälter mit Deckel und Halterung zur bündigen Montage an Tischplatte. Strapazierfähiger Behälter verfügt über selbstöffnenden und -schließenden Deckel und lässt sich zum Reinigen einfach abnehmen. Universelle Befestigung ermöglicht auch das direkte Anbringen an System Mobile...

Behälterablage 8 | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Behälterablage 8

Item | Arbeitstischzubehör

Griffbereite Halterung für eigenstabile Behälter um deren Inhalt einfach herauszunehmen sowie abzulegen z.B. Bit-Sortimente.

Klemmschuh für Hygieneabtrennung | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Klemmschuh für Hygieneabtrennung

Item | Arbeitstischzubehör

Flache, klemmbare Halterung um Tischplatten individuell und hygienisch mit einer Fläche abzutrennen. Es entstehen in kürzester Zeit zwei abgetrennte Arbeitsplätze.

Regalablage hängend | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Regalablage hängend

Item | Arbeitstischzubehör

Robustes Hängeregal für Stifte, Messwerkzeug und andere Kleinstteile kann mit Hilfe des mitgelieferten Befestigungsmaterials an toolpanel® oder an Nut 8 einfach angebracht werden.

Privatfach | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Privatfach

Item | Arbeitstischzubehör

Geräumiges Staufach mit Zahlenschloss, lässt sich an verschiedenen Stellen von Profilen oder Flächenelementen über vorgestanzte Befestigungsbohrungen befestigen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken