Menu

Tischsäulensatz E HD Schwerlast, elektrisch höhenverstellbar

von Item   |   mehr Arbeitstische

Drucken
Schwergewichts-Tischsäulensatz um schwere Lasten bis zu 1 Tonne elektrisch in der Höhe zu verstellen. Hubsäule eignet sich zur individuellen, ergonomisch angepassten Arbeitsplatzgestaltung. Tischsäulensatz verfügt über angepasste Steuerung, die die jeweiligen Tischbeine synchron ansteuert.
Vorteile/Ausführungen
  • Säule mit Zuleitung 1,7 m 
  • Steuerungseinheit mit Netzanschlusskabel 3 m
  • digitale Höhenanzeige mit Zuleitung 2 m
  • höhenverstellbar bis max. 400 mm 
  • Tischhalter mit 3 speicherbaren Positionen (Memory-Funktion)

Anwendungen/Hinweise
  • Einschaltdauer von 5 % der Nutzungsdauer darf nicht überschritten werden
  • Säulen sind ausschließlich für gelegentliche Verstellung von Tischen und Vorrichtungen
  • nicht für die Verwendung in Automationsprozessen vorgesehen
  • zum Bau von Montagetische für schwere Bauteile eignet sich die Nutenplatte X 8 40 (0.0.705.30) oder item Tischplatte
  • Motorverlängerungskabel HD (0.0.709.95) dient als Zuleitung von der Steuerung zum Tischbein bei großen Arbeitstischen
  • Schutzart IP30

Technische Daten
  • Nennspannung
230 V~50/60 Hz
  • Hubgeschwindigkeit
9 mm/s
  • Temperaturbereich
–5 °C bis 40 °C

Lieferumfang
  • 2 oder 4 Säulen (Aluminium eloxiert natur)
  • Steuerungseinheit
  • Tischschalter

Downloads

Für Sie interessant

Arbeitstische
Dazu passt
Motorverlängerungskabel HD | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Motorverlängerungskabel HD

Item Dazu passt

Schwarze Zuleitung, dient als Verlängerung bei großen Arbeitstischen von Steuerung des Tischsäulensatzes E HD zum Tischbein.

Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robu...

Abverkauf
Nutenplattenprofil X 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Nutenplattenprofil X 8, Rastermaß 40 mm

Item Dazu passt

Flaches, sehr belastbares Aluprofil der Baureihe 8 mit durchgängigen Nuten versehen um komplette Arbeitsflächen bzw. Wände damit zu bestücken. Werkstücke, Maschinen usw. können mit dem Nutprofil einfach und schnell fixiert werden.

Arbeitstische
Dazu passt
Befestigungssatz 8 240x40, Querstrebe | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Befestigungssatz 8 240x40, Querstrebe

Item Dazu passt

Verbindungssatz bestehend aus Winkel sowie Befestigungsmaterial verdeckt ganze Profilnut 8 und eignet sich um Querstreben eines Arbeitstisches zu versteifen.

Arbeitstische
Dazu passt
Befestigungssatz 8 240x40 /2-fach, Querstrebe | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Befestigungssatz 8 240x40 /2-fach, Querstrebe

Item Dazu passt

Satz verfügt über 2 Winkelhälften mit versetzten Ausbuchtungen wobei beide Hälften in einer Profilnut 8 montiert werden. Befestigungssatz eignet sich um 2 Querverstrebungen auf derselben Höhe an einer item Tischsäule zu montieren. Es lassen sich einfach stabile Anreihungen von Ti...

Bodenelemente
Dazu passt
Stellfußsockel 8 D80 | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Stellfußsockel 8 D80

Item Dazu passt

Sockelfuß wird in Verbindung mit höhenverstellbarem Stellfuß mit Gewindespindel M16 verwendet und seitlich an Rahmenkonstruktion befestigt. Somit können Maschinen oder Anlagen mit geringem Abstand zum Boden aufgestellt und dennoch in der Höhe verstellt werden.

Bodenelemente
Dazu passt
Tellerstellfuß mit Metallteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß mit Metallteller

Item Dazu passt

Höhenverstellbarer Stellfuß gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus und kann über ein eingebrachtes Gewinde in Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Bodenelemente
Dazu passt
Tellerstellfuß ESD mit Stahlteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß ESD mit Stahlteller

Item Dazu passt

Antistatischer, höhenverstellbarer Stellfuß wird sehr gerne in korrosionsgefährdeten Bereichen verwendet. Aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit ist er sehr gut für Tische und Vorrichtungen in ESD-gefährdeten Bereich geeignet. Tellerstellfuß kann in der Kernbohrung eines Profils...

Arbeitstische
Dazu passt
Tischgestell 4 E FIFO, hoch belastbar und elektrisch verstellbar | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischgestell 4 E FIFO, hoch belastbar und elektrisch verstellbar

Item Dazu passt

Elektrisch höhenverstellbares Aluminiumgestell lässt sich mit Rollenbahnen auf mehreren Ebenen ausstatten und so eine Verbindung aus Arbeitsplatz und FIFO-Regal herstellen. Frei programmierbare Arbeitstischhöhe mit Anzeige dient einer leichten Be- und Entladung. Die besonders hoh...

Arbeitstische
Dazu passt
Tischgestell 4 E, hoch belastbar und elektrisch verstellbar | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischgestell 4 E, hoch belastbar und elektrisch verstellbar

Item Dazu passt

Elektrisch höhenverstellbares Aluminiumgestell mit integrierte Memory-Funktion ermöglicht eine flexible und dem jeweiligen Benutzer individuell angepasste Einstellung der Arbeitstischhöhe.

Arbeitstische
Dazu passt
Tischgestell F, hoch belastbar und manuell verstellbar | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischgestell F, hoch belastbar und manuell verstellbar

Item Dazu passt

Stufenlos und manuell höhenverstellbares Aluminiumgestell ist flexibel als Sitz- oder Steharbeitsplatz einsetzbar.

Arbeitstische
Dazu passt
Tischgestell 2 F, große Beinfreiheit und manuell verstellbar | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischgestell 2 F, große Beinfreiheit und manuell verstellbar

Item Dazu passt

Stufenlos und manuell höhenverstellbares Aluminiumgestell ist flexibel als Sitz- oder Steharbeitsplatz einsetzbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken