Elektrisch, höhenverstellbarer Tischsäulensatz um individuellen und ergonomisch angepassten Arbeitsplatz zu realisieren. Tischsäulensatz verfügt über angepasste Steuerung, die die jeweiligen Tischbeine synchron ansteuert. Zentraler Handschalter mit Display erlaubt das Speichern s...
Schwergewichts-Tischsäulensatz um schwere Lasten bis zu 1 Tonne elektrisch in der Höhe zu verstellen. Hubsäule eignet sich zur individuellen, ergonomisch angepassten Arbeitsplatzgestaltung. Tischsäulensatz verfügt über angepasste Steuerung, die die jeweiligen Tischbeine synchron
Mechanisch höhenverstellbarer Tischsäulensatz mit Kurbel um autarken, belastbaren und leichten Arbeitstisch bis 1.800 mm x 1.800 mm zu realisieren. Die 4 Tischsäulen können synchron mit einer Kurbel bis zu 300 mm ausgefahren werden und verfügen jeweils über eine außenliegende Nut...
Mechanisch höhenverstellbarer Tischsäulensatz mit Kurbel um autarken, belastbaren und leichten Arbeitstisch bis 1.800 mm x 1.800 mm zu realisieren. Die 4 Tischsäulen sind Profile D40 können synchron mit einer Kurbel bis zu 300 mm ausgefahren werden und dienen als Halterung für di...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!