Menu

Tischgestell F 2 F, 2 Arbeitsplätze und manuell verstellbar

von Item   |   mehr Arbeitstische

Drucken
Stufenlos und manuell höhenverstellbares Aluminiumgestell ist flexibel als Sitz- oder Steharbeitsplatz einsetzbar.
Vorteile/Ausführungen
  • 1 Gestell für 2 Arbeitsplätze
  • 2 Tischsäulen mittig für große Beinfreiheit
  • 2 profilierte Stahlträgerhalter pro Arbeitsplatte
  • Höhenverstellung individuell auf beiden Seiten

Technische Daten
  • Verstellbereich 150–860 mm
  • max. Belastung der Arbeitsfläche je 1.500 N

Zertifizierungen

item Arbeitsplatzsystem – Geprüft & empfohlen


Downloads

Für Sie interessant

Arbeitstische
Zubehör
Montagesatz für item Arbeitstische | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Montagesatz für item Arbeitstische

Item Zubehör

Zubehör zu diversen Item Bausätzen.

Medienversorgung
Dazu passt
Kabelwanne E mit Deckel | Medienversorgung
angesehen
Gekauft
Kabelwanne E mit Deckel

Item Dazu passt

Großräumige Kabelwanne inklusive Deckel und Befestigungsmaterial zur staubgeschützten und sicheren Verstauung von Kabel, Stecker, Netzteil usw. direkt am Arbeitstisch.

Medienversorgung
Dazu passt
Kanalprofil U SE für Arbeitstisch | Medienversorgung
angesehen
Gekauft
Kanalprofil U SE für Arbeitstisch

Item Dazu passt

Installationsprofil U mit Schraubkanal für Endkappen bietet viel Platz zur Verlegung von Kabeln, Schläuchen und Steckdosenleiste mit großem Netzteil. Diese Leitungsführungskanäle sind in beliebiger Länge erhältlich und eignen sich sehr gut zur Anbringung an Arbeitstischen.

Arbeitstische
Dazu passt
Tischaufsatz mit Streben, geschlossen | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischaufsatz mit Streben, geschlossen

Item Dazu passt

Tischaufsatz als modulare Ergänzung zum jeweiligen Tischgestell, um eine optimale Positionierung der Materialien und Werkzeuge im Greifraum zu erreichen.

Arbeitstische
Dazu passt
Tischaufsatz ohne Streben, offen | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischaufsatz ohne Streben, offen

Item Dazu passt

Tischaufsatz ohne Längs- und Querstreben, als modulare Ergänzung zum jeweiligen Tischgestell, um Materialien und Werkzeuge optimal in Greifnähe zu positionieren.

Arbeitstische
Dazu passt
Tischaufsatz ohne Streben, offen und halbhoch | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischaufsatz ohne Streben, offen und halbhoch

Item Dazu passt

Vertikale Säulen als modulare Ergänzung zum jeweiligen Tischgestell, um eine optimale Positionierung der Materialien und Werkzeuge im Greifraum zu erreichen.

Arbeitstische
Dazu passt
Fußauslegersatz 8 | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Fußauslegersatz 8

Item Dazu passt

Belastbare Füße für den Bau stabiler item Arbeitstische mit großer Beinfreiheit. Für Einzeltische eignet sich der einfache Fußausleger und für Tische mit gegenüberliegender Arbeitsplatten eignet sich der Doppelfußausleger.

Arbeitstische
Dazu passt
Tischausleger | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischausleger

Item Dazu passt

Tischausleger als Ergänzung zum Tischaufsatz und ist verwendbar als Trägerelement für eine Tischbeleuchtung, zur Anbringung einer Medienversorgung oder zum Aufhängen von Werkzeug mit Federzug.

Arbeitstische
Dazu passt
Tischsäulensatz E, elektrisch höhenverstellbar | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischsäulensatz E, elektrisch höhenverstellbar

Item Dazu passt

Elektrisch, höhenverstellbarer Tischsäulensatz um individuellen und ergonomisch angepassten Arbeitsplatz zu realisieren. Tischsäulensatz verfügt über angepasste Steuerung, die die jeweiligen Tischbeine synchron ansteuert. Zentraler Handschalter mit Display erlaubt das Speichern s...

Arbeitstische
Dazu passt
Tischsäulensatz E HD Schwerlast, elektrisch höhenverstellbar | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischsäulensatz E HD Schwerlast, elektrisch höhenverstellbar

Item Dazu passt

Schwergewichts-Tischsäulensatz um schwere Lasten bis zu 1 Tonne elektrisch in der Höhe zu verstellen. Hubsäule eignet sich zur individuellen, ergonomisch angepassten Arbeitsplatzgestaltung. Tischsäulensatz verfügt über angepasste Steuerung, die die jeweiligen Tischbeine synchron

Arbeitstische
Dazu passt
Tischplatte Buche Multiplex | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischplatte Buche Multiplex

Item Dazu passt

Allseitig UV-lackierte Arbeitsplatte aus Buche mit feuchtigkeitsunempfindlich verleimter Oberfläche.

Arbeitstische
Dazu passt
Tischplatte Spanplatte | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischplatte Spanplatte

Item Dazu passt

Arbeitsplatte aus Spanplatte in kunststoffbeschichteter oder hartlaminierter Ausführung, umlaufend mit Kantenanleimer (ABS) versehen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken