Menu

Konstruktionsprofil 8 160x60 K56 mit Kabelkanal, Rastermaß 40 mm

von Item   |   mehr Arbeitstische

Drucken
Belastbares, leichtes Aluprofil der Baureihe 8 mit integriertem Kabelkanal für individuelle Medienversorgung. Kabel- und Datenleitung können ordentlich verstaut sowie Steckdosen-, Medienleisten individuell am Arbeitstisch positioniert werden.
Einsatzbereich
  • Arbeitsplatzsystem

Vorteile/Ausführungen
  • Nutbreite 8 mm
  • integrierter Kabelkanal
  • besonders leicht durch minimalen Materialeinsatz
  • dauerhaft kratzfest und schwingungssichere Verbindung
  • leichte Reinigung mit geschlossenen Nuten
  • definierte Auflagepunkte, einfallende Nutflanken

Anwendungen/Hinweise
  • zum Bau von Tischaufsätzen für Tisch E, 2F, 4E, F2F
  • Kabel bis Ø 20 mm können auch nachträglich eingesetzt werden
  • Befestigung der Medien-, Steckdosenleiste erfolgt mit Schrauben
  • separat bestellbare Verriegelung 40 und Abdeckprofil 56 K schützen den innenliegenden Kabelkanal

Material
  • Aluminium eloxiert (Al Mg Si 0,5 F 25)

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Eckabdeckkappe 8 40 XMS | Abdeckkappen XMS
angesehen
Gekauft
Eckabdeckkappe 8 40 XMS

Item Zubehör

Eckabdeckung verdeckt abzweigende Leitungen, wenn ein Kabel von einem Strebenprofil in einen seitlich anschließenden Kanal geführt wird.

Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm

Item Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 8. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Profile XMS
Zubehör
Abdeckprofil XMS Kunststoff | Profile XMS
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil XMS Kunststoff

Item Zubehör

Kunststoffleiste K wird einfach in Profile XMS eingerastet um Leitungen, Kabelkanäle zu schützen. Das einfache Aufdrücken der Abdeckung ermöglicht eine schnelle Wartung im Bedarfsfall.

Bodenelemente
Dazu passt
Fußplatte 8 mit Automatikverbinder, Schrauben | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Fußplatte 8 mit Automatikverbinder, Schrauben

Item Dazu passt

Stabile Befestigungsplatte inklusive Automatikverbinder und Zylinderschrauben und Automatikverbinder zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen und anderen Elementen. Fußplatte eignet sich sehr gut zum Bau von individuellen Tischen als Profilabschluss und lässt sich stirnseitig in Kernb...

Arbeitstische
Dazu passt
Tischgestell E, große Beinfreiheit und elektrisch verstellbar | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischgestell E, große Beinfreiheit und elektrisch verstellbar

Item Dazu passt

Elektrisch höhenverstellbares Aluminiumgestell mit integrierte Memory-Funktion ermöglicht eine flexible und dem jeweiligen Benutzer individuell angepasste Einstellung der Arbeitstischhöhe.

Arbeitstische
Dazu passt
Tischgestell 2 F, große Beinfreiheit und manuell verstellbar | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischgestell 2 F, große Beinfreiheit und manuell verstellbar

Item Dazu passt

Stufenlos und manuell höhenverstellbares Aluminiumgestell ist flexibel als Sitz- oder Steharbeitsplatz einsetzbar.

Arbeitstische
Dazu passt
Tischgestell 4 E, hoch belastbar und elektrisch verstellbar | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischgestell 4 E, hoch belastbar und elektrisch verstellbar

Item Dazu passt

Elektrisch höhenverstellbares Aluminiumgestell mit integrierte Memory-Funktion ermöglicht eine flexible und dem jeweiligen Benutzer individuell angepasste Einstellung der Arbeitstischhöhe.

Arbeitstische
Dazu passt
Tischgestell F 2 F, 2 Arbeitsplätze und manuell verstellbar | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischgestell F 2 F, 2 Arbeitsplätze und manuell verstellbar

Item Dazu passt

Stufenlos und manuell höhenverstellbares Aluminiumgestell ist flexibel als Sitz- oder Steharbeitsplatz einsetzbar.

Medienversorgung
Dazu passt
Medienleiste Multi | Medienversorgung
angesehen
Gekauft
Medienleiste Multi

Item Dazu passt

Modular erweiterbare Medienleiste verfügt neben 4 Steckdosen auch über 3 Leerschächte für eventuelle Erweiterungen wie z. B. Telefon, Netzwerk. Der Stromanschluss erfolgt über die separat bestellbare und steckbare Anschlussleitung. Die zusätzlich erhältliche Medienleiste-Einheit

Medienversorgung
Dazu passt
Medienleiste Multi 5 mit USB | Medienversorgung
angesehen
Gekauft
Medienleiste Multi 5 mit USB

Item Dazu passt

Modular erweiterbare Medienleiste verfügt neben 5 Steckdosen auch über zwei USB Anschlüsse mit Ladefunktion und einem Leerschacht für eventuelle Erweiterungen. Der Stromanschluss erfolgt über die separat bestellbare und steckbare Anschlussleitung. Die zusätzlich erhältliche Medie...

Medienversorgung
Dazu passt
Steckdosenleiste 5-fach mit Anschlussleitung | Medienversorgung
angesehen
Gekauft
Steckdosenleiste 5-fach mit Anschlussleitung

Item Dazu passt

Robuste Steckdosenleiste in Industriequalität verfügt über 5 Schukosteckdosen und einen allpoligen Ausschalter mit Kontrollleuchte. Steckdosenleiste mit Netzanschluss über feste Anschlussleitung

Medienversorgung
Dazu passt
Steckdosenleiste 5-fach mit Systemsteckanschluss | Medienversorgung
angesehen
Gekauft
Steckdosenleiste 5-fach mit Systemsteckanschluss

Item Dazu passt

Robuste Steckdosenleiste in Industriequalität verfügt über 5 Schukosteckdosen und einen allpoligen Ausschalter mit Kontrollleuchte sowie einen Systemsteckanschluss der beliebig erweiterbar ist.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken