Menu

PVC-Tauchpumpenschlauch H-Plus

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Flachschläuche

Drucken
Flach aufrollbarer PVC-Flachschlauch für die Beförderung von Flüssigkeiten zur Verwendung in der Landwirtschaft und zur Wasserableitung.
Einsatzbereich
  • Industrie
  • Bau- und Landwirtschaft

Vorteile/Ausführungen
  • wetter- und abriebfest
  • platzsparend bei Lagerung und Transport

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +60 °C
  • Betriebs-/Berstdruck
angeführte Werte gelten bei 23 °C
  • Sicherheitsfaktor
3:1

Material
  • Seele aus PVC, schwarz, glatt, nahtlos
  • Einlage aus Polyester
  • Decke aus PVC, blau, glatt

AbriebWasser


Downloads

Für Sie interessant

Kran-Equipment
Zubehör von
Betonkübel 1016 mit Handhebel | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Betonkübel 1016 mit Handhebel

Eichinger Zubehör von

Stabiler Betonkübel in extra schwerer Ausführung und zylindrisch-konischer Form mit geradem Schlauchauslauf.

Kran-Equipment
Zubehör von
Betonkübel 1016 H PAM mit Handrad und Schutzdach | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Betonkübel 1016 H PAM mit Handrad und Schutzdach

Eichinger Zubehör von

Stabiler Betonkübel in extra schwerer Ausführung und zylindrisch-konischer Form mit geradem Schlauchauslauf.

Kran-Equipment
Zubehör von
Betonkübel 1016 H mit Handrad | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Betonkübel 1016 H mit Handrad

Eichinger Zubehör von

Stabiler Betonkübel in extra schwerer Ausführung und zylindrisch-konischer Form mit geradem Schlauchauslauf.

Kran-Equipment
Zubehör von
Betonkübel 1017 mit Handhebel | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Betonkübel 1017 mit Handhebel

Eichinger Zubehör von

Stabiler Betonkübel in extra schwerer Ausführung und zylindrisch-konischer Form mit geradem Schlauchauslauf und Verschlusskappe am Schlauchende.

Kran-Equipment
Zubehör von
Betonkübel 1016 F mit Funkfernbedienung | Kran-Equipment
angesehen
Gekauft
Betonkübel 1016 F mit Funkfernbedienung

Eichinger Zubehör von

Stabiler Betonkübel in extra schwerer Ausführung und zylindrisch-konischer Form mit geradem Schlauchauslauf. Die Befehle für Öffnen und Schließen der Verschlusskappen sowie für einen Außenvibrator werden über eine Funkfernbedienung mit einer Reichweite von 100 m gegeben.

PVC-Tauchpumpenschlauchleitung H-Plus, mit STORZ-Kupplungen | Flachschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Tauchpumpenschlauchleitung H-Plus, mit STORZ-Kupplungen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche

Leichte, flach aufrollbare PVC-Schlauchleitung mit beidseitig eingebunden STORZ-Kupplungen aus Aluminium für Betonkübel, Tauchpumpen, Bewässerung, Jaucheverteilung, Spülung etc.

PVC-Tauchpumpenschlauch JAMAICA L | Flachschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Tauchpumpenschlauch JAMAICA L

Continental | Flachschläuche

Flach aufrollbarer PVC-Schlauch in leichter Ausführung für Tauchpumpen, Bewässerung, Entwässerung, Jaucheverteilung, Spülung etc.

PVC-Tauchpumpenschlauch JAMAICA M | Flachschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Tauchpumpenschlauch JAMAICA M

Continental | Flachschläuche

Flach aufrollbarer PVC-Schlauch in schwerer Ausführung für Betonkübel, Tauchpumpen, Bewässerung, Jaucheverteilung, Spülung etc.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken