Menu

Wasserschlauch H-Plus Super

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Wasserschläuche

Drucken
Leichter, gerillter Nitril-Wasserschlauch für Bewässerungen.
Einsatzbereich
  • Industrie
  • Bau
  • Gewerbe
  • Haus, Hobby und Garten

Vorteile/Ausführungen
  • abrieb- und wetterfeste Decke

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C 
  • Sicherheitsfaktor
2,5:1

Material
  • Seele aus Thermorubb, schwarz, glatt
  • Einlage aus Textil
  • Decke aus Thermorubb, gerillt, rot

Wasser


Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® mit Tülle, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® mit Tülle, Messing

Geka Zubehör

Wasserschlauchklauenkupplung mit Schlauchtülle aus Messing und mit GEKA®- Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR.

Spritzdüse mit Schlauchtülle | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Spritzdüse mit Schlauchtülle

Zubehör

Tüllenende mit Wulst für besseren Schlauchsitz, feste Schlauchtülle. Verstellbar auf Vollstrahl, beliebige Brause und abstellbar.

Schneckengewindeschelle H-Plus W1 | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Schneckengewindeschelle H-Plus W1

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör

Schneckengewindeschelle H-Plus W1 nach DIN 3017 Teil 1, inklusive Sechskantschraube mit Kreuzschlitz.

Aktion
Spritzdüse GEKA® mit Klauenkupplung | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Spritzdüse GEKA® mit Klauenkupplung

Zubehör

GEKA®-Spritzdüse mit GEKA®-Schnellkupplungs-Anschluss vom Sprühen bis zum Vollstrahl, Wasserfluss abstellbar und mit stufenloser Mengenregulierung.

Gummi-Industriewasserschlauch H-Plus | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Gummi-Industriewasserschlauch H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wasserschläuche

Wasserschlauch für den harten Einsatz in Industrie, Bau, Landwirtschaft und Garten.

Wasserschlauch QUATTROFLEX plus + | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Wasserschlauch QUATTROFLEX plus +

Rehau | Wasserschläuche

Elastischer, flexibler und formbarer Gartenschlauch mit integrierter, PVC-freier Schutzschicht. Eine Innenschicht aus einem Hochleistungskunststoff und ein ausgeklügelter Schlauchaufbau sorgen dafür, dass nichts die Wasserqualität beeinträchtigt.

Gummi-Wasserschlauch H-Plus WATER | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Gummi-Wasserschlauch H-Plus WATER

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wasserschläuche

Leichter, flexibler, vielseitig einsetzbarer Wasser- und Pressluftschlauch für Industrie, Bau, Landwirtschaft und Garten.

Gummi-Wasserschlauch ISC Sempercord Super | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Gummi-Wasserschlauch ISC Sempercord Super

Semperit | Wasserschläuche

Leichter, flexibler Wasserschlauch mit 9 blauen Längsstreifen, sowohl für den professionellen als auch für den privaten Einsatz.

Industrie-Wasserschlauch STARKLER® | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Industrie-Wasserschlauch STARKLER®

Trelleborg | Wasserschläuche

Gummi-Wasserschlauch geeignet für die Hochdruckförderung von kaltem bzw. heißem Wasser, sowie von vielen anderen Flüssigkeiten und für Reinigungs- und sonstige Zwecke in den verschiedensten Arbeitsbereichen.

Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL® | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®

Continental | Wasserschläuche

Vielzweckschlauch für den professionellen Einsatz zum Entleeren, Reinigen, Befüllen, Spritzen und Bewässern.

PVC-Wasserschlauch NTS® YELLOW | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Wasserschlauch NTS® YELLOW

Fitt | Wasserschläuche

Verwindungsfreier, robuster und weicher Mehrzweck-Gartenschlauch, 6-lagig mit NTS-Mesh-Technologie, empfohlen für intensive Nutzung und auf großen Flächen. Spezieller UV-Schutz und erhöhte Schnitt- und Abriebfestigkeit durch gleitfähige Sky-Tech-Beschichtung.

PVC-Wasserschlauch idro green | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Wasserschlauch idro green

Fitt | Wasserschläuche

3-lagiger Bewässerungsschlauch mit reißfester Kreuzgewebeverstärkung aus Polyester für den leichten Einsatz in Haus und Garten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken