Menu
Produkte filtern in Kunststoff
1-8 von 8 Produkten
in Kunststoff
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Möbelverbinder Clamex S-20 | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Möbelverbinder Clamex S-20

Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Wiederlösbarer Verbindungsbeschlag für das Lamello-System für Materialstärken ab 16 mm. Der Verbinder besteht aus zwei Halbschalen und wird über einen drehbaren Hebel verbunden. Eine kleine, kaum sichtbare Bedienöffnung von 6 mm dient zum Öffnen und Schließen des Verbinders.

Möbelverbinder Clamex S-20, Starterset | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Möbelverbinder Clamex S-20, Starterset

Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Praktisches Lamello-Montageset mit wiederlösbaren Clamex S-20-Verbindern für 4 mm-Nuten. Der Verbinder besteht aus zwei Halbschalen und wird über einen drehbaren Hebel verbunden. Eine kleine, kaum sichtbare Bedienöffnung von 6 mm dient zum Öffnen und Schließen des Verbinders.

Möbelverbinder Clamex P-14 | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Möbelverbinder Clamex P-14

Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Wiederlösbarer Verbindungsbeschlag auf Basis der P-System-Verankerung für Materialstärken ab 16 mm. Zweiteilige Halbschalen-Verbinder wird über die kaum sichtbare Bedienöffnung (6 mm) durch einen drehbaren Hebel verbunden.

Möbelverbinder Clamex P-14/10 Flexus | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Möbelverbinder Clamex P-14/10 Flexus

Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Wiederlösbarer Verbindungsbeschlag mit flexiblen Positionierbolzen auf Basis der P-System Verankerung. Der Verbinder besteht aus zwei Halbschalen und wird über einen drehbaren Hebel verbunden. Eine kleine, kaum sichtbare Bedienöffnung von 6 mm dient zum Öffnen und Schließen des V...

Möbelverbinder Tenso P-14 | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Möbelverbinder Tenso P-14

Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Selbstspannender, verdeckter Verbinder ohne Vorspann-Clip, zum Verleimen mit Dreifach-Prinzip (Ausrichten, Spannen, Verbinden) für eine sekundenschnelle, kraftvolle Verankerung im Werkstück ohne Werkzeug.

Vorspann-Clip zu Tenso P-14 | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Vorspann-Clip zu Tenso P-14

Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Vorspannclip ist ein Zubehörteil zum Möbelverbinder Tenso P-14. Dieser ermöglicht ein einfaches Zusammenführen der Werkstücke mit wenig Kraftaufwand.

Korpusverbinder Cabineo | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Korpusverbinder Cabineo

Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Einteiliger CNC-Verbinder mit reiner Flächenbearbeitung und höchster Spannkraft, für Eck- und Mittelwandverbindungen ab 16 mm.

Korpusverbinder/Fachbodenträger Cabineo X, Starterset | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Korpusverbinder/Fachbodenträger Cabineo X, Starterset

Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Praktisches Lamello-Montageset aus Cabineo X-Verbinder mit vielseitigem, offenem Gehäuse für Verbindungen von Korpussen durch reine Flächenbearbeitung sowie flexiblen Einsatz in Kombination mit Schrauben oder Bodenträgern. Ideal für Flächen-, Eck- und Mittelwandverbindungen, nach...

1-8 von 8 Produkten
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken