Menu

Reduziernippel zylindrisch, AG/AG, Messing blank

mehr Messing Fittings

Drucken
Zylindrischer Reduziernippel nit ungleichem Außengewinde (Gewinde G = DIN ISO 228 / BSP), flachdichtend.
Material
  • Messing blank

Downloads

Für Sie interessant

Reduziernippel zylindrisch, IG/AG, Fig. A, Messing blank | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Reduziernippel zylindrisch, IG/AG, Fig. A, Messing blank

Messing Fittings

Einerseits Innengewinde, andererseits Außengewinde (G = DIN ISO 228 / BSP), flachdichtend.

Reduziernippel zylindrisch, IG/AG, Fig. B, Messing blank | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Reduziernippel zylindrisch, IG/AG, Fig. B, Messing blank

Messing Fittings

Reduziernippel mit zylindrischem Außen- und Innengewinde.

Reduziernippel zylindrisch, IG/AG, Messing vernickelt | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Reduziernippel zylindrisch, IG/AG, Messing vernickelt

Messing Fittings

Reduziernippel mit zylindrischem Außen- und Innengewinde.

Reduziernippel zylindrisch, IG/AG, lange Ausführung, Messing blank/vernickelt | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Reduziernippel zylindrisch, IG/AG, lange Ausführung, Messing blank/vernickelt

Messing Fittings

Zylindrischer Reduziernippel, lange Ausführung mit Whitworth-Rohrgewinde oder M5 Innengewinde.

Reduziernippel konisch, IG/AG, Messing vernickelt | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Reduziernippel konisch, IG/AG, Messing vernickelt

Messing Fittings

Konischer Reduziernippel, passend für G-Rohrgewinde (zylindrisch), mit Innen- und Außengewinde.

Reduziernippel RN AG/AG | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Reduziernippel RN AG/AG

RS | Messing Fittings

Industrielle Ausführung mit ungleichem Außengewinde (G = DIN ISO 228 / BSP), flachdichtend.

Reduziernippel RS IG/AG | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Reduziernippel RS IG/AG

RS | Messing Fittings

Industrielle Ausführung, einerseits Innengewinde, andererseits Außengewinde (G = DIN ISO 228 / BSP), flachdichtend. NPT = gewindedichtend. Gewindedichtungen (GD) aus Vulkollan® / Polyurethan bei Edelstahl aus PTFE.

Reduziernippel, IG/AG, Messing | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Reduziernippel, IG/AG, Messing

Serto | Messing Fittings

Reduziernippel aus Messing (Ms), passend für G-Rohrgewinde (zylindrisch) und NPT-Gewinde (kegelig), mit Innen- und Außengewinde.

Reduziernippel mit IG/AG, Serie 0168, Messing blank | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Reduziernippel mit IG/AG, Serie 0168, Messing blank

Legris | Messing Fittings

Reduziernippel aus Messing (Ms) blank, mit Außen- und Innengewinde BSPP.

Reduziermuffe Messing | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Reduziermuffe Messing

Serto | Messing Fittings

Reduziermuffe aus Messing (Ms), passend für G-Rohrgewinde (zylindrisch), mit Innengewinde.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken