Menu

Doppelgewindenippel zylindrisch, flachdichtend, Messing vernickelt

mehr Messing Fittings

Drucken
Flachdichtender Doppelgewindenippel mit beidseitigem, zylindrischem Außengewinde.
Technische Daten
  • Betriebsdruck
60 bar

Material
  • Messing vernickelt

Downloads

Für Sie interessant

Doppelgewindenippel zylindrisch, 45° Innenkonus, Messing blank | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Doppelgewindenippel zylindrisch, 45° Innenkonus, Messing blank

Messing Fittings

Zylindrischer Doppelgewindenippel mit Whitworth-Rohrgewinde oder Gewinde M 5 und 45° Innenkonus.

Doppelgewindenippel zylindrisch, 37° Innenkonus, Messing blank | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Doppelgewindenippel zylindrisch, 37° Innenkonus, Messing blank

Lüdecke | Messing Fittings

Zylindrischer Doppelgewindenippel mit beidseitigem Außengewinde und 37° Innenkonus.

Doppelgewindenippel konisch, Messing vernickelt | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Doppelgewindenippel konisch, Messing vernickelt

Messing Fittings

Doppelgewindenippel mit konischem Außengewinde.

Doppelnippel DN AG/AG | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Doppelnippel DN AG/AG

RS | Messing Fittings

Industrielle Ausführung, beiderseits gleiches Außengewinde (G = DIN ISO 228 / BSP).

Doppelgewindenippel Holländer, konisch, Messing blank | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Doppelgewindenippel Holländer, konisch, Messing blank

Messing Fittings

Lösbarer Doppelgewindenippel (Holländer) mit Whitworth-Rohrgewinde.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken