Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Doppelgewindenippel zylindrisch 45° Innenkonus

mehr in Übergangsstücke | mehr von

Doppelgewindenippel zylindrisch 45° Innenkonus

Mehr in Übergangsstücke | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Zylindrischer Doppelgewindenippel, aus Messing (Ms) blank, mit Whitworth-Rohrgewinde oder Gewinde M5, und 45 ° Innenkonus.
Einsatzbereich
  • für Drucklufttechnik, Automation, Fluidtechnik, Mess- und Regeltechnik, Schweißtechnik, etc.
Anwendungen/Hinweise
  • geeignetes Medium
Druckluft
Technische Daten
  • Whitworth-Rohrgewinde oder Gewinde M5 
 
  • Innenkonus
45 °
  • Temperaturbereich
-10 °C bis +70 °C
  • Betriebsdruck
-0,95 bis 16 bar
Material
  • Werkstoff
Messing blank

Einfach Nachhaltiger


Für Sie interessant


mehr von Lüdecke | mehr Übergangsstücke

Zylindrischer Doppelgewindenippel mit beidseitigem Außengewinde, und 37 ° Innenkonus.


mehr Übergangsstücke

Flachdichtender Doppelgewindenippel aus Messing (MS) vernickelt, mit  zylindrischem Außengewinde.


mehr Übergangsstücke

Konischer Doppelgewindenippel aus Messing (Ms) vernickelt.


mehr von RS® Seliger | mehr Übergangsstücke

Industrielle Ausführung, beiderseits gleiches Außengewinde (G = DIN ISO 228 / BSP).


mehr Übergangsstücke

Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten Tüllen, Muffen, Doppelnippeln, Reduziernippeln, Versch...


mehr von Lüdecke | mehr Übergangsstücke

Doppelnippel beidseitig, Stahl verzinkt, mit gleichem Außengewinde.