Menu

Schlauchtülle mit IG, 37° Außenkonus, Messing blank

von Lüdecke   |   mehr Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Drucken
Schlauchtülle für Überwurfmutter aus Messing (Ms) blank und Außenkonus 37°. Mit schlauchschonendem Tüllenprofil zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen und Niederdruckpresshülsen LPH.
Einsatzbereich
  • Drucklufttechnik, Fluidtechnik, Mess- und Regeltechnik, Apparatebau

Technische Daten
  • Gewinde
ISO 228 / DIN 2999
  • Außenkonus
37°
  • Betriebsdruck
12 bar

Material
  • Messing blank

Downloads

Für Sie interessant

Mutterteil-Schlauchverschraubung MSL mit IG, glatt, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Mutterteil-Schlauchverschraubung MSL mit IG, glatt, Edelstahl

Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertige, robuste Mutterteil-Schlauchverschraubung (zweiteilig) mit Innengewinde, glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN-Norm, mit drehbarer Überwurfmutter, flachdichtend, aus Edelstahl.

Mutterteil-Schlauchverschraubung MC, mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Mutterteil-Schlauchverschraubung MC, mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl

Elaflex | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Mutterteil-Schlauchverschraubung nach DIN EN 14420-5 mit wieder verwendbaren Halbschalen (SPANNLOC-Klemmbacken) aus gepresstem Aluminium, mit Schrauben und Muttern aus Stahl verzinkt und chromatiert.

Mutterteil-Schlauchverschraubung MRS gerillt, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Mutterteil-Schlauchverschraubung MRS gerillt, Edelstahl

RS | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Mutterteil-Schlauchverschraubung MRS mit gerilltem Schlauchstutzen zum Einbinden mit Fixierband oder Schlauchschellen, mit drehbarer Überwurfmutter, flachdichtend.

Mutterteil-Schlauchverschraubung MSL glatt, Messing | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Mutterteil-Schlauchverschraubung MSL glatt, Messing

RS | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertige, robuste Mutterteil-Schlauchverschraubung (zweiteilig), aus Messing, mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-5 (vormals DIN 2817), mit drehbarer Überwurfmutter, flachdichtend.

Mutterteil-Schlauchverschraubung MRS mit IG, gerillt, Messing | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Mutterteil-Schlauchverschraubung MRS mit IG, gerillt, Messing

RS | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Mutterteil-Schlauchverschraubung MRS mit Innengewinde und gerilltem Schlauchstutzen zum Einbinden mit Fixierband oder Schlauchschellen, mit drehbarer Überwurfmutter, flachdichtend.

Schlauchtülle mit Kugelnippel, 45° Außenkonus, Messing blank | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle mit Kugelnippel, 45° Außenkonus, Messing blank

Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Schlauchtülle aus Messing (Ms) blank, mit Kugelnippel nach DIN EN 560 mit Außenkonus 45°. Mit schlauchschonendem Tüllenprofil zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen und Niederdruckpresshülsen LPH.

Schlauchtülle mit G-IG, Messing vernickelt | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle mit G-IG, Messing vernickelt

Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Schlauchtülle aus Messing (Ms) vernickelt, mit Innengewinde.

Schlauchtülle mit G-AG, Messing vernickelt | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle mit G-AG, Messing vernickelt

Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Gewinde-Schlauchtülle aus Messing (Ms) vernickelt, mit Außengewinde.

Schlauchverschraubung 2/3 Holländer mit IG, Messing | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchverschraubung 2/3 Holländer mit IG, Messing

Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Schlauchverschraubung 2/3 Holländer mit Innengewinde, aus Messing, schwere Ausführung, flachdichtend, mit Dichtring.

Gasschweiß-Schlauchverschraubung 2/3 Holländer, Messing | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Gasschweiß-Schlauchverschraubung 2/3 Holländer, Messing

Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Schlauchverschraubung aus Messing (Ms) blank, mit G-Innengewinde für Gasschweiß-Anwendungen.

Mutterteil-Schlauchverschraubung mit IBC, IG und gerilltem Stutzen | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Mutterteil-Schlauchverschraubung mit IBC, IG und gerilltem Stutzen

Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

IBC-Adapter mit IBC-Innengewinde und gerilltem Stutzen aus Polypropylen und PE-Weichdichtung.

Mutterteil-Schlauchverschraubung mit IBC, IG nach EN 14420-5, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Mutterteil-Schlauchverschraubung mit IBC, IG nach EN 14420-5, Edelstahl

Elaflex | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Mutterteil-Schlauchverschraubung aus Edelstahl inkl. Halbschalen zum direkten Anschluss einer Schlauchleitung an den IBC-Container.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken